Fasta gasdetektorer

Filter

HONEYWELL -

Gasdetektorer

StilModellPris (ex moms)
AG02-B310-10011 421 SEK
RFQ
AG02-B000-00036 322 SEK
RFQ
AG02-BD10-10010 552 SEK
RFQ
AG02-B410-10012 341 SEK
RFQ
AG02-BE10-1008 900 SEK
RFQ
MACURCO -

Fast gasdetektor

StilModellLarmtypförbindelseDjupHöjdArtikelStröm krävsBreddPris (ex moms)
AOX-12----Gas Detektor--8 676 SEK
BOX-6----Gas Detektor--8 245 SEK
CCX-6----Detektor--12 503 SEK
DCM-12----Gas Detektor--8 676 SEK
ETX-12-ND----Gas Detektor--10 942 SEK
FCX-12----Detektor--13 292 SEK
GTX-12-HS----Gas Detektor--10 989 SEK
HGD-12----Gas Detektor--8 449 SEK
ITX-12-AM----Gas Detektor--11 656 SEK
JCD-6B----Detektor--6 839 SEK
KGD-2BHörbar och visuellKabelhärva3.125 "5.125 "Fast gasdetektor12 till 24VAC eller 9 till 32VDC3.12 "2 732 SEK
LGD-2AVisuellPluggar / terminaler1.625 "4"Fast gasdetektor12 till 24 VAC / DC5"2 698 SEK
MACURCO -

Gasdetektorer

StilModellArtikelLarmtypFärgDriftstemp. RäckviddStröm krävsUpplösningSensorområdeBreddPris (ex moms)
ACm-e1Fast gasdetektorHörbar och visuellWhite40 grader till 100 grader F (4.4 grader till 37.8 grader C)9 till 32 VDCN / A0 till 400 ppm3.12 "1 919 SEK
BHD-11Gas DetektorVisuellWhite32 grader till 120 grader F (0 grader till 48.9 grader C)12 till 24 VAC / DCN / A0 till 10% LEL5"6 754 SEK
CTX-6-AMGasdetektor, styrenhet, givareHörbar och visuellGrå0 grader till 125 grader F (-18 grader till 52 grader C)12 till 24VAC eller 12 till 32VDC1 ppm0 till 100 ppm4"12 609 SEK
DTX-6-HSGasdetektor, styrenhet, givareHörbar och visuellGrå0 grader till 125 grader F (-18 grader till 52 grader C)12 till 24VAC eller 12 till 32VDC1 ppm0 till 50 ppm4"11 828 SEK
ECM-6Gasdetektor, styrenhet, givareHörbar och visuellGrå0 grader till 125 grader F (-18 grader till 52 grader C)12 till 24VAC eller 12 till 32VDC1 ppm0 till 200 ppm4"8 829 SEK
FGD-6Gasdetektor, styrenhet, givareHörbar och visuellGrå0 grader till 125 grader F (-18 grader till 52 grader C)12 till 24VAC eller 12 till 32VDC1 % LEL0 till 50% LEL4"8 512 SEK
GTX-6-NDGasdetektor, styrenhet, givareHörbar och visuellGrå0 grader till 125 grader F (-18 grader till 52 grader C)12 till 24VAC eller 12 till 32VDC1 ppm0 till 20 ppm4"11 879 SEK
GFG INSTRUMENTATION -

Fasta gasdetektorkontroller

StilModellArtikelPris (ex moms)
A2041001Regulator9 015 SEK
A2044001Regulator19 758 SEK
B2801-09-002Sändare29 691 SEK
C2811-720-002Sändare34 846 SEK
MACURCO -

Fasta gasdetektorkontroller

StilModellArtikelPris (ex moms)
ACD-6GRegulator7 861 SEK
BCD-6MCGas Detektor7 494 SEK
CCD-12MCGas Detektor7 909 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?