Vår webbplats använder cookies och liknande teknik för att ge dig en bättre service när du söker eller lägger en beställning, för analytiska ändamål och för att anpassa vår reklam för dig.
Eagle 24-liters säkerhetsskåp är gjorda av 18-gauge (1 mm) styvt stål och är bäst lämpade för förvaring av brännbara och potentiellt farliga vätskor och material. Sidorna, toppen, botten och dörrarna på dessa skåp är kapabla att upprätthålla ogynnsamma förhållanden på grund av sin dubbelväggiga konstruktion och ett 1-1/2 tum (3.8 cm) luftutrymme mellan väggarna. Dessa skåp har två ventiler ytterligare utrustade med en brandskärm, en kåpa och& gängade beslag för att minska installationsavbrott och en högglans pulverlackerad finish med en tydligt synlig röd trespråkig varningssignal. De är FM-godkända och överensstämmer med NFPA Code 30 och OSHA standarder och erbjuds i själv- och manuellt stängande dörralternativ på Raptor Supplies.
Eagle& Tower-seriens säkerhetsskåp är designade i enlighet med FM-godkännanden, idealiska för att säkert lagra eller organisera 1-liters färg- och bläckburkar. Dessa enheter är utrustade med 4 tum långa och justerbara ben för att placera skåpen över golv- eller väggventilation, vilket ger enkel rengöring under skåpet och skydd i områden där golvfuktighet är ett allvarligt problem. De underlättar vidare enkel manövrerbarhet med en gaffeltruck eller en palldomkraft och finns i höjdalternativ på 48 och 69 tum på Raptor Supplies.
Eagle paint förvaringsskåp är FM-godkända för att säkert förvara färg- och bläckburkar på ett organiserat sätt. Dessa farliga förvaringsskåp har 18-gauge stålkonstruktion för motståndskraft mot rost, bucklor och vissa kemikalier och dubbelväggig design för att minska risken för bränder. De kommer med två manuella/självstängande dörrar för att säkert innehålla farliga eller brandfarliga vätskor, och är utrustade med tre/fem justerbara hyllor som stöds av fyra fästen och kan hålla upp till 350 pund. Alla modeller har ett trepunktsnyckellås och knapplåssystem för att hålla skåpdörrarna säkert stängda. Välj bland ett brett utbud av färgförvaringsskåp, tillgängliga i röda, gula och beige färger på Raptor Supplies.
Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Condor, Örn, Equipto, Jamco och Justrite brandfarliga skåp utformade för att separera behållare fyllda med farlig eller giftig vätska. Det är mycket nödvändigt att stunta ventilationen i dessa enheter, annars kan det leda till att låga, gnista eller glöd tränger in i skåpet och bränner dess innehåll. Eagle aerosolskåp har förstärkt dubbelväggskonstruktion med 1-1 / 2 tum (3.8 cm) luftutrymme på sidorna, topp, botten, rygg och dörrar. Dessa skåp har en blyfri, högblank, bakad pulverfinish som förhindrar korrosion och fyra justerbara galvaniserade utjämningsben med kontinuerliga pianogångjärn. De patenterade justerbara hyllorna i galvaniserat stål på dessa enheter spelas direkt på baksidan och botten av den läckagesäkra sumpen och kan rymma upp till 350 kg (UBD) med jämnt fördelad belastning. Justrit högpresterande skåp har en brandbeständig design med en orange pulverlackerad yta och GloAlerta glöd-i-mörk-etiketter för hög synlighet vid strömavbrott. Dessa enheter är utrustade med fyra justerbara hyllor för förvaring av ficklampor, radioapparater, andningsskydd och första hjälpen. De är utformade i enlighet med ASTM- och NFPA-klassade tidstemperaturkurvor och innehåller ytterligare funktioner som U-Loc-handtag med 2 tangenter och 4 justerbara utjämningsfötter.