Flaring och swaging verktyg

Filter

YELLOW JACKET -

Tube Expander -satser

StilModellPris (ex moms)
A604076 862 SEK
B604939 462 SEK
SUPERIOR TOOL -

Fläckande verktyg

StilModellLängdBreddPris (ex moms)
A175201.57 "6"564 SEK
B175156"2"313 SEK
MILWAUKEE -

Expansionshuvud

StilModellKapacitet slang OD (in.)Pris (ex moms)
A49-16-2414-1 564 SEK
B49-16-2418-1 564 SEK
C49-16-2613-5 829 SEK
D49-16-2416-1 564 SEK
E49-16-2415-1 591 SEK
F49-16-240811 064 SEK
G49-16-24041/21 051 SEK
H49-16-24063/41 067 SEK
I49-16-24033/81 088 SEK
J49-16-24055/81 065 SEK
MILWAUKEE -

PEX expansionshuvud

StilModellKapacitet slang OD (in.)Pris (ex moms)
A49-16-260811 193 SEK
B49-16-26121.51 202 SEK
C49-16-26101.251 201 SEK
YELLOW JACKET -

Punch Style Swaging-verktyg

Yellow Jacket swaging-verktyg är lämpliga för att expandera änden på ett rör för att sätta in ett annat rör och skapa en permanent lödförbindelse. Dessa enheter är gjorda av värmebehandlat legerat stål med en hålkonstruktion för svängning av kopparrörets innerdiameter och tillverkning med rör med samma diameter, vilket eliminerar behovet av beslag. Valda modeller finns i uppsättningar om 4 delar för att sväva kopparrör med 1/4, 3/8, 1/2 och 5/8 tum utvändiga diametrar, på Raptor Supplies.

StilModellKapacitet slang OD (in.)Pris (ex moms)
A604751/4, 3/8, 1/2, 5/8793 SEK
B604603/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8347 SEK
WESTWARD -

Utvidgningsverktyg

StilModellKapacitet slang OD (in.)Total längdTypPris (ex moms)
A3CYR63 / 16 till 5 / 85.125 "Justerbar441 SEK
B3CYR73/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/85.875 "Die Block311 SEK
C3CYV13/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/87"-268 SEK
IMPERIAL -

275-serie Flaring and Cutting Kit

Kejserliga fällnings- och skärsatser är utformade för att ansluta gasrör och kopparrör i både hög- och mediumtrycksapplikationer. Dessa kit innehåller ett 45-graders fack- och svängverktyg, en verktygsskärare och dubbla fackadapter för att rymma 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5 / 8 och 3/4 tum OD rör. De finns dessutom i ett verktygsfodral av plast för enkel och bekväm förvaring.

StilModellKapacitet slang OD (in.)ByggFlare TypHandleArtikelTotal längdPris (ex moms)
A275-FSCDFläckar 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Stål45 graderStålFackling och Skär Kit103 362 SEK
B275-FSCFläckar 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Aluminium och stål45 grader-Rörsats10 "2 968 SEK
C275-FSFläckar 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4; Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4-45 grader, enkel varvGlidande TFlaring och Swaging Tool7"2 063 SEK
IMPERIAL -

Utvidgningsverktyg

Kejserliga fackverktyg används för att skapa en tillverkad mekanisk fog för tätning eller sammanfogning av koppar, mässing och aluminiumrör. Dessa verktyg har en härdad stål, kromfärgad facklingskon för att bilda bättre facklor med mindre manuell ansträngning och minska ytterligare behov av avgradning. De finns i en kompakt design med ett självhäftande ok som gör det möjligt att applicera i nära håll. Välj mellan ett brett utbud av dessa Imperial-fackverktyg, tillgängliga i ett rörstorleksintervall av 3/16 - 5/8 tum (OD), på Raptor Supplies.

StilModellKapacitet slang OD (in.)Pris (ex moms)
A525-F3/16 till 5/8 4.7 till 16 mm1 421 SEK
B195-FC3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/81 111 SEK
RIDGID -

Fläckande verktyg

Ridgid-fackverktyg ansluter rören till varandra eller andra beslag med hjälp av en flareanslutning. Manuella fackverktyg har härdade koner för att producera 45 graders fläckar (i koppar, mässing eller aluminium). De har en enda klämskruv för enkel klämning och borttagning av röret. Precisionsspärrfackverktyg har ett spärrhandtag för enkel åtkomst i trånga utrymmen.

StilModellKapacitet slang OD (in.)HandleTotal längdPris (ex moms)
AE-47---325 SEK
B377---2 536 SEK
C830371/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"Ratcheting matarskruv7.5 "2 949 SEK
D233323/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8Glidande T6.25 "1 445 SEK
YELLOW JACKET -

Fläckande verktyg

Yellow Jacket flaring tools är utformade för att ansluta köldmedierör och gasrör med tryck för att skapa en stark mekanisk skarv för positiv tätning. Dessa stålverktyg har ett vadderat handtag för bekvämt grepp och en mångfacetterad poleringskon som ger 45 graders flare vid ett varv för att ge en smidig rullande verkan utan att gallra eller skada koppar- eller aluminiumröret. De har ett integrerat höjdstopp (automatisk höjdmätare) för att uppfylla rätt slanghöjdskrav. Modell 60295 levereras med en inbyggd kopplingsutlösning för att förhindra överdragning. Välj mellan ett brett utbud av dessa rörutfällningsverktyg, tillgängliga i OD -intervallet 3/16 - 3/4 tum på Raptor Supplies.

StilModellKapacitet slang OD (in.)Pris (ex moms)
A602953/42 256 SEK
B604403/43 456 SEK
C602783/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/82 893 SEK
D602103/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8797 SEK
E602703/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/81 775 SEK
MILWAUKEE -

Expansionsverktygssats 12.0V

ModellArtikelPris (ex moms)
2432-22 48-11-2420AJ2KBW9 703 SEK
HILMOR -

Orbital flare, rörmaterial koppar, stål, aluminium, mässing, 8.5 x 4.6 x 5.3 tum Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
1838952CM6UWV3 052 SEK
Se detaljer
LISLE -

Kombinations facklingsverktyg

ModellArtikelPris (ex moms)
LS/56150CD8GEU2 069 SEK
Se detaljer
UNIWELD -

Flaring Tool, Deluxe

ModellArtikelPris (ex moms)
70071CD4TPY-
RFQ
UNIWELD -

Swage Punch, kopparrör, 1/2 tum ytterdiameter

ModellArtikelPris (ex moms)
70050CD4TPR-
RFQ
UNIWELD -

Swage Punch, kopparrör, 3/4 tum ytterdiameter

ModellArtikelPris (ex moms)
70052CD4TPU-
RFQ
UNIWELD -

Multi Swage Punch Kit, Vinyl Punch, 5st

ModellArtikelPris (ex moms)
70006CD4TPF-
RFQ
UNIWELD -

Swage Punch, 7/8 tum ytterdiameter

ModellArtikelPris (ex moms)
70047CD4TPN-
RFQ
UNIWELD -

Swage Punch, 3/8 tum ytterdiameter

ModellArtikelPris (ex moms)
70043CD4TPJ-
RFQ
UNIWELD -

Swage Punch, kopparrör, 3/16, 1/4 och 3/8 tum ytterdiameter

ModellArtikelPris (ex moms)
70048CD4TPP-
RFQ
UNIWELD -

Flare / brännverktyg, kraftigt

ModellArtikelPris (ex moms)
70004CD4TPX-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?