YELLOW JACKET Flaring och swaging verktyg

Brett utbud av verktyg för svängning och fackling och kombinationssatser perfekt för anslutning av gasrör och mjuka / glödgade kopparrör. Funktion 6 härdade och pläterade adaptrar i legerat stål för att omvandla storlekar och vadderade / stålhandtag för ett bekvämt grepp

Filter

YELLOW JACKET -

Tube Expander -satser

StilModellPris (ex moms)
A604076 862 SEK
B604939 462 SEK
YELLOW JACKET -

Punch Style Swaging-verktyg

Yellow Jacket swaging-verktyg är lämpliga för att expandera änden på ett rör för att sätta in ett annat rör och skapa en permanent lödförbindelse. Dessa enheter är gjorda av värmebehandlat legerat stål med en hålkonstruktion för svängning av kopparrörets innerdiameter och tillverkning med rör med samma diameter, vilket eliminerar behovet av beslag. Valda modeller finns i uppsättningar om 4 delar för att sväva kopparrör med 1/4, 3/8, 1/2 och 5/8 tum utvändiga diametrar, på Raptor Supplies.

StilModellKapacitet slang OD (in.)Pris (ex moms)
A604751/4, 3/8, 1/2, 5/8793 SEK
B604603/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8347 SEK
YELLOW JACKET -

Fläckande verktyg

Yellow Jacket flaring tools är utformade för att ansluta köldmedierör och gasrör med tryck för att skapa en stark mekanisk skarv för positiv tätning. Dessa stålverktyg har ett vadderat handtag för bekvämt grepp och en mångfacetterad poleringskon som ger 45 graders flare vid ett varv för att ge en smidig rullande verkan utan att gallra eller skada koppar- eller aluminiumröret. De har ett integrerat höjdstopp (automatisk höjdmätare) för att uppfylla rätt slanghöjdskrav. Modell 60295 levereras med en inbyggd kopplingsutlösning för att förhindra överdragning. Välj mellan ett brett utbud av dessa rörutfällningsverktyg, tillgängliga i OD -intervallet 3/16 - 3/4 tum på Raptor Supplies.

StilModellKapacitet slang OD (in.)Pris (ex moms)
A602953/42 256 SEK
B604403/43 456 SEK
C602783/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/82 893 SEK
D602103/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8797 SEK
E602703/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/81 775 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?