Platta huvudspikar

Filter

APPROVED VENDOR -

Ankarspetsar 3/8 X 12 tum Längd, 13PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4NFC2AD8XEE316 SEK
APPROVED VENDOR -

Ankarspetsar 3/8 X 10 tum Längd, 15PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4NFC1AD8XED316 SEK
APPROVED VENDOR -

Ankarspetsar 3/8 X 8 tum Längd, 20PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4NFA9AD8XEC316 SEK

Platta huvudspikar

Platta spikar, även känd som skurna spikar, är idealiska för generella betongförankrings- och takapplikationer, såväl som för att fästa isoleringar och enskiktsmembran till strukturella betongtakdäck. De föredras ofta framför vanliga naglar eftersom deras rektangulära form tillåter dem att motstå att dra ut ur träet, vilket gör dem säkrare.

Vanliga frågor

Hur installeras spikar med platt huvud?

De installeras med en hammare och ska drivas in i träet i vinkel för att förhindra klyvning.

Vilka är fördelarna med att använda spikar med platt huvud?

De erbjuder stark hållkraft, motstånd mot att dra ut ur träet och förmågan att användas i en mängd olika applikationer.

Hur ska platta huvudspikar underhållas?

Platta toppar bör inspekteras regelbundet för tecken på korrosion eller skada. Vid behov bör de bytas ut för att säkerställa att anslutningen förblir säker.

Är platthuvudspiggar säkra att använda?

De är i allmänhet säkra att använda när de är korrekt installerade. Man bör dock vara försiktig så att man inte slår fingrarna med hammaren.

Hur är platthuvudspiggar bättre än vanliga naglar?

Platta spikar har ett slätt skaft, vilket gör att användarna enkelt kan köra dem genom ytan.

Hur förvarar man dessa naglar?

Platta toppar bör förvaras på en torr, sval plats för att förhindra rost eller korrosion.

Hur bestämmer jag rätt storlek på spetsen för min applikation?

Storleken på den platta spetsen du behöver beror på storleken på träet du kopplar ihop.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?