Flexibla kanaler

Filter

StilModellPris (ex moms)
A411064828 SEK
A411062752 SEK
A4113221 154 SEK
A411061690 SEK
A411065940 SEK
WESTAFLEX -

Oisolerad flexibel kanal

StilModellInuti Dia.LängdPris (ex moms)
A25013"15ft.425 SEK
BW50213"30ft.1 078 SEK
A25054"15ft.507 SEK
BW50254"30ft.1 078 SEK
A25136"15ft.844 SEK
BW50336"30ft.1 659 SEK
BW25218"15ft.1 161 SEK
BW50418"30ft.2 136 SEK
BW504910 "30ft.2 508 SEK
BW505712 "30ft.2 768 SEK
StilModellInuti Dia.Max. Temp.Pris (ex moms)
A051025033"180 grader F498 SEK
A051025044"180 grader F532 SEK
A051025066"180 grader F715 SEK
A051025088"180 grader F921 SEK
A0510251010 "180 grader F1 168 SEK
A0510251212 "180 F1 410 SEK
A0510251414 "180 F1 747 SEK
A0510251616 "180 F2 178 SEK
A0510251818 "180 F2 555 SEK
ATCO -

Isolerad flexibel kanal

StilModellInuti Dia.IsolationsvärdeMax. TryckMax. Temp.Vägg tjocklekPris (ex moms)
A131025044"R 8.06 "WC140 F2.5 "1 129 SEK
B176025044"R 6.010 "WC180 F2"928 SEK
C178025044"R 8.06 "WC140 F2.5 "1 187 SEK
D130025044"R 4.26 "WC180 grader F1.25 "740 SEK
D136025044"R 6.06 "WC180 F2"988 SEK
B170025044"R 4.26 "WC180 grader F1.25 "665 SEK
B170025066"R 4.26 "WC180 grader F1.25 "787 SEK
D136025066"R 6.06 "WC180 F2"1 164 SEK
A131025066"R 8.06 "WC140 F2.5 "1 524 SEK
D130025066"R 4.26 "WC180 grader F1.25 "1 010 SEK
C178025066"R 8.06 "WC140 F2.5 "1 366 SEK
B176025066"R 6.010 "WC180 F2"1 065 SEK
A131025088"R 8.06 "WC140 F2.5 "1 905 SEK
C178025088"R 8.06 "WC140 F2.5 "1 717 SEK
B176025088"R 6.010 "WC180 F2"1 263 SEK
D136025088"R 6.06 "WC180 F2"1 371 SEK
B170025088"R 4.26 "WC180 grader F1.25 "967 SEK
D130025088"R 4.26 "WC180 grader F1.25 "1 118 SEK
D1300251010 "R 4.26 "WC180 grader F1.25 "1 481 SEK
A1310251010 "R 8.06 "WC140 F2.5 "2 403 SEK
B1760251010 "R 6.010 "WC180 F2"1 711 SEK
B1700251010 "R 4.26 "WC180 grader F1.25 "1 195 SEK
D1360251010 "R 6.06 "WC180 F2"1 799 SEK
C1780251010 "R 8.06 "WC140 F2.5 "1 919 SEK
D1300251212 "R 4.26 "WC180 grader F1.25 "1 820 SEK
NORDFAB -

Flexibel kanal

StilModellPris (ex moms)
A80100051511 408 SEK
A80100051532 107 SEK
B80100051552 748 SEK
B80100051542 369 SEK
B80100051521 703 SEK
BROAN NUTONE -

Takventilationssats Flexibel kanal 8 fotlängd

ModellArtikelPris (ex moms)
RVK1AAD2YAG710 SEK
BROAN NUTONE -

Väggventilationssats Flexibel kanal 5 fotlängd

ModellArtikelPris (ex moms)
WVK2AAD2YAH443 SEK
JOHNSON CONTROLS -

Term.Connectors, 2 Angle Fit

ModellArtikelPris (ex moms)
T-4002-123CR6ALH298 SEK
WESTAFLEX -

Flexibel kanal, 5 tums diameter, 30 fot längd, 0.05 % vapor trans., aluminium, 500 grader F Max temperatur

ModellArtikelPris (ex moms)
5029CU9WFR926 SEK

Flexibla kanaler

Flexibla kanaler ansluter kyl- och värmesystemets kanaler till luftdistributionsenheterna. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa kanaler från märken som Atco, Broan och Westaflex. De har aluminium / metalliserad polyesterkonstruktion för motstånd från fukt, syre och UV-strålning. Dessa flexibla kanaler levererar ett maximalt luftflöde på 5000 fpm och klarar temperaturer och tryck upp till 500 grader F & 10 tum WC. Välj mellan ett brett utbud av dessa kanaler, tillgängliga i tjocklek från 0.125 till 2.5 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?