Flexibla gummikopplingar

Filter

StilModellMax. HPUtanför Dia.Total längdPris (ex moms)
A2X4970.5 hk1 1 / 8 "2 1 / 2 "167 SEK
A2X4991/21-1 / 8 "3.5 "197 SEK
A2X4981/21-1 / 8 "3"183 SEK

Flexibla gummikopplingar

Flexibla gummikopplingar är utformade för att förena eller rikta in två axlar för att skapa en fast eller permanent anslutning. De används i stor utsträckning i motorer och i många andra industriella applikationer för att överföra kraft. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av flexibla axelkopplingar från Dayton. Dessa kopplingar kan leverera uteffekter upp till 1/2 hk och har en maximal rotationshastighet på 1725 rpm. De har en flexibel Buna-N gummikonstruktion med räfflade stålnav i varje ände och har en maximal vinkel- och parallellförskjutning på 7 grader respektive 1/8 tum. Välj från ett brett utbud av dessa flexibla gummikopplingar i olika storlekar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?