Golvmonterade vibrationsisolatorer

Filter

APPROVED VENDOR -

Golvmonterad vibrationsisolator

StilModellDimension AMax. Ladda AxialMax. Ladda RadialPris (ex moms)
A2NPG80.39 "130 lb.80 lb.103 SEK
B2NPG90.531 "200 lb.120 lb.149 SEK
B2NPH10.657 "380 lb.280 lb.220 SEK
MASON -

Golvmonterad vibrationsisolator

StilModellBreddBoltstorlekDimension ADimension GDimension HMått JHöjdArtikelPris (ex moms)
A4C8751.62 "-----1.5 "Golvmonterad vibrationsisolator250 SEK
A4C9551.62 "-----1.5 "Golvmonterad vibrationsisolator262 SEK
A4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "Golvmonterad vibrationsisolator271 SEK
B4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Golvmonterad vibrationsisolator365 SEK
B4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "Golvmonterad vibrationsisolator363 SEK
B4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Golvmonterad vibrationsisolator561 SEK
B4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Golvmonterad vibrationsisolator353 SEK
C5XR732.5 "---5.125 "-5.125 "Golvmontering Seismisk och vindvibrationsisolator2 987 SEK
C5XR712.5 "---5.125 "-5.125 "Golvmontering Seismisk och vindvibrationsisolator2 830 SEK
C5XR642.5 "---5.125 "-5.125 "Golvmontering Seismisk och vindvibrationsisolator4 459 SEK
C5XR702.5 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "5.125 "Golvmontering Seismisk och vindvibrationsisolator2 755 SEK
C5XR652.5 "---5.125 "-5.125 "Golvmontering Seismisk och vindvibrationsisolator4 485 SEK
C5XR752.5 "---5.125 "-5.125 "Golvmontering Seismisk och vindvibrationsisolator3 136 SEK
C5XR762.5 "-11 "11.25 "11.5 "20.125 "5.125 "Golvmontering Seismisk och vindvibrationsisolator2 717 SEK
C5XR722.5 "---5.125 "-5.125 "Golvmontering Seismisk och vindvibrationsisolator3 379 SEK
C5XR742.5 "---5.125 "-5.125 "Golvmontering Seismisk och vindvibrationsisolator3 067 SEK
C5XR662.5 "---5.125 "-5.125 "Golvmontering Seismisk och vindvibrationsisolator4 266 SEK
D5C1292.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Golvmonterad vibrationsisolator1 319 SEK
E5C1262.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Golvmonterad vibrationsisolator1 075 SEK
E5C1272.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Golvmonterad vibrationsisolator1 084 SEK
E5C1282.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Golvmonterad vibrationsisolator1 104 SEK
D5C1312.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Golvmonterad vibrationsisolator1 350 SEK
D5C1322.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Golvmonterad vibrationsisolator1 399 SEK
D5C1302.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Golvmonterad vibrationsisolator1 177 SEK
F5XR502.75 "1/2 x 4 "5.75 "-5.625 "-5.625 "Golvmonterad vibrationsisolator2 176 SEK
GRAINGER -

Golvmonterade vibrationsisolatorer

StilModellPris (ex moms)
A48PW88232 SEK
A48PW91348 SEK
B48PW991 075 SEK
B48PW951 205 SEK
B48PW961 229 SEK
B48PW971 293 SEK
A48PW90212 SEK
A48PW89356 SEK
A48PW87214 SEK
A48PW92344 SEK
A48PW93361 SEK
A48PW94555 SEK
B48PW981 411 SEK

Golvmonterade vibrationsisolatorer

Mason golvmonterade vibrationsisolatorer förbättrar utrustningens prestanda genom att minska eller undertrycka oönskade vibrationer. Dessa vibrationsisolatorer har stålfjädrar som reducerar vibrationsöverföringar eftersom prestandan förbättras med större avböjningar. De används under kompressorer, luftkonditioneringsutrustning, pumpar, verktygsmaskiner, transformatorer, etc.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?