Golvslipare

Filter

3M -

Skivor

StilModellArtikelPris (ex moms)
A7100222757Skiva9 521 SEK
A7100222629Skiva13 965 SEK
A7100222628Skiva11 076 SEK
B60455098164Skiva8 395 SEK
C34783Skivor9 374 SEK
D34780Skivor9 306 SEK
E34781Skivor9 509 SEK
A60440128001Vaddera819 SEK
F29850Slipskiva138 SEK
AURAND -

Eldriven linjeborttagare, rent område 5 tum, 2 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
W1EAG8DCP41 399 SEK
AURAND -

Bensindriven ledningsborttagare, rent område 5In, 5HP

ModellArtikelPris (ex moms)
W1GAG8DCQ35 043 SEK

Golvslipare

Golvslipare är utformade för att ta bort den övre ytan av trä, kork, spånskivor och parkettgolv med något slipmedel. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av golvslipmaskiner för trumma, kantar och banor för applikationer i källare, uteplatsgolv och fartygs- och pråmdäck. Dessa golvslipmaskiner körs på en högpresterande motor som levererar en maxhastighet på 13500 rpm och ger ljudnivåer upp till 100 decibel på 1 meter. Trumgolvslipmaskiner har ett unikt trumgummi som kan motstå nötning och skador som orsakas av spikar och en vändbar smidd klämstång som säkert håller slippapperet på plats. Dessa slipmaskiner med en / flera hastigheter är utrustade med engångsduk eller pappersdammpåsar och ett kraftfullt vakuumsystem. För lätta till medelstora lackerings- och lackeringsarbeten på yttre däck har slipskivorna på dessa orbitalslipmaskiner ett unikt kärnskumskikt som förhindrar att plattorna går platt. För golvslipmaskiner från Aurand och Hiretech, Raptor Supplies finns i gas- och eldrivna enheter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?