Flödesomkopplare

Filter

Flödesbrytare upptäcker vätskeflöde i hydraulsystem och förhindrar läckor. De används i pumpar inom vattenrening, olja & gas och kemisk industri.
MCDONNELL & MILLER -

Serie FS6 Switch Liquid Flow

McDonnell & Miller FS6 vätskeflödesbrytare är utformade för att övervaka flödet av vätskor, såsom vatten eller olja, i rör och system. Dessa vätskeflödesbrytare är mycket känsliga och används i kylsystem, boosterpumpar, vattenbehandlingssystem och kompressorer. De har ett förseglat fack som skyddar strömbrytaren från vätskor och en känslighetsjusteringsskruv för att förhindra att flödesbrytaren löser ut falskt. Dessa vätskeflödesbrytare tjänar som ett avgörande skydd och förhindrar skador och potentiella faror orsakade av otillräckligt eller överskott av vätskeflöde. De kan användas vid temperaturer från 32 till 225 grader F och tål tryck upp till 100 psi. Dessa vätskeflödesbrytare är integrerade med en SPDT-brytare för övervakning av vätskeflödesriktningen.

StilModellAnslutningsstorlekTypVättade materialPris (ex moms)
AFS6-11 FNPT7.4 ampere, hög känslighetMässing, S / S, Buna N, Viton, PTFE10 937 SEK
BFS6-W-11 FNPTHögkänslighetsbrytareMässing, S / S, Buna N, Viton, PTFE12 524 SEK
CFS61 "/ 3/4" NPT1/3 HP, allmänt ändamål, eldrivetMässing, EPDM-
RFQ
AFS6-W-3/43/4 FNPTHögkänslighetsbrytareMässing, S / S, Buna N, Viton, PTFE12 489 SEK
AFS6-3 / 43/4 FNPTKraftig brytare med hög känslighetMässing, S / S, Buna N, Viton, PTFE11 058 SEK
MCDONNELL & MILLER -

Serie AF luftflödesbrytare

StilModellMax. OmgivningstemperaturPris (ex moms)
AAF3275 F5 212 SEK
RFQ
AAFE-1275 F26 535 SEK
RFQ
AAF2300 F-
RFQ
TACO -

Flödesbrytare 3.5 - 600 Spdt

StilModellKontaktbetygMax. OmgivningstemperaturMax. HPByt typPris (ex moms)
AIFSWSBF-110A vid 125/250151 grader1/3SPDT3 881 SEK
BIFSWSBR-110A vid 125/250 VAC151 grader1/3SPDT4 411 SEK
CIFSW2BR-115A vid 125/250 VAC176 grader1 / 8 till 1 / 4(2) SPDT4 533 SEK
DIFSW2BF-115A vid 125/250 VAC176 grader1 / 8 till 1 / 4(2) SPDT5 962 SEK
EIFS01BF-115A vid 125/250 VAC176 grader1 / 8 till 1 / 4SPDT3 092 SEK
FIFS02BF-115A vid 125/250 VAC176 grader1 / 8 till 1 / 4(2) SPDT5 234 SEK
GIFS01BR-115A vid 125/250 VAC176 grader1 / 8 till 1 / 4SPDT4 285 SEK
HIFSH2BF-122A vid 125/250 VAC176 grader1 / 2 till 1(2) SPDT4 269 SEK
IIFSH1BR-122A vid 125/250 VAC176 grader1 / 2 till 1SPDT3 906 SEK
JIFSH1BF-122A vid 125/250 VAC176 grader1 / 2 till 1SPDT3 620 SEK
MCDONNELL & MILLER -

Serie FS5 Switch Liquid Flow

StilModellAnslutningsstorlekArtikelMax. Vätsketemp.TypPris (ex moms)
AFS5-11 FNPTFlödesomkopplare250 F1/3 HP, allmänt ändamål, eldrivet7 261 SEK
BFS51 "NPT-225 F1/3 HP, allmänt ändamål, eldrivet-
RFQ
AFS5-3 / 43/4 FNPTVätskeflödesbrytare250 FBrytare för allmänt ändamål6 724 SEK
MCDONNELL & MILLER -

Serie FS7 Switch Liquid Flow

StilModellArtikelMax. TryckTypVättade materialPris (ex moms)
AFS7-4SDrenchslang med dubbla huvuden1000 psiIndustriellt / kraftigtS / S, PTFE19 268 SEK
BFS7-4EFlödesomkopplare300 psiIndustriell / kraftig brytareMässing, S / S, Brons, PTFE16 912 SEK
CFS7-4WFlödesomkopplare300 psiIndustriell / kraftig brytareMässing, S / S, Brons, PTFE13 999 SEK
DFS7-4SWFlödesomkopplare1000 psiIndustriell / kraftig brytareS / S, PTFE23 192 SEK
JOHNSON CONTROLS -

Flödesomkopplare

StilModellTypAnslutningsstorlekKontaktbetygSpänningFlödeshastighetMax. OmgivningstemperaturMax. Vätsketemp.Max. HPPris (ex moms)
AF261KEH-V01CLågt flöde1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025014 099 SEK
BF261KFH-V01CLågt flöde3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025014 076 SEK
AF261KFH-V02CLågt flöde3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025014 217 SEK
AF261MEH-V01CLågt flöde1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025015 697 SEK
AF261MFH-V01CLågt flöde3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025016 298 SEK
CF261MAH-V01CStandardflöde1 MNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V2.5 gpm till 760 gpm14025014 869 SEK
AF261KAH-V01CStandardflöde1 MNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V2.5 gpm till 760 gpm140 grader250 grader13 829 SEK
AF261MAL-V01CStandardflöde1"10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC Pilot Duty4-120V2.5 gpm till 760 gpm140 ° F250 ° F1 hk5 766 SEK
MCDONNELL & MILLER -

Flödesomkopplare

StilModellPris (ex moms)
AFS4-3S11 952 SEK
RFQ
BFS4-3D7 381 SEK
RFQ
CFS7-4D14 108 SEK
RFQ
DFS4-3T1-3/48 385 SEK
RFQ
AFS4-3DS17 150 SEK
RFQ
EFS4-3T3-3/47 741 SEK
RFQ
FFS5-D-3/49 937 SEK
RFQ
GFS8-WJ5 518 SEK
RFQ
HFS4-3T3-19 120 SEK
RFQ
IFS4-3RP-T6 137 SEK
RFQ
JFS7-4SE25 532 SEK
RFQ
DWYER INSTRUMENTS -

Vätskeflödesbrytare

StilModellTee Connection StorlekBody MaterialAnslutningstyp för ledningT-shirt materialTemp. RäckviddVättade materialAnslutningsstorlekGradePris (ex moms)
AV10SS-Rostfritt stål----1 / 2 "-2 400 SEK
RFQ
BV4-SS-2-U-Rostfritt stål---4° till 275° F-1 1 / 2 "Grade 31613 794 SEK
RFQ
CV7-WBS-30N-Mässing, pressgjuten aluminiumNPSM--40° till 250° FRostfritt stål, mässing, keramik1"Betyg 301, 3022 250 SEK
RFQ
DV8-WP--MNPT--Polyfenylensulfid, rostfritt stål, keramik1"-2 800 SEK
RFQ
BV4-2-U-Mässing---4° till 275° F-1 1 / 2 "-9 471 SEK
RFQ
BV4-2-DU-Mässing---4° till 275° F-1 1 / 2 "-10 829 SEK
RFQ
BV4-SS-2-DU-Rostfritt stål---4° till 275° F-1 1 / 2 "Grade 31615 083 SEK
RFQ
EV8--MNPT--Polyfenylensulfid, rostfritt stål, keramik1"-2 050 SEK
RFQ
FV6EPB-BD-5-MI1 1 / 2 "Mässing-Strykjärn----8 653 SEK
RFQ
FV6EPS-SD-5-S1 1 / 2 "Rostfritt stål-Rostfritt stål----14 890 SEK
RFQ
FV6EPB-BD-5-B1 1 / 2 "Mässing-Mässing----8 352 SEK
RFQ
FV6EPS-SS-5-S1 1 / 2 "Rostfritt stål-Rostfritt stål----13 298 SEK
RFQ
FV6EPB-BS-5-MI1 1 / 2 "Mässing-Strykjärn----7 541 SEK
RFQ
FV6EPB-BS-5-B1 1 / 2 "Mässing-Mässing----7 278 SEK
RFQ
FV6EPB-BD-4-B1 1 / 4 "Mässing-Mässing----7 395 SEK
RFQ
FV6EPS-SD-4-S1 1 / 4 "Rostfritt stål-Rostfritt stål----13 246 SEK
RFQ
FV6EPB-BD-4-MI1 1 / 4 "Mässing-Strykjärn----7 541 SEK
RFQ
FV6EPB-BS-4-B1 1 / 4 "Mässing-Mässing----6 304 SEK
RFQ
FV6EPB-BS-4-MI1 1 / 4 "Mässing-Strykjärn----6 429 SEK
RFQ
FV6EPS-SS-4-S1 1 / 4 "Rostfritt stål-Rostfritt stål----11 085 SEK
RFQ
FV6EPB-BS-3-B1"Mässing-Mässing----5 593 SEK
RFQ
FV6EPB-BS-3-MI1"Mässing-Strykjärn----6 126 SEK
RFQ
FV6EPB-BD-3-MI1"Mässing-Strykjärn----6 768 SEK
RFQ
FV6EPS-SS-3-S1"Rostfritt stål-Rostfritt stål----8 818 SEK
RFQ
FV6EPS-SD-3-S1"Rostfritt stål-Rostfritt stål----10 249 SEK
RFQ
MCDONNELL & MILLER -

Serie FS25 Flödesbrytare för allmänt ändamål

StilModellPris (ex moms)
AFS2514 211 SEK
BFS2546 163 SEK
StilModellAnslutningsstorlekPris (ex moms)
A20X8721 FNPT9 264 SEK
A20X8761-1 / 2 FNPT8 986 SEK
A20X8641/2 FNPT9 433 SEK
A20X8683/4 FNPT8 986 SEK
GEMS SENSORS -

Vätskeflödesbrytare

StilModellMax. TryckBody MaterialAnslutningsstorlekTypSpänningKontaktbetygFlödeshastighetMaterialPris (ex moms)
ARFS 155485100 psipolypropylen1/2 FNPTRotor24 VDC35mA / 95mA1.5 till 20 gpmPolypropylen, keramik, PPS-komposit, polysulfon, Buna N5 895 SEK
ARFS 155425100 psipolypropylen1/4 FNPTRotor24 VDC35mA / 95mA0.1 till 5 gpmPolypropylen, keramik, PPS-komposit, polysulfon, Buna N5 739 SEK
ARFS 156268200 psiMässing1/2 FNPTRotor24 VDC35mA / 95mA1.5 till 20 gpmMässing, Keramik, PPS-komposit, Polysulfon, Viton7 232 SEK
ARFS 180395200 psiMässing3/4 FNPTRotor24 VDC35mA / 95mA5 till 30 gpmMässing, Keramik, PPS-komposit, Polysulfon, Viton7 290 SEK
ARFS 156265200 psiMässing1/4 FNPTRotor24 VDC35mA / 95mA0.1 till 5 gpmMässing, Keramik, PPS-komposit, Polysulfon, Viton7 147 SEK
ARFS 181688200 psiMässing1 FNPTRotor24 VDC35mA / 95mA8 till 60 gpmMässing, Keramik, PPS-komposit, Polysulfon, Viton8 152 SEK
BFS-400 26600400 psiBronze3/4 FNPTShuttle-20VA0.75 till 4 gpmBrons, Delrin, SS, Viton, Keramik5 396 SEK
BFS-400 26602400 psiBronze3/4 FNPTShuttle-20VA7 till 14 gpmBrons, Delrin, SS, Viton, Keramik5 824 SEK
CFS-200 26616400 psiBronze1 FNPTShuttle-20VA5 till 15 gpmBrons, PTFE, SS, Viton, Keramik6 051 SEK
BFS-400 26601400 psiBronze3/4 FNPTShuttle-20VA2 till 8 gpmBrons, Delrin, SS, Viton, Keramik5 944 SEK
CFS-200 26615400 psiBronze1 FNPTShuttle-20VA1 till 6 gpmBrons, PTFE, SS, Viton, Keramik5 723 SEK
CFS-200 26838400 psiBronze1 FNPTShuttle-20VA2 till 8 gpmBrons, PTFE, SS, Viton, Keramik5 547 SEK
DFS-10798 253641000 psiRostfritt stål1/2 FNPTKolv-20VA0.5 till 20 gpmSS, Viton, Epoxi19 198 SEK
EFS-550 296092000 psiMässing1 MNPTPaddel24V-240V AC / DC20VA15 till 48 gpmMässing, SS, Keramik, PTFE5 660 SEK
FFS-550 296082000 psiRostfritt stål1 MNPTPaddel-20VA15 till 48 gpmSS, keramik, PTFE8 448 SEK
StilModellFlödeshastighetByt typPris (ex moms)
AFS-150 NO 0.5GPM0.5 gpmSPST, normalt öppen @ inget flöde2 488 SEK
AFS-150 NC 0.5GPM0.5 gpmSPST, normalt stängd @ inget flöde2 453 SEK
AFS-150 NO 1.0GPM1 gpmSPST, normalt öppen @ inget flöde2 555 SEK
AFS-150 NC 1.0GPM1 gpmSPST, normalt stängd @ inget flöde2 366 SEK
AFS-150 NO 2.0GPM2 gpmSPST, normalt öppen @ inget flöde2 379 SEK
AFS-150 NO 3.0GPM3 gpmSPST, normalt öppen @ inget flöde2 527 SEK
StilModellBody MaterialMaterialPris (ex moms)
AFS-10798 25365MässingMässing, SS, Viton, Epoxy10 675 SEK
AFS-10798 25366Rostfritt stålSS, Viton, Epoxi16 682 SEK
StilModellAnslutningsstorlekFlödeshastighetPris (ex moms)
A20X8711 FNPT5 cm / sek8 986 SEK
A20X8731 FNPT40 cm / sek8 986 SEK
A20X8751-1 / 2 FNPT5 cm / sek9 264 SEK
A20X8771-1 / 2 FNPT40 cm / sek8 986 SEK
A20X8631/2 FNPT5 cm / sek7 288 SEK
A20X8651/2 FNPT40 cm / sek8 986 SEK
A20X8673/4 FNPT5 cm / sek9 264 SEK
A20X8693/4 FNPT40 cm / sek8 377 SEK
StilModellAnslutningsstorlekPris (ex moms)
A20X8741 FNPT8 986 SEK
A20X8781-1 / 2 FNPT7 200 SEK
A20X8661/2 FNPT8 986 SEK
A20X8703/4 FNPT9 264 SEK
StilModellFlödeshastighetPris (ex moms)
AFS-4 1223520.1 gpm2 562 SEK
AFS-4 1223540.5 gpm2 691 SEK
AFS-4 1223530.25 gpm2 661 SEK
AFS-4 1223550.75 gpm2 500 SEK
AFS-4 1223561 gpm2 755 SEK
AFS-4 1223571.5 gpm1 828 SEK
StilModellFlödeshastighetPris (ex moms)
AFS-500 1702320.5 gpm1 962 SEK
AFS-500 1702310.25 gpm9 630 SEK
AFS-500 1702331 gpm2 040 SEK
AFS-500 1751172 gpm2 057 SEK
AFS-500 1702342.5 gpm2 021 SEK
AFS-500 1702355 gpm1 948 SEK
StilModellBody MaterialFlödeshastighetMaterialMax. Vätsketemp.Pris (ex moms)
AFS-926 26939Mässing100 cc / minMässing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxi225 F6 151 SEK
AFS-926 26941Mässing150 cc / minMässing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxi225 F6 691 SEK
AFS-926 26943Mässing250 cc / minMässing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxi225 F4 855 SEK
AFS-926 26942Mässing200 cc / minMässing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxi225 F6 341 SEK
AFS-926 26938Mässing50 cc / minMässing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxi225 F6 425 SEK
AFS-926 26944Mässing300 cc / minMässing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxi225 F4 855 SEK
AFS-926 26952Rostfritt stål100 cc / minSS, Viton, Epoxi300 F10 448 SEK
AFS-926 26953Rostfritt stål150 cc / minSS, Viton, Epoxi300 F7 776 SEK
AFS-926 26951Rostfritt stål50 cc / minSS, Viton, Epoxi300 F10 480 SEK
AFS-926 26956Rostfritt stål300 cc / minSS, Viton, Epoxi300 F10 135 SEK
AFS-926 26955Rostfritt stål250 cc / minSS, Viton, Epoxi300 F7 776 SEK
AFS-926 26954Rostfritt stål200 cc / minSS, Viton, Epoxi300 F7 776 SEK
GEMS SENSORS -

Flödesbrytare i FS-380-serien

StilModellBody MaterialKontaktbetygFlödeshastighetMaterialMax. OmgivningstemperaturMax. Vätsketemp.Max. TryckPris (ex moms)
AFS-380 168433Mässing20VA0.5 gpmMässing, PPS-komposit, Epoxi, SS, fluorkolväte275 F275 F1500 psi2 956 SEK
AFS-380 168435Mässing20VA1.5 gpmMässing, PPS-komposit, Epoxi, SS, fluorkolväte275 F275 F1500 psi3 107 SEK
AFS-380 168432Mässing20VA0.25 gpmMässing, PPS-komposit, Epoxi, SS, fluorkolväte275 F275 F1500 psi3 149 SEK
AFS-380 178353Mässing20VA2 gpmMässing, PPS-komposit, Epoxi, SS, fluorkolväte275 F275 F1500 psi3 276 SEK
AFS-380 181130Mässing20VA0.15 gpmMässing, PPS-komposit, Epoxi, SS, fluorkolväte275 F275 F1500 psi2 982 SEK
AFS-380 168434Mässing20VA1 gpmMässing, PPS-komposit, Epoxi, SS, fluorkolväte275 F275 F1500 psi3 075 SEK
BFS-380P 197081polypropylen10VA0.25 gpmPolypropylen, PPS-komposit, SS, fluorkol212 F212 F125 psi1 426 SEK
BFS-380P 197082polypropylen10VA0.5 gpmPolypropylen, PPS-komposit, SS, fluorkol212 F212 F125 psi1 395 SEK
BFS-380P 197083polypropylen10VA1 gpmPolypropylen, PPS-komposit, SS, fluorkol212 F212 F125 psi1 481 SEK
BFS-380P 197084polypropylen10VA1.5 gpmPolypropylen, PPS-komposit, SS, fluorkol212 F212 F125 psi1 426 SEK
BFS-380P 197085polypropylen10VA2 gpmPolypropylen, PPS-komposit, SS, fluorkol212 F212 F125 psi1 479 SEK
BFS-380P 209876polypropylen10VA0.15 gpmPolypropylen, PPS-komposit, SS, fluorkol212 F212 F125 psi1 401 SEK
CFS-380 179995Rostfritt stål20VA1.5 gpmSS, PPS-komposit, epoxi, fluorkolväte275 F275 F1500 psi7 620 SEK
CFS-380 193482Rostfritt stål20VA0.15 gpmSS, PPS-komposit, epoxi, fluorkolväte275 F275 F1500 psi7 213 SEK
CFS-380 179992Rostfritt stål20VA0.25 gpmSS, PPS-komposit, epoxi, fluorkolväte275 F275 F1500 psi7 213 SEK
CFS-380 179993Rostfritt stål20VA0.5 gpmSS, PPS-komposit, epoxi, fluorkolväte275 F275 F1500 psi5 739 SEK
CFS-380 179994Rostfritt stål20VA1 gpmSS, PPS-komposit, epoxi, fluorkolväte275 F275 F1500 psi5 680 SEK
CFS-380 179996Rostfritt stål20VA2 gpmSS, PPS-komposit, epoxi, fluorkolväte275 F275 F1500 psi7 121 SEK
StilModellFlödeshastighetByt typPris (ex moms)
AFS-927 708200.1 gpmSPST, NEJ2 634 SEK
AFS-927 708260.1 gpmSPST, NC2 706 SEK
AFS-927 708220.5 gpmSPST, NEJ2 767 SEK
AFS-927 708280.5 gpmSPST, NC2 706 SEK
AFS-927 708210.25 gpmSPST, NEJ2 745 SEK
AFS-927 708270.25 gpmSPST, NC2 732 SEK
AFS-927 708230.75 gpmSPST, NEJ2 730 SEK
AFS-927 708290.75 gpmSPST, NC2 745 SEK
AFS-927 708241 gpmSPST, NEJ2 740 SEK
AFS-927 708301 gpmSPST, NC2 721 SEK
AFS-927 708311.5 gpmSPST, NC2 743 SEK
AFS-927 708251.5 gpmSPST, NEJ2 852 SEK
PROSENSE -

FSD-seriens flödesbrytare

StilModellPris (ex moms)
AFSD1-AP-26H3 805 SEK
BFSD75-AP-6H3 157 SEK

Flödesomkopplare

Flödesbrytare är främst utformade för att övervaka luft, ånga eller vätskeflöde och sända signaler till pumpen för automatisk PÅ / AV-omkoppling med stigande och fallande vattennivå; perfekt för reglering av vattenkylningsutrustning och vattenbehandling eller hydroniska värmesystem. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa vätskeflödesbrytare från märken som Bradley, Dwyer-instrument, Mcdonnell & Miller, Dayton, Johnson Controls, Gems Sensors och Taco. Gems sensorer flödesbrytare använder 100 mikron filtreringsteknik och är mindre känsliga för igensättning än andra högtrycks inline flödesbrytare. Dessa enheter är utrustade med en magnetisk kompositkolv i ett stycke som aktiverar den förseglade reed-omkopplaren när den förskjuts av tryckdifferensen i vätskeflödet, vilket aktiverar fjärrlarm eller indikatorer. De finns i mässing, polypropen och rostfritt stålkonstruktion med ett maximalt tryckvärde och flödeshastighet på 1500 psi respektive 2 GPM. Tuss industriella flödesbrytare har flödeskänslighetsjusteringsmekanism för att ställa in ett stort justeringsområde för att starta eller stoppa en elektroniskt manövrerad enhet när flöde / inget flöde uppstår. Dessa switchar med lågt flöde har en mycket formbar EPDM-tätning som ger härdnings-, sprick- och läckagegenskaper och förbättrar prestandan i högtrycksapplikationer som kylare, pannor, värmesystem och vattensystem. De finns i NEMA 1- och NEMA 4-kapslingar som skyddar mot intrång av främmande föroreningar och är idealiska för användning med rörstorlekar på 1 - 8 tum (ytterdiameter).

Vanliga frågor

Hur kan jag bibehålla noggrannheten hos min flödesomkopplare över tid?

  • Rengör regelbundet flödesbrytaren och inspektera den för tecken på skador, korrosion eller skräp.
  • Kontrollera att flödesbrytaren är korrekt inriktad inom flödesbanan för att säkerställa korrekta mätningar.
  • Kalibrera regelbundet flödesomkopplaren för att verifiera dess noggrannhet.
  • Ta hänsyn till egenskaperna hos vätskan som övervakas, såsom viskositet eller densitet, eftersom dessa faktorer kan påverka flödesbrytarens noggrannhet.
  • Var medveten om de omgivande förhållandena kring flödesbrytaren. Överväg skyddsinneslutningar för användning i tuffa miljöer.
  • Håll ett register över flödesbrytarens kalibreringsdatum, underhållsaktiviteter och eventuella observerade problem.

Vad är skillnaden mellan en flödesvakt och en tryckvakt?

En flödesomkopplare mäter flödeshastigheten för media som strömmar genom en processledning, medan en tryckomkopplare mäter trycket i en processledning, ett rör eller ett kärl.

Hur väljer jag rätt flödesbrytare för min applikation?

Tänk på faktorer som typen av vätska, flödeshastighet, driftsförhållanden (temperatur eller tryck) och rörstorlek.

Kräver dessa flödesvakter regelbundet underhåll?

Dessa flödesbrytare kräver minimalt underhåll. Regelbunden inspektion och rengöring är dock nödvändiga för att säkerställa korrekt funktion.

Kan jag använda dessa flödesbrytare för både vätskor och gaser?

Ja, dessa flödesbrytare kan användas för att detektera flödet av både vätskor och gaser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?