GPIMETERS flödesmätare

Utformad för att mäta gas-, vätske- eller ångflöde och kan visa mätvärden med upp till +/- 5% noggrannhet. Har en batteridriven LCD som visar mätningar i liter och liter

Filter

GPIMETERS -

G-serien, precisionsmätare

GPI G-seriens precisionsmätare mäter exakt flödet av vätskor, inklusive vatten, bränslen och kemikalier. Dessa mätare i G-serien är idealiska för jordbruk, fordon, olja och gas, tillverkning och processkontroll. De har en konstruktion av 316 rostfritt stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. Dessa precisionsmätare arbetar vid temperaturer från -100 till 225 grader F. De finns i passningsstorlekar på 1.5 och 2 tum.

StilModellMonteringsstorlekFlödesområdePassande stilVätsketemp. RäckviddPris (ex moms)
AGSCPS-1001.5 "6.7 till 67 gpmSanitärklämma-100 till 225° F35 822 SEK
RFQ
AGSCPS-100L1.5 "25 till 252 lpmSanitärklämma-100 till 225° F35 822 SEK
RFQ
AGSCPS-150L1.5 "67 till 670 lpmSanitärklämma-100 till 225° F38 720 SEK
RFQ
AGSCPS-2002"33 till 330 gpmSanitärklämma-100 till 225° F42 777 SEK
RFQ
AGSCPS-200L2"33 till 330 gpmSanitärklämma-100 till 225° F42 777 SEK
RFQ
GPIMETERS -

Mekanisk flödesmätare, 5 till 30 gpm flödesområde, 1 MNPT

ModellArtikelPris (ex moms)
M30-G8NCE9XUW5 133 SEK
GPIMETERS -

Mekanisk flödesmätare, 5 till 30 Gpm

ModellArtikelPris (ex moms)
M30-L8NCG6EBE5 417 SEK
Se detaljer
GPIMETERS -

Precisionsturbinmätare, sanitetsklämma, 1 1/2 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
GSCPS-150CD8RTE38 720 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?