Fällbara handbilar

Filter

GRAINGER -

Fällbara handbilar

StilModellFinishMaterialHjulmaterialHjultypHjulbreddPris (ex moms)
A23L326-----1 962 SEK
B23L331-----1 440 SEK
CRMH1-----2 129 SEK
D33882Aluminium / plastAluminiumGummiGummi1.5 "2 387 SEK
E33892BCOavslutatStålPolyFastämne1.25 "2 527 SEK
WESCO -

Lätta vikbara lastbilar

Bärbara handbilar från Wesco används för transport och förflyttning av laster upp till 550 kg. Dessa handbilar har aluminiumkonstruktion och kan vikas för att vara bärbara eller för att spara plats. De är utrustade med elastiska remmar för att säkra laster och gummihjul som inte är märkta för enkel manövrerbarhet.

StilModellHantera höjdLastkapacitetMaterialTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A22064624 till 41 "110 lb.Aluminium41 "17.5 "15.5 "1 492 SEK
B22064929.5 till 42 "275 lb.Stål42 "19 "19 "2 404 SEK
C22061729.5 till 42 "175 lb.Aluminium42 "19 "19 "2 283 SEK
D22065034 till 47 "550 lb.Aluminium47 "25.5 "26.5 "5 472 SEK
APPROVED VENDOR -

Fällbar handbil

StilModellHjulbreddVikad breddLastkapacitetMaterialÖvergripande djupTotal breddHjullagerHjuldiameterPris (ex moms)
A2NXC71"15.5 "175 lb.Aluminium / polypropen16.25 "15.5 "5"5"1 659 SEK
B2NXC81.375 "19.5 "225 lb.Stål, aluminium / polypropen17.5 "19.5 "7"7"2 312 SEK
MAGLINER -

Fällbar handbil

StilModellHjullagerFinishVikad breddHjulbreddHantera typLastkapacitetMaterialTotala höjdenPris (ex moms)
AFTA19E11LBollPulverlackat18.5 "1.625 "Kontinuerlig ram Flow Back500 lb.Aluminium / Magnesium49 "6 732 SEK
BSTK8AA1Dubbel spår, precisionAluminium17 "1.5 "Kontinuerlig ramögla200 lb.Aluminium73 "7 468 SEK
BOSCH -

Fällbar handbil 300lb. Stål 41 tum höjd

ModellArtikelPris (ex moms)
XL-CARTAH9CLK3 792 SEK
WESCO -

Stålkollaps-a-lastbilar, polyolefinhjul, 200 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
210218AG7KCG2 487 SEK
WESCO -

Aluminium Mini Cobra Cabriolet Handtruck, 8" pneumatisk hjul, 500 pund kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
220615AG7HYL11 696 SEK
WESCO -

Stål lutning och vikbar gaffelhandbil, moldongummi, 1000 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
210479AG7HQB5 575 SEK

Fällbara handbilar

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Bosch, Grainger, Magliner, Milwaukee och Wesco handbilar perfekta för att enkelt transportera laster upp till 550 kg. Wesco Mini Cobra-serie handbilar är utformade för att underlätta näsvikningen för effektiv förvaring och har 4 "x 1.25" icke-märkbara svänghjul för enkel manövrering runt arbetsplatsen. Dessa enheter är utrustade med inbyggda elastiska remmar som hjälper till att säkra lasten och ett vinyl-doppat handtag (på utvalda modeller) för bättre bärbarhet
. Magliner handbilar viks snabbt och tar 72% mindre kubikutrymme jämfört med standardhandbilar. Dessa dockor med hjul har en robust, höghållfast aluminiumkonstruktion av flygplansklass med anpassad strängpressad låsdesign som enkelt kan kopplas in med en hand. De är vidare utrustade med permanent smorda hjullager för att minska friktionsförlusterna och är konstruerade för att ge optimal styrka / viktförhållande.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?