Gaffeltruck och redskapstillbehör

Filter

Gaffeltruckar används i olika industrier för förflyttning av tunga material och utrustning. De är utrustade med en uppsättning gafflar som enkelt kan lyfta och flytta pallar, backar och annat...Läs mer

VESTIL -

SPB-serien gaffelmonterade snöplogblad

StilModellPlogbreddMax. GaffelbreddMax. GaffellängdLängdBreddHöjdPris (ex moms)
ASPB-7486 ft.--72 "72 "21.56 "119 243 SEK
RFQ
BSPB-5486 ft.--72 "72 "18 "118 161 SEK
RFQ
CSPB-5567 ft.--72 "84 "18 "121 594 SEK
RFQ
DSPB-7567 ft.--72 "84 "18 "122 770 SEK
RFQ
VESTIL -

H-DAMP-serien tryckkompenserade flödeskontroller

StilModellKapacitetPris (ex moms)
AH-DAMP-44000 Ibs15 067 SEK
BH-DAMP-66000 Ibs20 025 SEK
VESTIL -

LM-HP-serien krokplattor

StilModellKapacitetHöjdKrok typPris (ex moms)
ALM-HP4-S4000 Ibs13.63 "Snurra2 791 SEK
BLM-HP4-R4000 Ibs12.13 "Stel2 649 SEK
CLM-HP6-S6000 Ibs15 "Snurra3 323 SEK
StilModellArtikelPris (ex moms)
A16TA30026Gaffeltruck säkerhetsbälte807 SEK
AMQ0087Premium gaffeltruck säkerhetsbälte1 237 SEK
GRAINGER -

Gaffeltrucksäten

StilModellArtikelPris (ex moms)
A16TA30004Gaffeltruckstol5 849 SEK
B16TA30050Premium gaffeltruckstol11 961 SEK
IDEAL -

Plast

StilModellPris (ex moms)förp. Antal.
A70-1073-CP2 920 SEK 5
B60-5412-U2 381 SEK 1
C70-1074-CP2 947 SEK 5
D70-1061-CP3 690 SEK 4
E70-1064-CP3 688 SEK 4
F70-1062-CP3 688 SEK 4
G70-1070-CP2 920 SEK 5
H70-1063-CP3 737 SEK 4
I70-1071-CP2 919 SEK 5
J70-1072-CP2 945 SEK 5
K60-5411-U2 339 SEK 1
VESTIL -

LTS-serien lastbilssäten

Vestil LTS-seriens lastbilssäten ger optimalt kroppsstöd för enskilda förare, vilket garanterar komfort och säkerhet. De används för att ersätta slitna eller trasiga säten, vilket säkerställer en effektiv och ergonomisk arbetsyta för truckförare. Dessa säten har ergonomisk design för optimalt kroppsstöd och förarkomfort under långvarig användning. De har vinyl/tygmaterial för ökad hållbarhet och enkelt underhåll, vilket säkerställer en bekväm sittyta för operatörerna. Dessa stolar har en säkerhetsstolsomkopplare för förbättrade säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen. De levereras med ett infällbart säkerhetsbälte för att säkra föraren i sätet för ett extra lager av skydd. Dessa säten har dessutom ett Ergo-Turn-system som tillåter mjuk svängningsrörelse för föraren och kromade höftskydd för att stabilisera föraren.

StilModellHöjdLängdMaterialMin. Justerad höjdSittlängdSittbreddBreddPris (ex moms)
ALTS-C4"4.5 "Plast, tyg4"4.5 "4.5 "4.5 "5 800 SEK
BLTS-V7"19 "Plast, vinyl7"19 "21.5 "21.5 "5 362 SEK
VESTIL -

FCB-serien Stötfångare för gaffeltruckar

StilModellFärgGaffeltruck klassPris (ex moms)
AFCB-818-CR4Svart gulKlass IV4 499 SEK
RFQ
BFCB-818-CR3Svart gulKlass III3 384 SEK
RFQ
CFCB-818GulKlass II2 397 SEK
JUSTRITE -

Individuellt säkrade gascylinderpallar

StilModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.ViktkapacitetPris (ex moms)
A35228(2) 12 "800 Ibs10 157 SEK
B35232(4) 12 "1200 Ibs14 533 SEK
C35234(6) 12 "1800 Ibs16 685 SEK
JUSTRITE -

Gascylinderpallar

StilModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.MaterialRem stilViktkapacitetPris (ex moms)
A35222(12) 9 ", (6) 12", (2) 21 "Stål, Marinet ISpärrbindning - 1 per sida4000 Ibs42 445 SEK
RFQ
B35216(14) 9 ", (7) 12", (2) 21 "StålSpärrbindning3600 Ibs25 028 SEK
C35220(21) 9 ", (12) 12", (4) 21 "StålSpärrbindning6000 Ibs26 930 SEK
JUSTRITE -

Ändbelastade gascylinderpallar

StilModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.ViktkapacitetPris (ex moms)
A35210(6) 9 "2400 Ibs19 759 SEK
B35212(6) 9 ", (4) 12", (1) 21 "2400 Ibs26 199 SEK
A35214(14) 9 ", (7) 12", (2) 21 "3600 Ibs19 027 SEK
C35218(21) 9 ", (12) 12", (4) 21 "6000 Ibs22 247 SEK
CUSHMAN -

Tuggers

StilModellArtikelPris (ex moms)
A662554Tugger223 735 SEK
B671548Lagerfordon302 975 SEK
C628521Lagerfordon182 520 SEK
D671549Lagerfordon304 439 SEK
E628520Lagerfordon156 130 SEK
VESTIL -

vikter

StilModellKapacitetFärgHöjdArtikelLängdBreddPris (ex moms)
ASPB-N-WT450 IbsBlå14.13 "Gaffelmonterat snöplogtillbehör24.19 "31.25 "8 952 SEK
BSPB-CB500 IbsGul14 "Gaffelmontering tillbehör för snöplogblad25 "25 "14 128 SEK
VALLEY CRAFT -

Gaffeltrucksbilagor

Valley Craft gaffeltruckar är utformade för att säkert lyfta fat, fat, pallar, laster och utrustning (upp till 800 lb). Barrel Hawk-bandningsutrustningen har 2 tum breda nylonremmar med spärrspännare för en säker lindning runt trummor upp till 24 tum i diameter. Valley Crafts lyftbalkar för gaffeltruckar är idealiska för flerbruksvagnar. Gafflarna fälls upp i ramen för kompakt förvaring.

StilModellArtikelTypPris (ex moms)
AF85264A7Gaffeltruck LyftbalkVäxellåda3 644 SEK
RFQ
BF85261A0Gaffeltruck LyftbalkFlat3 644 SEK
RFQ
CF80234B6Gaffeltruckfäste-1 814 SEK
RFQ
DF64657A7Gaffeltruckfäste-5 839 SEK
RFQ
VESTIL -

LTSD-serien gaffeltrucksäten

StilModellHöjdLängdMaterialBreddPris (ex moms)
ALTSD-C4"4.5 "Plast, tyg4.5 "11 854 SEK
BLTSD-V12 "20.5 "Plast, vinyl23 "11 760 SEK
IDEAL -

rekvisita

StilModellPris (ex moms)
A70-1020463 SEK
B70-1030486 SEK
GRAINGER -

Tuggers

StilModellArtikelPris (ex moms)
AE-TUG-ABMHBoll2 877 SEK
BE-TUG-10Kepsar65 151 SEK
CE-TUG-20Kepsar78 395 SEK
DE-TUG-SABHElectrical3 992 SEK
EE-TUG-MCLAElectrical4 432 SEK
FE-TUG-ADSHElectrical4 145 SEK
GE-TUG-PINHnål2 284 SEK
HE-TUG-MMTugger6 575 SEK
SWEEPEX -

Adapterplatta, stål

ModellArtikelPris (ex moms)
75105CU4XXA3 363 SEK
IDEAL -

WAREHOUSE INNOVATIONS, INC. Ersättande lockoutetiketter, papper, röd/vit, 25 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
70-1186CR4KRD808 SEK
IDEAL -

WAREHOUSE INNOVATIONS, INC. Back-Saver Stand-Up Guard, polyuretanskum, svart/gul

ModellArtikelPris (ex moms)
70-4200CR4KQH5 307 SEK
IDEAL -

WAREHOUSE INNOVATIONS, INC. Varningsskylt, aluminium, flerfärgad

ModellArtikelPris (ex moms)
70-1095-1CR4KPW349 SEK

Gaffeltruck och redskapstillbehör

Gaffeltruckar används med gaffelfästen för lastning / lossning / transport av last från 300 till 6600 lb. Raptor Supplies erbjuder gaffeltruckar och gaffeltillbehör från märken som B & P Manufacturing, Genie, Grainger, Justrit, Valley Craft och Vestil. Gaffeltruckfästanordningar som rams och bommar gör det möjligt för användare att flytta spolar, mattor och rör. Vi erbjuder gaffeltruckförlängningar för att ge utökad räckvidd. Vestil SPB-serien gaffeltruckmonterade snöplogblad används för att ta bort is och snö från utomhusytor och har löpfjädrar för att skydda skadorna. De finns i bredden 72 och 84 tum.

Vanliga frågor

Kan jag justera vinkeln på snöbladet under plogning?

Vestil snöblad erbjuder enkel vinkling och backgrade-kapacitet som möjliggör enkel justering i olika riktningar och optimal prestanda i olika vinklar.

Hur underhåller man snöplogbladet?

  • Innan du använder bladet, se till att det inte finns några sprickor eller andra skador.
  • Efter användning, rengör bladet och använd en rostskyddsmedel (om det behövs).
  • Håll också koll på bladet för eventuella skevheter eller böjningar efter varje användning.

Är Justrite pallställ korrosionsbeständiga?

Justrite pallställ har utvändig pulverlackering som skyddar ställningen från korrosion och den strukturerade finishen på pallen ger en halkfri yta.

Vad är syftet med ett stötfångarskydd i pallgafflar?

Varje cylinder vilar mot en exklusiv stötfångarskyddskant som greppar cylindern och minimerar skador på cylinder och stativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?