Rök- och rökavgassystem

Filter

DAYTON -

Rök och rökavgassystem

Dayton rök- och rökavgaser är idealiska för att avlägsna instängda ångor, rök och värme. De har en avgasmotor med en start-/stoppmekanism med tryckknapp och en 9 tum lång PVC-inloppsslang för att avlägsna ångor. Motorerna har en stålram, stålhjul med glasfiberhus, insugningsskärmar, fläktar och kontinuerliga kullager för överlägsen prestanda. Klämmor säkerställer en tät anslutning mellan avgasröret och motorn.

StilModellFörstärkare ACdBA @ 5 fotHPFasSpänningPris (ex moms)
A3AA234.2841.53230/4609 024 SEK
A3AA207.5793/41115/2306 293 SEK
B3AA2216.0861.51115/2307 181 SEK

Rök- och rökavgassystem

Rök- och rökavgassystem fångar upp och avlägsnar laboratoriegaser, rök, svetsrök och andra partiklar i industriella och kommersiella applikationer. De är integrerade med stålramar, glasfiberhölje, trådförstärkt PVC-inloppsslangar och 90 graders avgasbågar av plåt för styrka och hållbarhet. Välj bland ett brett utbud av dessa Dayton rök- och rökutsug med 0.75 & 1.5 hk enfas och 1.5 hk trefasmotorer på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?