Rökutsug

Filter

Röksugare är luftreningssystem som används för att samla upp och avlägsna skadliga ångor, rök, damm och dimma från arbetsområden. De används ofta i svets- och lödstationer, liksom...Läs mer

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Bärbara rökutsugare

Air Systems International bärbara rökutsug är konstruerade för att säkra användarens andningszon från damm och farliga kemikalier. De är försedda med ett magnetiskt basstativ och har även två vakuummotorer. Dessa rökutsug har ett HEPA -filter i sista steget för att fånga upp 2% av 99.97 mikron partiklar, tre veckade filter för att fånga upp dammpartiklar med 0.3 - 50% effektivitet. Dessa rökutsugare erbjuder femstegsfiltrering för ren luft.

StilModellAmpsArmlängdFilter typHuva StorlekHPSpänningPris (ex moms)
APFE230ARM5-5 ft.-8"--70 489 SEK
BPFE-750CAB12.5A--13 "-115V AC101 147 SEK
RFQ
CPFE-23015A-HEPA-filter-3 / 4 hp115V AC50 965 SEK
BPFE-750-820A10 ft.HEPA förfilter-1 hk115/230V AC131 648 SEK
MILLER ELECTRIC -

Bärbara rökutsugare

StilModellPris (ex moms)
A951510193 954 SEK
RFQ
A951511194 825 SEK
RFQ
A951512196 627 SEK
RFQ
B951507132 787 SEK
RFQ
B951508133 688 SEK
RFQ
B951509135 475 SEK
RFQ
C951639273 413 SEK
RFQ
C951640263 768 SEK
RFQ
HAKKO -

Rökutsug

StilModellPris (ex moms)
AFA-430-K1T113 647 SEK
BFA-430-K1T213 647 SEK
LINCOLN ELECTRIC -

Mobila svetsröksavskiljare

StilModellArtikelPris (ex moms)
AK4259-8Fume Extractor145 092 SEK
AK4259-2Fume Extractor123 311 SEK
BK4384-1Fume Extractor170 440 SEK
BK4384-5Fume Extractor191 178 SEK
AK4259-4Fume Extractor124 354 SEK
BK4384-3Fume Extractor171 484 SEK
BK4384-7Fume Extractor192 221 SEK
AK4259-6Fume Extractor138 336 SEK
CK1653-4Bärbar rökutsug82 214 SEK
LINCOLN ELECTRIC -

Slangar

StilModellPris (ex moms)
AK3972-530 045 SEK
BK4260-475 523 SEK
CK4260-380 863 SEK
LINCOLN ELECTRIC -

Rökutsug 55/115 Cfm

StilModellInspänningPris (ex moms)
AK652-1120V65 079 SEK
BK652-2230V70 525 SEK
StilModellPris (ex moms)
AK4261-2127 565 SEK
AK4261-11205 960 SEK
AK4261-8215 798 SEK
AK4261-9218 548 SEK
AK4261-3128 940 SEK
AK4261-5122 646 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Bärbara rökutsugare

StilModell
A9450
RFQ
A9450-HE
RFQ
EXTRACT-ALL -

Rökutsug

StilModellFinishLuftflödeFörstärkare ACHöjdSlang Dia.SlanglängdONLjud nivåPris (ex moms)
ASC-1000Bakad målad10001744.5691174166 659 SEK
RFQ
BSP-800-DAPulverlackerad polyuretan80012.43645147359 996 SEK
CSP-800Pulverlackerad polyuretan80012.43666147353 372 SEK
MILLER ELECTRIC -

Rökutsug

StilModellLuftflödeDjupfiltermediaHöjdONLjud nivåBreddPris (ex moms)
A951518-------213 327 SEK
RFQ
B951515-------145 086 SEK
RFQ
B951516-------198 637 SEK
RFQ
C951758-------90 992 SEK
RFQ
D951619-------121 896 SEK
RFQ
D951620-------196 612 SEK
RFQ
B951517-------210 293 SEK
RFQ
C951759-------90 243 SEK
RFQ
E951760-------266 790 SEK
RFQ
F951761-------268 637 SEK
RFQ
B951513-------140 130 SEK
RFQ
G951762-------149 141 SEK
RFQ
B951514-------143 840 SEK
RFQ
H300595CFM 13212 "16 kvadratfot23 "1668.512 "40 809 SEK
I300502CFM 87548 "490 kvadratfot34.75 "157031.75 "99 233 SEK
GLAS COL -

Rökutsug

StilModellPris (ex moms)
A200A HS3000A117 230 SEK
B200A HS3000A219 923 SEK
MILLER ELECTRIC -

Rökutsug 900 Cfm 460v

StilModellPris (ex moms)
A951575271 686 SEK
RFQ
A951574261 050 SEK
RFQ
HAKKO -

Lödrökutsug 120V ESD Safe

ModellArtikelPris (ex moms)
FA430-16AH3LEA12 672 SEK
MENDA -

Bärbar rökavskiljare, 90 Cfm, 5 fot slanglängd, Merv 11

ModellArtikelPris (ex moms)
35470CT2ZBE15 454 SEK
LINCOLN ELECTRIC -

Röksug, 108 cfm, 8 fot slanglängd, MERV 11, X-Tractor Mini

ModellArtikelPris (ex moms)
K3972-3CR9LME28 422 SEK
LABCONCO -

Bärbar avgasare 115V 200 cfm

ModellArtikelPris (ex moms)
3970004AJ2KHZ70 331 SEK
WELLER -

Rökutsug Hepa 60 Hz 120v

ModellArtikelPris (ex moms)
0053660299AF7CNE43 913 SEK
WELLER -

Mobil rökutsugningsenhet

ModellArtikelPris (ex moms)
U-100-1056-ESDAE6ZNB27 996 SEK
HAKKO -

Bänkskiva lödrökutsug 120V

ModellArtikelPris (ex moms)
FA400-04AH3LDZ1 465 SEK

Rökutsug

Rökutsug är luftreningssystem som används för att samla upp och ta bort skadliga ångor, rök, damm och dimma från arbetsytorna. De används ofta i svets- och lödstationer, samt i metallslipning, slipning, lösningsmedelsblandning och målning. De har en fläkt som drar in rök och partiklar in i filtreringssystemet som har högeffektiva HEPA och kolaktiverade filter för att säkerställa att endast ren luft återcirkuleras till arbetsplatsen. Raptor Supplies erbjuder en rad stationära, bänkskiva och bärbara rökutsug från Allegro, Miller Electric, Weller, Hakko och Labconco.

Vanliga frågor

Hur mäter man luftflödet i ett dragskåp?

Volymen luft som passerar genom ett dragskåp är ofta lika med fönsterbågens öppningsarea multiplicerat med den önskade medelhastigheten. Till exempel, om huven har en fönsterbågsöppning på 7.5 sq.ft och en hastighet på 100 ft/min krävs, då är huvens luftvolym 750 (7.5 x 100) CFM.

Hur mycket luftflöde behöver jag för ett dragskåp?

Den acceptabla lägsta volymetriska luftmängden för en rökavskiljare är 25 CFM per invändig sq.ft. av arbetsområdet, som citeras av National Fire Protection Association.

Vad är bärbara rökavskiljare?

Bärbara rökutsugare använder HEPA-filter som drar förorenad luft och tar bort skadliga partiklar (upp till 0.3 mikron) från luften, vilket förbättrar inomhusluftens kvalitet och den övergripande säkerheten. De används i tillverkningsanläggningar, laboratorier, sjukhus och storkök. Dessa bärbara rökutsugare har gummifötter som enkelt får plats på en bänkskiva, golv eller hylla bredvid skåpet.

Hur rengör jag mitt Miller Electric rökutsugsfilter?

  • Miller Electric rökutsug har en självrengörande filtermekanism som är lätt att använda.
  • Tryck bara på en knapp på kontrollpanelen för att aktivera pulsrengöringscykeln. Detta rengör filtret inifrån och ut och lägger på ett säkert sätt föroreningarna från filtret i partikelavfallslådan.

Hur byter man ut filtret i en bärbar kemisk rökavskiljare?

  • HEPA-filtret och förfiltren är placerade direkt bakom inloppet där utsugsarmen är fäst.
  • Lyft den gångjärnsförsedda skåpdörren på utsug för att komma åt filtren.
  • Inspektera och byt ut förfiltret om det är igensatt.
  • Sätt tillbaka metallramen framför HEPA-filtret och rikta in ordentligt med HEPA-filterpackningarna.
  • För att ta bort HEPA-filtret, om det behövs, ta först bort förfilterenheten och luta sedan HEPA-filtret framåt och lyft ut det ur skåpet.
  • HEPA-filtret kan vara förorenat med potentiellt giftigt damm på grund av tung användning i kemiska processer. Använd därför godkända EPA-metoder för att kassera HEPA-filter och andra produkter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?