Gaseldade kanalugnar

Filter

DAYTON -

Inomhuskanalugnar, BtuH -ingång 150000

Daytons kanalugnar inomhus tillhandahåller uppvärmningslösningar i inomhusutrymmen, såsom kommersiella, industri- och bostadsområden. Dessa kanalugnar drivs av ett gasbränsle och ger omedelbar förbränning med direkt gnisttändningsteknik, vilket ger en maximal värmeeffekt på 150000 1389 BtuH. De har öppen förbränning med direkt gnistteknologi för effektiv uppvärmning och en fläkt som ger ett luftflöde på 37 CFM. Dayton gaseldade kanalugnar är utrustade med aluminiserat stålkonstruerad värmeväxlare och fläkttidsfördröjningsfunktion för att förhindra att oförbränt bränsle/gas sprids runt. Ugnarna kan lätt nås genom botten för rengöring och underhåll. Välj från ett brett utbud av kanalugnar inomhus, tillgängliga i 40 och XNUMX tums djup på Raptor Supplies.

StilModellDjupHöjdSpänningPris (ex moms)
A6RJV237 "37.75 "12036 032 SEK
A6RJV937 "37.75 "12040 597 SEK
B6RJW637 "37.75 "115V AC35 576 SEK
B6RJX337 "37.75 "12040 597 SEK
C6RJY040 "36 "12058 781 SEK
C6RJY740 "36 "12062 692 SEK
DAYTON -

Gaseldade kanalugnar, BtuH-ingång 400000

Dayton gaseldade kanalugnar ger konstgjord värme för uppvärmning av kommersiella utrymmen. Dessa kanalugnar inomhus är anslutna till en naturgasledning och har en strömventil för avgaser. Ugnarna kan höja temperaturen med 30 grader F genom att ge en ingång på 400000 37 BtuH. Dessa inomhusugnar med öppen förbränning har direkt gnisttändning för omedelbar förbränning av bränsle. Välj från ett brett utbud av dessa gasugnar, tillgängliga i 40 och XNUMX tums djup på Raptor Supplies.

StilModellDjupHöjdPris (ex moms)
A6RJX837 "37.75 "71 978 SEK
B6RJV737 "37.75 "59 345 SEK
B6RJW437 "37.75 "71 446 SEK
A6RJX137 "37.75 "58 592 SEK
C6RJY540 "36 "86 615 SEK
C6RJZ240 "36 "95 430 SEK
DAYTON -

Gaseldad kanalugn, ugnstyp Kraftventilerad

Dayton gaseldade kanalugnar är designade för att värma stora kommersiella byggnader. Dessa ugnar ansluter till en naturgasledning och används som komponenter i ett befintligt värme-, smink- och värme-/kylsystem. Den genererade luften värms upp när den passerar genom ugnen som sedan matas ut av systemets kanalsystem. Välj från en rad av dessa kanalugnar, tillgängliga i 37 och 40 tums djup.

StilModellBtuH-utgångDjupHöjdPris (ex moms)
A6RJW1180,00037 "37.75 "50 592 SEK
B6RJW8180,00037 "37.75 "43 359 SEK
B6RJX5180,00037 "37.75 "50 967 SEK
A6RJV4180,00037 "37.75 "43 359 SEK
C6RJY2200,00040 "36 "71 199 SEK
C6RJY9200,00040 "36 "79 051 SEK
DAYTON -

Gaseldade kanalugnar

Dayton gaseldade kanalugnar värmer stora kommersiella byggnader, som kontor, skolor och butiker. De ansluter till en naturgasledning och används som komponenter i ett befintligt värme-, värme-/kyla- eller makeup-system. Välj från en rad av dessa gaseldade kanalugnar, tillgängliga i 37 och 40 tums djup.

StilModellDjupHöjdPris (ex moms)
A6RJX237 "37.75 "37 445 SEK
B6RJV137 "37.75 "33 068 SEK
B6RJV837 "37.75 "37 445 SEK
A6RJW537 "37.75 "33 312 SEK
C6RJX940 "36 "50 360 SEK
C6RJY640 "36 "53 740 SEK
DAYTON -

Inomhuskanalugnar, BtuH -ingång 200000

Dayton gaseldade kanalugnar är driven ventilerad inomhusvärmeutrustning, designad för att värma kommersiella, industriella och bostäder. Dessa gaseldade kanalugnar utbyter en stor mängd värme med värmeväxlare i clamshell-stil, vilket ger en ingångskapacitet på 200000 4938 BtuH. De är ETL-certifierade för säker drift med ytterligare säkerhetsfunktioner. Daytons inomhuskanalugnar är utrustade med en direkt gnisttändare för öppen förbränning och en fläkt för distribution av uppvärmd luft med en flödeshastighet på 37 CFM. Dessa primära värmeväxlare konstruerade i aluminium i stål ger effektiv värmeväxling. Välj från ett brett utbud av dessa kanalugnar inomhus, tillgängliga i 40 och XNUMX tums djup på Raptor Supplies.

StilModellDjupHöjdPris (ex moms)
A6RJV337 "37.75 "38 426 SEK
B6RJX437 "37.75 "45 017 SEK
A6RJW037 "37.75 "45 017 SEK
B6RJW737 "37.75 "38 919 SEK
C6RJY840 "36 "69 993 SEK
C6RJY140 "36 "64 423 SEK
DAYTON -

Inomhuskanalugnar, BtuH -ingång 300000

Daytons kanalugnar inomhus ger idealiskt uppvärmningslösningar i inomhusutrymmen, såsom kommersiella, industriella och bostadsområden. Dessa kanalugnar använder gasbränsle och ger omedelbar förbränning. De har direkt gnisttändningsteknik, som producerar en maximal värmeeffekt på 300000 37 BtuH. De har även öppen förbränning med direkt gnistteknik för effektiv uppvärmning. Dessa ugnar kan lätt nås genom botten för enkel rengöring. Välj från ett brett utbud av kanalugnar inomhus, tillgängliga i 40 och XNUMX tums djup på Raptor Supplies.

StilModellDjupHöjdPris (ex moms)
A6RJW937 "37.75 "50 995 SEK
A6RJX637 "37.75 "63 204 SEK
B6RJV537 "37.75 "50 995 SEK
B6RJW237 "37.75 "64 017 SEK
C6RJY340 "36 "77 275 SEK
C6RJZ040 "36 "83 789 SEK
DAYTON -

Inomhuskanalugnar, BtuH -ingång 350000

Dayton gaseldade kanalugnar är designade för att värma upp kommersiella, industriella och bostäder. Dessa gaseldade kanalugnar kan utbyta en stor mängd värme med värmeväxlare i clamshell-stil, vilket ger en ingångskapacitet på 350000 37 BtuH. De är ETL-certifierade, vilket ger säker drift med avancerade säkerhetsfunktioner. Direkt gnisttändare ger öppen förbränning och värmeväxlare i aluminium i stål ger effektiv värmeväxling. Välj från ett brett utbud av kanalugnar inomhus, tillgängliga i 40 och XNUMX tum Raptor Supplies.

StilModellDjupHöjdPris (ex moms)
A6RJX037 "37.75 "53 974 SEK
B6RJV637 "37.75 "54 375 SEK
B6RJW337 "37.75 "68 234 SEK
A6RJX737 "37.75 "67 730 SEK
C6RJY440 "36 "81 155 SEK
C6RJZ140 "36 "93 522 SEK
GOODMAN -

Uppströmningsugn, naturgas

GOODMAN -

Gasugnar för bostäder, naturgas

StilModellPris (ex moms)
AGM9S800804BN16 760 SEK
AGM9S800603AN15 118 SEK
AGM9S801005CN18 666 SEK
BGM9S961005CN30 390 SEK
GOODMAN -

Uppströmningsugn, naturgas, 80000 ingång Btuh, 64000 utgång Btuh

ModellArtikelPris (ex moms)
GMES800804BNCE9CUF-
RFQ

Gaseldade kanalugnar

Gaseldade kanalugnar är idealiska för uppvärmning av stora kommersiella områden och för att ge värmeledningsförmåga med hjälp av gravitation. Dessa Dayton inomhuskanalugnar kommer med primärvärmeväxlare i aluminiserat stål för att underlätta värmeöverföring och cirkulera varm luft genom kanalerna med inomhusfläktmotorer. De har ett direkt gnisttändningssystem som genererar en högspänningsladdning och bågar över tändstiftet; därigenom tänds bränsle / luftblandningen direkt i ugnssystemet. Välj bland ett brett utbud av dessa kanalugnar tillgängliga i luftflödeshastigheter från 2469 till 9877 CFM.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?