Gasinfraröda rörvärmare Tillbehör

Filter

DAYTON -

Värmereflektorer i aluminium

Dayton värmereflektorer används med Dayton infraröda rörvärmare, installerade på tak, för att konvergera värme. De är gjorda av högpolerat aluminium, böjda för att effektivt reflektera värmen. Dessa är CSA-certifierade, vilket garanterar säker drift. Välj mellan 90-graders armbåge och U-böjda värmereflektorer på Raptor Supplies.

StilModellArtikelPris (ex moms)
A5VD84Aluminium värmereflektor "U"2 030 SEK
B5VD83Armbåge i aluminiumvärmeflex1 283 SEK
DAYTON -

Ventilationssatser för sidoväggar

Dayton sidoväggsventilationssatser är designade för att kanalisera ut ångor med bärbara vägg- och takvärmare. Dessa UL-listade ventiler har flänsmontering för att säkerställa styv och säker installation och har galvaniserad stålkonstruktion för att förhindra slitage och sprickor mot höga temperaturer. Välj från ett brett utbud av dessa sidoväggsventilationssatser, tillgängliga i 4 & 6 tums ventilationsdiametrar på Raptor Supplies.

StilModellPris (ex moms)
A2F2112 775 SEK
B2C4481 969 SEK
VULCAN HART -

Värmare tillbehör

StilModellPris (ex moms)
A00-855529-000019 515 SEK
B00-8253323 679 SEK
C00-8253313 202 SEK
D00-854511-0000110 080 SEK
DAYTON -

Luftinloppskåpa med fågelskärm 4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
3F837AC8ZRF425 SEK
DAYTON -

U-böjmontering med klämma 4 in

ModellArtikelPris (ex moms)
3F835AC8ZRE2 406 SEK
DAYTON -

Oventilerad utloppshatt med klaff 4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
3F839AC8ZRG590 SEK
DAYTON -

Vinkelfäste

ModellArtikelPris (ex moms)
5VD54AE6VCZ128 SEK
DAYTON -

Dubbel ventilationssats Y-form 4 x 4 x 6 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
3F817AC8ZRD3 662 SEK
DAYTON -

Enstaka fäste

ModellArtikelPris (ex moms)
5VD85AE6VDZ317 SEK

Gasinfraröda rörvärmare Tillbehör

Dayton tillbehör för gasinfraröd rörvärmare förbättrar funktionen hos tak- och gasväggvärmare. Raptor Supplies säljer vinkelmonteringsfästen, dubbla ventilationssatser, yttre luftintagslock, sidoväggsventilationssatser, enkelmonterade fästen, U-böjningsbeslag och oventilerade utloppslock. Ventilation för bärbara tak- och gasväggvärmare är utformad för att hålla inomhusluften ren. Den är tillverkad av galvaniserat stål för korrosionsbeständighet och erbjuder flänsmontering för enkel installation. Ventilationsavgaserna ångar ut när värmaren omvandlar bränsle till värme.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?