Varmvattenberedare utan gas

Filter

Gastanklösa varmvattenberedare är direktventilationsvärmare som används i kommersiella industrier för värma vatten genom att dra luft utifrån och utvinna värmeenergi från brännbart bränsle.
BOSCH -

Varmvattenberedare, tankfri

Bosch gastankfria vattenvärmare är utformade för att förvärma inkommande kallt vatten med hjälp av den uppsamlade värmen från avgaserna. Dessa värmare har ett elektroniskt tändsystem och en patenterad brännarkonstruktion som ger upp till 98 procent av värmeeffektiviteten. De är vidare integrerade med en rymdbesparande design för enkel installation, drift och enkelt underhåll, och en inbyggd frysskydd för att skydda enheten när temperaturen sjunker under fryspunkten. Välj bland ett brett utbud av dessa vattenvärmare, tillgängliga i NG- och LP -varianter på Raptor Supplies.

StilModellGas typPris (ex moms)
AC 1210 ES LPFlytande propan41 959 SEK
AC 1210 ESC LPFlytande propan43 904 SEK
BC 1210 ES NGNATURGAS41 959 SEK
BC 1210 ESC NGNATURGAS43 604 SEK
BOSCH -

Tanklös vattenvärmare

StilModellGas typPris (ex moms)
A940 ES LPLP23 997 SEK
B940 ES NGNatural23 602 SEK
RHEEM -

Varmvattenberedare utan gas

StilModellPris (ex moms)
ARTG-84DVLN15 299 SEK
BRTG-95DVLN-120 397 SEK
CRTG-84DVLP14 569 SEK
ARTG-95DVLP20 465 SEK
DRTGH-CM95DVLP27 383 SEK
ERTGH-84DVLN-220 105 SEK

Vanliga frågor

Vad är flödesaktiveringshastigheten för dessa gastanklösa varmvattenberedare?

De har en lägsta flödesaktiveringshastighet på 0.5 GPM.

Vilken typ av montering tillåter dessa varmvattenberedare?

De möjliggör väggmontering för enkel och säker installation.

Vilket maximalt vattentryck tål dessa tanklösa gasvattenberedare?

150 XNUMX PSI.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?