Värmare för gasenheter

Filter

Dayton gasaggregatsvärmare kan hängas upp från väggar eller tak för intermittent eller kontinuerlig uppvärmning i områden som fabriker, lagerrum, lager, bensinstationer och garage....Läs mer

DAYTON -

Enhetsvärmare för gas med låg profil

Dayton gasprofiler med låg profil ger kontinuerlig uppvärmning i stora områden som lager, fabriker, lagerrum, garage och servicestationer. Dessa värmare är mer kompakta än standardprofilvärmare och är också lämpliga för trånga utrymmen eller områden med lite takhöjd. De kan hängas upp från tak eller väggar till värmemiljöer med begränsat golvyta och leverera flöden upp till 1300 cfm. Dessa värmare erbjuder en maximal värmekapacitet på 97200 BtuH.

StilModellLuftflödeBtuH-utgångDjupFulllastförstärkareHöjdPris (ex moms)
A2RYU7370 cfm24,30025.875 "3.012.38 "18 903 SEK
A2RYU8550 cfm36,45025.875 "3.012.38 "19 578 SEK
A2RYU9740 cfm48,80026.187 "3.715.875 "20 804 SEK
A2RYV1920 cfm60,75026.187 "4.115.875 "21 539 SEK
A2RYV21100 cfm72,90026.375 "5.722.625 "24 280 SEK
B2RYV31300 cfm85,05026.375 "6.422.625 "23 931 SEK
B2RYV41475 cfm97,20026.375 "6.422.625 "24 556 SEK
DAYTON -

Värmare för naturgas

StilModellLuftflödeVäxeltypmotortypÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A55FG661600 cfmDirektSP43-1 / 2 "33-3 / 4 "25-1 / 4 "22 178 SEK
RFQ
A55FG672200 cfmDirektPSC43-1 / 2 "33-3 / 4 "25-1 / 4 "23 442 SEK
RFQ
B55FG924724 cfmBälteKeps. Start56-1 / 8 "34 "55-1 / 4 "69 899 SEK
RFQ
DAYTON -

Värmare för gasenheter

StilModellLuftflödeBtuH-utgångDjupFulllastförstärkareHöjdBreddPris (ex moms)
A55FG682400 cfm124,50043-1 / 2 "6.933-3 / 4 "25-1 / 4 "24 262 SEK
A55FG713450 cfm207,50043-1 / 2 "833-3 / 4 "37-1 / 4 "32 778 SEK
B55FG745800 cfm332,00044-3 / 4 "13.834 "55-1 / 4 "48 217 SEK
NEXUS -

Gas vägg- och takvärmare

StilModellPris (ex moms)
A11HU100A1NS1110A57 269 SEK
B11HU400A1NS1110A118 863 SEK
B11HU300A1NS1110A95 743 SEK
A11HU050A1NS1110A44 733 SEK
B11HU200A1NS1110A71 069 SEK
A11HU150A1NS1110A62 112 SEK

Värmare för gasenheter

Värmeelementen för gasenheter hängs upp från väggar eller tak för att ge tillfällig eller kontinuerlig uppvärmning i lager, fabriker, garage och lagerrum. Dayton gasaggregatsvärmare tar inte upp golvyta och har en värmeväxlare och en fläkt för att ge varmluft i området. Dessa värmare är fältkonverterbara för att ha både öppen och separerad förbränningskonfiguration. Värmare med öppen förbränningskonfiguration suger in luft från det omgivande området för att ge uppvärmd luft, medan separata förbränningsvärmare tar in luft utanför området för uppvärmning vid smutsiga och korrosiva rumsförhållanden. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av bastuaggregat, tillgängliga i lågprofilerad gasaggregatvariant som erbjuder en kompakt storlek och standardprofilgastaggregat, vilket ger större värmeeffekt.

Vanliga frågor

Vad används en propellerfläkt till?

Dayton gasvärmare är utrustade med propellerfläktar som erbjuder en roterande mekanism med hjälp av speciellt vinklade blad för att generera dragkraft och högre luftflöde med liten ökning av trycket.

Är en gasolvärmare bättre än en elvärmare?

Gasvärmare producerar i allmänhet större värme på kortare tid jämfört med elektriska ugnar, vilket gör dem idealiska för kallare klimat. Gasvärmarna drivs av ett bränsle, såsom naturgas, LPG (flytande petroleumgas), propan eller butan för att cirkulera jämn värme genom hela anläggningen.

Är en väggvärmare en enhetsvärmare?

Ja, väggvärmare är värmeenheter som installeras direkt på en vägg i studiolägenheter, kompakta bostadsutrymmen och små kontor. Dessa enheter genererar en bra mängd värme, vilket håller det lilla utrymmet varmt och bekvämt och behöver ingen golvyta.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?