YELLOW JACKET Mätare och elektronik

Räknare för överhettning / underkylning; och digital LCD, SuperEvac LCD & handhållna vakuummätare som används för att ta exakta avläsningar och känna av djupa vakuumområden. Har en fabrikskalibrerad sensor som kan hantera tryck på upp till 760000 mikron och en automatisk batterisparläge som stänger av mätaren efter 20 minuter

Filter

YELLOW JACKET -

Vakuummätare

Yellow Jacket vakuummätare mäter exakt trycket i ett vakuum. De har en termisk konduktivitetssensor för att hålla temperaturen inne i vakuumet och en LCD -skärm för att visa avläsningar upp till 10 mikron i 7 olika enheter. LCD-skärmen har en automatisk avstängning för batterieffektivitet och en låg batterinivå. Utvalda modeller är utrustade med en 12 -tums sladd, töjbar upp till 24 tum. Dessa vakuummätare finns i digitala och kylvarianter på Raptor Supplies.

StilModellMätområdeStrömförsörjningTypPris (ex moms)
A69020---3 153 SEK
RFQ
B690751 till 760,000 XNUMX mikronD-cellbatteriDigital7 118 SEK
C6908610 till 25,000 XNUMX mikron9V BatteriDigital5 288 SEK
D6908025 till 100,000 XNUMX mikron9V BatteriKyla3 594 SEK
YELLOW JACKET -

Digital överhettningsmätare för underkylning

ModellArtikelPris (ex moms)
69196AB8TLH-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?