Limpistoler

Filter

STANLEY -

Limpistoler

StilModellFunktion Operating temp.Byt typVerktygslängdVerktygsviktTypWattPris (ex moms)
ASTHT72317Adhesiv275 grader till 410 grader F.Trigger8"0.74 lb.elektriska80399 SEK
BGR20För montering eller fästning410 grader F-6.5 "0.69 lb.Het smälta30220 SEK
CGR25-2För montering eller fästning410 grader FHej låg6.5 "0.74 lb.Het smälta80289 SEK
WESTWARD -

Elektrisk limpistol

StilModellFunktion TypWattPris (ex moms)
A4YR48Högtemperatur 380 grader Fahrenheit-bindande papp, keramik, läder, ljusmetaller och trä, låg temperatur 248 grader Fahrenheit-bindningar Värmekänsliga delar som tyger, skummaterial och plastHeavy Duty801 050 SEK
B4YR47Trigger Advance ger bättre kontroll och enhetlig applicering av lim, trådstativ håller hett lim ovanför och utanför arbetsytan12-delars, kraftigt limpistolsats1001 211 SEK
MASTER APPLIANCE -

Limpistoler

StilModellFunktion VerktygslängdPris (ex moms)
AGG-200För montering eller fästning6.75 "660 SEK
BGG-100Används för att binda korrugerade material, spånskivor och trä, fästplaster, ljusmetaller och textilier8.4 "-
RFQ
SUREBONDER -

Heta limpistoler

Surebonder högtemperaturlimpistoler är konstruerade för att fästa / klistra in komponenter och arbetsstycken i träbearbetning, laminering och konstruktion. Dessa heta limpistoler har en 30-minuters automatisk avstängningsmekanism för att minimera strömförbrukningen, gummiutlösare och handtagsdesign, avtagbart trådstativ och höga / låga dubbla temperaturinställningar. Välj från ett omfattande utbud av limpistoler i 80 & 100 W strömalternativ på Raptor Supplies.

StilModellFunktion ProduktionVerktygsviktWattPris (ex moms)
APR2-80Lägre volymapplikationer, smälter upp till 2.5 pund / timme.2.5 pund / timme0.8 lb.80556 SEK
BPR2-100Mediumvolymapplikationer, smälter upp till 4 lb. / tim.4 pund / timme1.35 lb.100766 SEK
SUREBONDER -

Limpistoler

StilModellFunktion Operating temp.ProduktionStorlekVerktygslängdVerktygsviktWattPris (ex moms)
APR2-220Större volymapplikationer, smälter upp till 8 lb. / tim.220 grader till 400 grader F.8 pund / timme7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"10.5 "1.45 lb.2203 128 SEK
BPRO8000AMediumvolymapplikationer, smälter upp till 5.5 lb. / tim.400 grader F5.5 pund / timme7 / 16 "9"1.3 lb.180-
RFQ
3M -

Smältapplikatorer

StilModellArtikelPris (ex moms)
AAE GEN IIAE II applikator2 476 SEK
B82277Varm smältapplikator Bänkmontering PG II21 407 SEK
C82278Varm smältapplikator Fotpedal och skydd17 848 SEK
DTC/TC-Q GEN IILT applikator3 908 SEK
ARROW FASTENER -

Limpistol

StilModellOperating temp.VerktygslängdVerktygsviktTypPris (ex moms)
ATR400375 grader F7.25 "0.5 lb.Ljustull360 SEK
BTR550380 grader F7.5 "0.7 lb.Professional500 SEK
StilModellProduktionTypPris (ex moms)
A893965.5 till 7.5 pund / timmeMed Magazine Feed34 557 SEK
A893956 pund / timmeMed kassettmatning37 300 SEK
3M -

Smältapplikator 3 håls spridarspets, 3 st

ModellArtikelPris (ex moms)
21836AC2EAG7 002 SEK
STANLEY -

Mini limpistol 15 Watt 1/4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
GR10AD2FVE85 SEK
SCOTCH -

Limpistol, varmsmältning, 1/2 tum x 12 tum limstickkapacitet, 4 lb/tim utgång

ModellArtikelPris (ex moms)
AEIICF2BRV2 192 SEK
SCOTCH -

Hålspridare, 1 tum 3

ModellArtikelPris (ex moms)
00-021200-21837-8CF2AJK6 848 SEK
3M -

Tc Bänkställ

ModellArtikelPris (ex moms)
POLYGUN BENCH STANDAD3ARQ2 196 SEK
SUREBONDER -

Limpistol, med sladd, 2.5 lb/h, Finger Trigger Actuator, Manuell matning, 120V

ModellArtikelPris (ex moms)
PRO2-180CN2TKA1 514 SEK
3M -

Varm smältapplikator 1 x 3 5.5 till 7.5 lb./hr.

ModellArtikelPris (ex moms)
22033AC2EBB36 503 SEK
STANLEY -

Dubbel temperatur limpistolsats 80 watt

ModellArtikelPris (ex moms)
GR100AB4ERY817 SEK
MASTER APPLIANCE -

Limpistolsats, Butandriven, 1/2 tums limstiftkapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
GG-100KAJ8BWW920 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?