Gitterkanaler Golvsteg och trampar

Filter

VESTIL -

Uppfällbara steg i SFS-serien med tandade stål

StilModellArtikelMonteringshål Dia.Total breddPris (ex moms)
ASFS-149Manuell hopfällningssteg3 / 8 "14 11 / 16 "1 722 SEK
BSFS-149-SLFjäderbelastat hopfällningssteg7 / 16 "15 3 / 4 "2 068 SEK
VIGIL ANTISLIP -

Halkskydd för stege

StilModellTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A10-2301"11 13 / 16 "1"594 SEK
B10-4101 / 2 "17 11 / 16 "51 / 64 "422 SEK
B10-4301 / 2 "11 13 / 16 "1"491 SEK
B10-4351 / 2 "17 11 / 16 "1"738 SEK
B10-4051 / 2 "7.875 "51 / 64 "308 SEK
B10-4151 / 2 "11 13 / 16 "51 / 64 "630 SEK
A10-2104 / 5 "11 13 / 16 "51 / 64 "527 SEK
COTTERMAN -

Manuell hopfällning Steg 15 tum Längd 4 tum höjd

ModellArtikelPris (ex moms)
FUS100A3C1P1AB6XFM1 161 SEK
COTTERMAN -

Fjäderbelastad hopfällning steg 4 tum höjd

ModellArtikelPris (ex moms)
FUS101SA3C1P1AB6XFN2 204 SEK

Gitterkanaler Golvsteg och trampar

Gitterkanaler, golvsteg och slitbanor inkluderar trappsteg, galleri, gångväg, golv och halkskydd som förbättrar säkerheten på arbetsplatsen. Strukturerade trappsteg av aluminium eller stål förhindrar att det glider och faller medan den självramande diamantytan med trappsteg ökar greppet och låter fortfarande luft, ljus och avfall passera. Galler med gångjärn har präglade hål för luft / ljus och erbjuder halkskydd genom cirkulära greppknappar. Finns i många alternativ såsom halkskyddsgaller av metall, etc.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?