Smörjpumpar

Filter

WESTWARD -

Smörj påfyllningspumpen

StilModellPassar behållarstorlekMaterialPris (ex moms)
A5NUD925 till 50 pundStål, aluminium, zink, mässing, NBR1 246 SEK
B5NO025 till 50 pundStål, Aluminium, Mässing, PTFE, NBR, Acetal4 207 SEK
C29FW95120 lb.Aluminium, stål och zink3 645 SEK
LINCOLN -

Smörjpistelpump

StilModellPassar behållarstorlekPris (ex moms)
A129625 till 50 pund1 557 SEK
B500120 lb.7 265 SEK
WESTWARD -

Spak Action Drum Pump

StilModellPris (ex moms)
A19XH29688 SEK
B19XH30624 SEK
C19XH31457 SEK
WESTWARD -

Smörj pump med behållare

StilModellPassar behållarstorlekMaterialMax. TryckPris (ex moms)
A15F22022 lb.Stål, nitrilgummi8700 psi7 861 SEK
B29FW9744 lb.Aluminium, mässing, nitrilgummi och stål4000 psi7 927 SEK
WESTWARD -

Hävarmspump

StilModellPris (ex moms)
A19XH38739 SEK
B19XH39822 SEK
LINCOLN -

Smörjpumpar

Lincoln fettpumpar är idealiska för att överföra fett med låg till medel viskositet från trummor till behållare med en manöverspak, med slagvolym mellan 0.303 oz och 1.5 oz. Dessa handmanövrerade skopumpar ger smörjning till rörliga komponenter som lager, nav, stift och kopplingar för utmärkt arbete under enormt tryck. De har trumskydd för att separera föroreningar från fettet och en vattenseparator för att förhindra att fukt skadar pumpaggregatet. Välj bland ett brett utbud av dessa bärbara skopfettpumpar, tillgängliga i slanglängder på 4 och 5 fot på Raptor Supplies.

StilModellLuftintagPassar behållarstorlekSlanglängdMaterialMax. TryckPris (ex moms)
A2004-400 lb./55 gal. Trumma--7500 psi84 629 SEK
B1292-35 lb./5 gal.5ft.--7 273 SEK
CG400-25 till 50 pund4ft.Aluminium, Kolstål, Nitril, Polyuretan-958 SEK
D19101/2 "FNPT400 lb./55 gal. Trumma-Stål7500 psi94 817 SEK
D19031/2 "FNPT400 lb./55 gal. Trumma-Stål8000 psi105 231 SEK
D19041/2 "FNPT400 lb./55 gal. Trumma-Stål7500 psi103 301 SEK
E9181/4 "NPTF120 lb./16 gal. Trumma5ft.Stål7500 psi28 106 SEK
F14181/4 "NPTF120 lb./16 gal. Trumma5ft.Stål7500 psi32 660 SEK
G9261/4 "NPTF400 lb./55 gal. Trumma5ft.-7500 psi31 148 SEK
H14261/4 "NPTF400 lb./55 gal. Trumma5ft.Stål7500 psi31 192 SEK
LEGACY -

Smörjpistelpump 35 Lb./5 gallon

ModellArtikelPris (ex moms)
L3060AE2WQB1 088 SEK
WESTWARD -

Fettpump 11 lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
29FW96AB8VAM6 616 SEK
LINCOLN -

Fettpump med behållare 40 lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
1275AF2VBM17 078 SEK
OIL SAFE -

Smörj påfyllningspumpen

ModellArtikelPris (ex moms)
331440AG7KXF3 271 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?