Spårverktygssatser

Filter

MICRO 100 -

Spårverktygssatser

StilModellSpårbreddMax. SkärdjupShank Dia.Pris (ex moms)
ARR 10.017 ", 0.025", 0.030 ", 0.030", 0.038 ", och 0.038"1/4 ", 5/8", 1/2 ", 5/8", 1/2 ", & 3/4"1/4 ", 1/4", 1/4 ", 1/4", 5/16 ", & 5/16"5 581 SEK
ARR 20.039 ", 0.046", 0.055 ", 0.062", 0.087 ", och 0.087"3/4", 1", 1-1/4", 3/4", 3/4" & 1-1/4"3/8 ", 3/8", 3/8 ", 3/8", 3/8 ", och 3/8",8 645 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?