Hantera nötter

Filter

APOLLO VALVES -

Hantera nötter

StilModellPris (ex moms)
AC1503-0049 SEK
RFQ
AC1523-0019 SEK
RFQ
AC1524-0039 SEK
RFQ
PEERLESS HARDWARE -

Hantera nötter

StilModellDia./ trådstorlekFinishFlänsdia.HöjdLängdPris (ex moms)
A2-EF0-510D72-Enkel15 / 16 "1 13 / 16 "4.25 "1 921 SEK
B2-GH0-510D741/2 "-13Enkel1.25 "1.875 "4.5 "2 236 SEK
C2-GH0-5106741/2 "-13zink1.25 "1.875 "4.5 "2 482 SEK
D2-CD0-5106701/4 "-20zink15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "1 884 SEK
E2-CD0-510D701/4 "-20Enkel15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "1 480 SEK
F2-JJ0-5106763/4 "-10zink1.25 "1.625 "4.75 "2 917 SEK
C2-EF0-5106723/8 "-16zink15 / 16 "1 13 / 16 "4.25 "2 229 SEK
G2-II0-5106755/8 "-11zink1.25 "1.625 "4.75 "2 771 SEK
E2-II0-510D755/8 "-11Enkel1.25 "1.625 "4.75 "2 536 SEK
C2-DE0-5106715/16 "-18zink15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "1 883 SEK
E2-DE0-510D715/16 "-18Enkel15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "1 627 SEK

Hantera nötter

Handtagsmuttrar är idealiska för att fästa på skruvar och styrventiler för vätskehantering, tillverkning och produktionsapplikationer.

Vanliga frågor

Hur installerar man en handtagsmutter?

  • Se till att handtaget och skaftet är rena och fria från skräp eller korrosion.
  • Skjut handtaget på skaftet eller skaftet och rikta in det i önskad orientering.
  • Placera handtagsmuttern över änden av skaftet eller axeln och trä den på gängorna.
  • Se till att handtagsmuttern är tillräckligt åtdragen för att ge en säker anslutning mellan handtaget och skaftet.
  • Använd en skiftnyckel eller tång för att dra åt handtagsmuttern ytterligare och se till att den ligger tätt mot handtaget och skaftet.
  • Testa handtaget för att säkerställa att det rör sig smidigt och är säkert fastsatt på skaftet eller skaftet.

Hur underhåller man handtagsmuttern?

  • Håll alltid handtagsmuttern och omgivningen ren från damm. Använd en mjuk trasa eller borste och mild tvål för rengöring.
  • Inspektera handtagsmuttern regelbundet för tecken på slitage, korrosion eller skador. Om något problem upptäcks, byt ut handtagsmuttern helt för att förhindra läckage.
  • Använd en skiftnyckel eller tång för att dra åt handtagsmuttern med jämna mellanrum för att säkerställa att den förblir tätt och säkert mot handtaget och skaftet.
  • Smörj handtagsmutterns gängor och det omgivande området med ett silikonbaserat smörjmedel för att förhindra korrosion och säkerställa smidig funktion av handtaget.
  • Om handtagsmuttern blir skadad eller sliten bör den bytas ut omedelbart för att förhindra att handtaget lossnar eller blir instabilt.

Vad är fördelen med zinkplätering?

Förzinkning involverar beläggning av ytan på segjärnet med ett lager av zink genom en mängd olika processer, såsom galvanisering eller varmförzinkning. Det ger ett skyddande lager som kan hjälpa till att förhindra korrosion och rost på järnets yta. Det kan också förbättra järnets utseende, vilket ger det en glänsande, reflekterande finish. Förzinkning är idealisk för applikationer där korrosionsbeständighet är viktig, såsom i utomhus- eller marina miljöer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?