Hängande vågar

Filter

KERN AND SOHN -

HCB-serien hängande vågar

Kern & Sohns hängande vågar i HCB-serien är idealiska för att noggrant mäta suspenderad massa i industrier, såsom jordbruk, fiske, tillverkning och logistik. Dessa hängande vågar har en LCD-skärm för enkel läsning och en höljeshöjd på 153 mm som möjliggör bekväm förvaring i låga utrymmen. Dessa hängande vågar kan fungera i miljöer med en maximal luftfuktighet på 80 % och en omgivningstemperatur på 35 grader C.

StilModellHusets dimensionHusets längdlinjäritetPris (ex moms)
AHCB 100K20082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.4 kg1 449 SEK
BHCB 200K50082 x 43 x 153 mm43 mm+/-1 kg1 383 SEK
CHCB 50K2082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.04 kg1 712 SEK
DHCB 200K10082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2 kg1 712 SEK
EHCB 20K1082 x 43 x 153 mm43 mm+/- 20g1 580 SEK
FHCB 50K10082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2 kg1 317 SEK
GHCB 99K5082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.1 kg1 449 SEK
HHCB 0.5T-382 x 43 x 153 mm43 mm+/-2 kg2 832 SEK
IHCB 1T-382 x 48 x 153 mm48 mm+/-4 kg3 688 SEK
CHATILLON -

Mekanisk hängande våg

StilModellTotal längdNoggrannhetKapacitetTotal breddVisaGraderingstypgraderingarMaterialPris (ex moms)
AI 01510.375 "0.25 pund / 100 g15 lb.3 / 4 "Dubbel, linjär7.5kg / 100g7.5kg / 100gSolid mässing1 156 SEK
AI 03010.375 "0.5 pund / 250 g30 lb./8 oz.3 / 4 "Dubbel, linjär15kg / 250g15kg / 250gSolid mässing1 226 SEK
AI 00210.375 "0.5 oz./20g2 lb.3 / 4 "Dubbel, linjär1kg / 20g1kg / 20gSolid mässing1 219 SEK
AI 01010.375 "0.25 pund / 100 g10 lb.3 / 4 "Dubbel, linjär5kg / 100g5kg / 100gSolid mässing1 355 SEK
BWH-10017.437 "0.5 lb.100 lb.8"Slå--Stål3 196 SEK
BWH-05017.437 "0.25 lb.50 lb.8"Slå0.25 lb.0.25 lb.Stål-
RFQ
CIC-50023.5 "5 lb.500 lb.2.25 "Singel, linjär5 lb.5 lb.Stål och gjutjärn4 514 SEK
KERN AND SOHN -

HDB-XL-serien hängande vågar

StilModelllinjäritetPris (ex moms)
AHDB 6K-3XL+/-0.015 kg1 119 SEK
BHDB 10K-2XL+/-0.03 kg1 119 SEK
CHDB 30K-2XL+/-0.06 kg1 119 SEK
KERN AND SOHN -

CH-serien hängande vågar

Kern och Sohn CH-seriens hängande vågar är designade för att hänga upp och väga föremål i industriella och kommersiella applikationer. De har ett plasthölje för att skydda de elektriska komponenterna inuti och en LCD-skärm för att indikera mätningar. Dessa vågar är utrustade med datahållningsfunktion för enkel avläsning av vägningsresultatet och kommer i vägningskapaciteter på 15 och 50 kg.

StilModelllinjäritetMax. OmgivningstemperaturPris (ex moms)
ACH 50K50+/-0.1 kg35 ° C1 053 SEK
BCH 50K100+/-0.2 kg30 ° C922 SEK
CCH 15K20+/- 40g35 ° C987 SEK
KERN AND SOHN -

HCN-serien hängande vågar

StilModelllinjäritetPris (ex moms)
AHCN 50K100IP+/-0.2 kg1 910 SEK
BHCN 100K200IP+/-0.4 kg1 910 SEK
CHCN 200K500IP+/-1 kg1 910 SEK
KERN AND SOHN -

HDB-N-serien hängande vågar

StilModelllinjäritetPris (ex moms)
AHDB 10K10N+/-0.03 kg856 SEK
BHDB 5K5N+/- 15g856 SEK
KERN AND SOHN -

Ledstångsvåg, 300 och 400 kg Max. Vikt, 100 och 200g Läsbarhet

ModellArtikelPris (ex moms)
MTA 400K-1MCE8KNZ26 345 SEK

Hängande vågar

Raptor Supplies erbjuder hängande vågar från märken som Chatillon & Kern och Sohn som kan väga produkter från små fruktbehållare, resväskor till cykel- och maskindelar. Valda batteridrivna digitalvågar har 7 segment digitala displayer för att visa den uppmätta vikten exakt upp till 2 decimaler och hållfunktionen för att frysa uppmätt värde på displayen för enkel avläsning. Dessa färdiga vågar har bärhandtag och knappgränssnitt för användarvänlighet respektive exakt kalibrering på plats. Välj från ett brett utbud av dessa mekaniska och digitala vågar, tillgängliga i vägningskapacitet från 2 till 500 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?