FRIEDRICH Farligt läge Klimatanläggningar

Designad för svala bostäder, förvaringsutrymmen och andra inneslutningar belägna på farliga platser där brandfarliga vätskor eller gaser hanteras. Har hermetiskt tillslutet överbelastningsskydd för bågfri drift och pulverlackerat stålskåp för motstånd mot korrosion

Filter

FRIEDRICH -

Hazardgard Series Non Atex Air Conditioners för farliga platser

Friedrich farliga klimatanläggningar är lämpliga för kylning av utrymmen med brandfarliga och flyktiga vätskor / gaser som oljeplattformar till havs, petrokemiska anläggningar och ammunitionsanläggningar. Dessa luftkonditioneringsapparater har en vibrationsisolerande design med inre väggblock av stål för minskande ljudnivåer och en hermetiskt tillsluten fram- och återgående kompressor för att tolerera höga utomhustemperaturer. Välj mellan ett brett utbud av dessa luftkonditioneringsapparater, tillgängliga i 50 & 60Hz alternativ på Raptor Supplies.

StilModellKylningskapacitetSpänningAmpsFörstärkare @ voltEERavfuktningKöldmedietypPris (ex moms)
ASH15M30A15700/15700 BTUH,4.6/4.10kW230/2087.9/7.8250V-159.74 poäng/h.R-410A82 695 SEK
ASH20M50B21000/19100 Btu/h.220/ 240V11.6/10.3A250V @ 15A8.87 poäng/h.R-410A99 318 SEK
ASH20M30B21000/21000 BTUH, 6.15kW230/ 208V10.5 / 9.4A250V-15A (230V)/ 250V-20A (208V)9.7/9.65.5 poäng/h.R-410A95 972 SEK
ASH24N30A24000/24000 BTUH,6.8kW230/20811.8250V-209.7/8.58/7.5 poäng/h.R-410A106 950 SEK
StilModellAmpsBtuH kylningCFMHzSpänningPris (ex moms)
ASH20N50AT9.8/10.319500/1910042550240/220195 813 SEK
RFQ
ASH24N30AT11.8/13.523500/2370038560230/208207 522 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?