Avgasfläktar med farligt läge

Filter

DAYTON -

Avgasfläkt 16 tum farligt läge

Dayton farlig plats 16 tums avgasfläktar är konstruerade för ventilation av utrymmen med explosiva eller brandfarliga ångor, damm och gaser. Dessa 16 tums avgasfläktar har en explosionssäker, fläktkyld kåpa med klass B-isolering för säker användning. De är utrustade med farliga kullager för att minska rotationsfriktionen, tillåta både horisontell och vertikal montering och klarar temperaturer upp till 104 grader Fahrenheit. Ett brett utbud av dessa avgasfläktar finns i en- och trefasfläktmotorer med 20 eller 20.25 tum höjder på Raptor Supplies.

StilModellArtikelCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMax. DjupFasAxel Dia.Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Venturi DjupPris (ex moms)
A10D997Panelavgasfläkt2476228813-15 / 16 "15 / 8 "14.12-3 / 4 "16 929 SEK
B10D998Panelavgasfläkt2476228813-15 / 16 "31 / 2 "14.12-3 / 4 "16 754 SEK
C10E010Ring avgasfläkt2153194313-1 / 2 "15 / 8 "17.02"16 262 SEK
C10E011Ring avgasfläkt2153194313-1 / 2 "31 / 2 "17.02"15 536 SEK
DAYTON -

Farlig plats Avgasfläktar, explosionssäkert, 20 tum

Dayton farliga avgasfläktar används för att ta bort skadliga gaser, damm och brandfarliga och explosiva ångor. De har gnistbeständiga aluminiumpropellrar och 20 tums galvaniserade ramar. Dessa explosionssäkra fläktar är utrustade med farliga kullager och CSA-certifierade motorer för effektiv prestanda och förstansade monteringshål för enkel installation. Välj bland ett brett utbud av avgasfläktar, tillgängliga i 1 och 3 fas varianter.
Raptor Supplies erbjuder också 24 tum explosionssäkra fläktar.

StilModellArtikelCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMax. DjupMotor HPFasAxel Dia.Venturi DjupPris (ex moms)
A10E002Panelavgasfläkt4557425415-3 / 8 "1/215 / 8 "3-1 / 2 "19 669 SEK
A10E003Panelavgasfläkt4557425415-3 / 8 "1/235 / 8 "3-1 / 2 "21 673 SEK
B10E014Ring avgasfläkt2429207413-1 / 2 "1/415 / 8 "2"16 396 SEK
B10E015Ring avgasfläkt2429207413-1 / 2 "1/431 / 2 "2"17 863 SEK
DAYTON -

Farlig plats Direktdrivna avgasfläktar, 18 tums blad

Dayton farliga platser avgasfläktar ventilerar explosiva eller brandfarliga ångor, damm och gaser i lager och industrier. De har galvaniserad stålkonstruktion med 3, gnistbeständiga aluminiumbladade propellrar för korrosionsbeständighet och hållbarhet. De kan motstå en maximal omgivningstemperatur på 104 grader F. Dessa fläktar har direktdrivna motorer med klass B-isolering för direkt anslutning till fläkten genom axlar eller axlar, vilket ökar energieffektiviteten. De har förstansade monteringshål för snabb installation. Välj från ett brett utbud av dessa avgasfläktar, tillgängliga i ringavgasfläktar och panelavgasfläktvarianter.

StilModellArtikelCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMax. DjupMotor HPFasAxel Dia.Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Pris (ex moms)
A10D999Panelavgasfläkt3168291214-5 / 16 "1/315 / 8 "19.117 603 SEK
B10E001Panelavgasfläkt3168291214-5 / 16 "1/331 / 2 "19.117 365 SEK
C10E012Ring avgasfläkt2371208913-1 / 2 "1/415 / 8 "2117 164 SEK
C10E013Ring avgasfläkt2371208913-1 / 2 "1/431 / 2 "2115 741 SEK
DAYTON -

Farlig plats Avgasfläktar, explosionssäkert, 24 tum

Dayton -farliga fläktar tar bort skadliga gaser, ångor och brandfarliga ångor från industrimiljöer. De har gnistbeständiga aluminiumpropeller och 24-tums galvaniserade ramar. Dessa explosionssäkra fläktar är utrustade med en 60Hz motor (1 eller 3 fas) och kullager för höga rotationshastigheter. De har klass B -isolering och uppfyller UL-, cUL-, AMCA- och CSA -standarder. Välj bland ett brett utbud av dessa farliga platsfläktar, tillgängliga i ring- och panelvarianter.
Raptor Supplies erbjuder också 20 tum explosionssäkra fläktar.

StilModellArtikelInuti Dia.CFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMax. DjupMotor HPMotorvarvtalAntal BladesPris (ex moms)
A10E004Panelavgasfläkt-5669494611-5 / 16 "1/21750220 904 SEK
B10E005Panelavgasfläkt-6317585111-5 / 16 "3/41750322 741 SEK
A10E006Panelavgasfläkt-5669494611-5 / 16 "1/21750221 774 SEK
B10E007Panelavgasfläkt-6317585111-5 / 16 "3/41750324 143 SEK
C10E016Ring avgasfläkt24-1 / 2 "3837330513-1 / 2 "1/31750320 437 SEK
D10E017Ring avgasfläkt24-1 / 2 "5669494613-1 / 2 "1/21750221 772 SEK
C10E018Ring avgasfläkt24-1 / 2 "3837330513-1 / 2 "1/31750320 614 SEK
D10E019Ring avgasfläkt24-1 / 2 "5669494613-1 / 2 "1/21750218 754 SEK
E10E020Ring avgasfläkt30-1 / 2 "8153751517-1 / 2 "3/41140625 580 SEK
DAYTON -

Farlig plats Direktdrivna avgasfläktar, 12 tums blad

Daytons frånluftsfläktar på farliga platser ventilerar explosiva eller brandfarliga ångor, damm och gaser i lager och industrier. De har galvaniserad stålkonstruktion med gnistbeständiga aluminiumbladiga propellrar för korrosionsbeständighet och hållbarhet. De klarar en maximal omgivningstemperatur på 104 grader F och har direktdrivna motorer med klass B -isolering för direkt anslutning till fläkten genom axlar eller axlar, vilket ökar energieffektiviteten. De har förstansade monteringshål för snabb installation. Välj från ett brett utbud av dessa frånluftsfläktar, tillgängliga i varianter med ringfläkt och panelfläkt.

StilModellMotorvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Venturi DjupBreddCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 0.375-in. SPPris (ex moms)
A10E0091725114799913.62"16.25 "80368216 697 SEK
B10D99617501347126213.42-1 / 2 "16 "114294716 979 SEK
CANARM -

Väggfläktar

StilModellCFM @ 0.000-in. SPMax. DjupPropeller Dia.Pris (ex moms)
ASD08-XPF32018-3 / 8 "814 801 SEK
ASD10-XPF62018.38 "1014 901 SEK
DELHI -

Panelfläktar

StilModellCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.250-in. SPHöjdMotorisoleringPropeller Dia.BreddPris (ex moms)
ASD12-XPF1640139017.25 "Klass B12 "17.25 "12 111 SEK
BSD18-XPF3200292023.25 "Klass B18 "23.25 "14 665 SEK
CSD24-XPF5500510029.25 "Klass 1 CD, klass 2 FG24 "29.25 "15 392 SEK
DAYTON -

Panelavgasfläkt 12 tum 115 / 208-230v

ModellArtikelPris (ex moms)
REV 10D995AG3ECN13 789 SEK
DAYTON -

Avgasfläkt för ring 12 tum 115 / 208-230v

ModellArtikelPris (ex moms)
REV 10E008AG3ECP15 095 SEK

Avgasfläktar med farligt läge

Avgasfläktar med farlig plats ventilerar explosiva eller brandfarliga ångor, damm och gaser i lager och industrier. Raptor Supplies erbjuder avgasfläktar från farliga platser från märken som Delhi blåsare, Dayton och Canarm. De har aluminiumpropellrar och en explosionssäker motor för att säkerställa korrosionsbeständighet och hållbarhet. Välj från ett brett utbud av dessa avgasfläktar med farlig plats med propellordiametrar från 8 till 30 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?