Farliga platsbelysningssignaler

Filter

TAPCO -

Vertikala trafiksignalljus

StilModellTeckenhöjdPris (ex moms)
A14346814 "10 188 SEK
RFQ
B11688024 "17 802 SEK
RFQ
KILLARK -

Farliga signalljus, 120 till 240 VAC

Killarks signalarmaturer är idealiska för signalering eller varning på frätande och farliga platser. Dessa enheter är gjorda av höghållfast glasfylld termohärdad polyester med en Lexan-lins som tål omgivningstemperaturer från -40 till 40 grader C. NVSL-modellerna (LED-lampor) har en inverterad konkonstruktion för att ge 360 ​​graders täckning och levererar 420 mikroblinkar per minut för bredare projektion och ökad visuell tydlighet. De kan monteras i vilken orientering som helst med linsläget uppåt eller åt sidan. Välj bland ett brett utbud av dessa UL-listade LED- och Xenon-armaturer, tillgängliga i gröna, bärnstensfärgade och röda färger. Raptor Supplies erbjuder också Killark explosionssäkra armaturer med halvledarkonstruktion för motstånd mot vibrationsskador.

StilModelllamptypOmgivningstemp. RäckviddFärgLängdMonteringSpänningBreddDiameterPris (ex moms)
ANVSLCFG25GBGLED-40 till 40cGrön6.9 "Vägg120-240 VAC7.26 "7.26 "7 812 SEK
BNVSLCFG25ABGLED-40 till 40cBärnsten6.9 "Vägg120-240 VAC7.26 "7.26 "7 812 SEK
CNVSLCFG25RBGLED-40 till 40cRed6.9 "Vägg120-240 VAC7.26 "7.26 "7 812 SEK
DNVSLCFG26GAGLED-40 till 40cGrön6.9 "Takpendel12-80 VDC4.75 "7.26 "6 699 SEK
ENVSLCFG25GAGLED-40 till 40cGrön6.9 "Takpendel120-240 VAC4.75 "4.75 "6 699 SEK
ENVSLCFG25RAGLED-40 till 40cRed6.9 "Takpendel120-240 VAC4.75 "4.75 "6 699 SEK
FNVSLCFG25AAGLED-40 till 40cBärnsten6.9 "Takpendel120-240 VAC4.75 "4.75 "6 699 SEK
GNVSLCFG26GXGLED-40 till 40cGrön6.9 "Tak12-80 VDC4.75 "4.75 "6 880 SEK
HNVSLCFG25AXGLED-40 till 40cBärnsten6.9 "Tak120-240 VAC4.75 "4.75 "6 880 SEK
INVSLCFG25GXGLED-40 till 40cGrön6.9 "Tak120-240 VAC4.75 "4.75 "6 880 SEK
JNVSLCFG26GBGLED-40 till 40cGrön6.9 "Vägg12-80 VDC7.26 "7.26 "7 812 SEK
KNVSLCFG26RBGLED-40 till 40cRed6.9 "Vägg12-80 VDC7.26 "7.26 "7 812 SEK
LNVSLCFG26ABGLED-40 till 40cBärnsten6.9 "Vägg12-80 VDC7.26 "7.26 "7 812 SEK
MNVSLCFG26AXGLED-40 till 40cBärnsten6.9 "Tak12-80 VDC4.75 "4.75 "6 880 SEK
NNVSLCFG26RXGLED-40 till 40cRed6.9 "Tak12-80 VDC4.75 "4.75 "6 880 SEK
ONVSLCFG26RAGLED-40 till 40cRed6.9 "Takpendel12-80 VDC4.75 "7.26 "6 699 SEK
PNVSLCFG26AAGLED-40 till 40cBärnsten6.9 "Takpendel12-80 VDC4.75 "7.26 "6 699 SEK
QNVSLCFG25RXGLED-40 till 40cRed6.9 "Tak120-240 VAC4.75 "4.75 "6 880 SEK
RNVSZMFG01GAGXenon-40 till 104 FGrön11.19 "Takpendel120 VAC4.75 "7.26 "7 140 SEK
SNVSZMFG01AAGXenon-40 till 104 FBärnsten11.19 "Takpendel120 VAC4.75 "7.26 "7 140 SEK
TNVSZMFG01AXGXenon-40 till 104 FBärnsten11.19 "Tak120 VAC4.75 "7.26 "7 321 SEK
UNVSZMFG26GXGXenon-40 till 104 FGrön11.19 "Tak12-80 VDC4.75 "7.26 "7 321 SEK
VNVSZMFG01RAGXenon-40 till 104 FRed11.19 "Takpendel120 VAC4.75 "7.26 "7 140 SEK
WNVSZMFG26RXGXenon-40 till 104 FRed11.19 "Tak12-80 VDC4.75 "7.26 "7 321 SEK
XNVSZMFG01GXGXenon-40 till 104 FGrön11.19 "Tak120 VAC4.75 "7.26 "7 321 SEK
KILLARK -

Blinkande gult ljusarmatur för Xenon, 60 till 80 blixtar / min

Killark NV2-serie blinkande Xenon-armaturer används för varnings- och signalapplikationer med 60 - 80 blinkningar per minut. Dessa armaturer är gjorda av höghållfast härdat polyesterhölje och uppfyller NVSL & NVSP CSA-certifieringar och är utrustade med en polykarbonatlins för att motstå kemikalier, kolväten och lösningsmedel. Dessa enheter har en xenon-strobe med 10000 timmars livslängd och kan monteras på väggen i valfri position, inklusive linsen i upp- och sidorienteringen. Valda modeller (ljussignaler för fara) har en inverterad kondesign för att ge 360 ​​graders täckning för maximal belysning.

StilModellSpänningPris (ex moms)
ANVSZMFG26ABG12-80 VDC8 253 SEK
BNVSZMFG01ABG120 VAC8 253 SEK
KILLARK -

Blinkande Xenon Green Light Fixtures

Killark Xenon gröna blinkande armaturer används för signalering och varningstillämpningar på farliga platser. Dessa enheter har glasfiberförstärkt hus och polykarbonatlinser med Xenon-teknik för att producera en kort men mycket intensiv blixtpuls (60 - 80 blinkningar / min) och ger en livslängd på 10000 timmar. De kan monteras på vägg i alla riktningar. Vald lysrörsarmaturer finns i monteringsalternativ för hängande, vägg och tak.

StilModellSpänningPris (ex moms)
ANVSZMFG26GBG12-80 VDC8 253 SEK
BNVSZMFG01GBG120 VAC8 253 SEK
KILLARK -

Blinkande Xenon Red Light Fixtures

Killark NV-serie blinkande Xenon-armaturer är lämpliga för varnings- och signalapplikationer. Dessa armaturer har höghållfast termohärdad polyesterhölje och en polykarbonatlins för att klara omgivningstemperaturer mellan -40 och 104 grader F. Dessa CSA-certifierade Xenon-enheter är integrerade med röda klot för hållbarhet och levererar 60 till 80 blinkningar per minut för hög synbarhet . Vald

StilModellSpänningPris (ex moms)
ANVSZMFG26RBG12-80 VDC8 253 SEK
BNVSZMFG01RBG120 VAC8 253 SEK
ModellArtikelPris (ex moms)
CFS-A03CE8HVA4 593 SEK
ModellArtikelPris (ex moms)
KIB-A06CE8KJV6 965 SEK
ModellArtikelPris (ex moms)
143467CH6HVC10 750 SEK
Se detaljer
ModellArtikelPris (ex moms)
A210-120TCBX6UNX30 117 SEK
Se detaljer