Pumpar med farligt läge

Filter

DAYTON -

Farligt läge Centrifugalpumpar

Dayton centrifugalpumpar är designade för att överföra och cirkulera vätskor i kemiska processer, kylning och tryckhöjande tillämpningar. Dessa kontinuerliga pumpar är gjorda av hållbart 316 rostfritt stål och har kol-, keramik- och Viton-komponenter för att motstå vätskors korrosiva natur. De drivs av en TEFC, 3-fasmotor i en 145TC för roterande axel och producerar en maximal flödeshastighet på 49 GPM @ 50 fot. De är utrustade med kullager för smidig drift och tätningar för att förhindra läckage. Välj mellan 1-1/2 och 2 HP effektvarianter på Raptor Supplies.

StilModellGPM för vatten @ 40 ft. av HeadAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadGPM för vatten @ 70 ft. av HeadHPInloppPris (ex moms)
A5WXU8614.09-3.72/1.8642 @ 50 ft422131.51-1 / 2 NPT49 046 SEK
A5WXU9775.06-4.60/2.3049 @ 50 ft4918222 NPT53 230 SEK

Pumpar med farligt läge

Dayton centrifugalpumpar med farlig plats är idealiska för kemisk bearbetning, vätskeöverföring, kylning och tryckförstärkning. Dessa icke-dränkbara pumpar manuellt manövrerade och har 316 rostfritt stålhus med Viton elastomer / kolkeramiska tätningar för att motstå temperaturer upp till 104 grader F. De kommer vidare med kullager för låg rotationsfriktion och en TEFC-motor för att leverera en maximal hastighet på 3450 varv / min Dessa pumpar underlättar också rotationsurladdningar upp till 360 grader i steg om 90 grader och finns i 13 och 15.125 tum bredda alternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?