Farlig plats Säkerhets- och kopplingsbrytare

Filter

KILLARK -

Explosionssäkra kopplingsbrytare

Killark-brytare för farlig plats är lämpliga för att koppla bort motorkretsar för att skydda mot överbelastning eller kortslutningsförhållanden. Dessa gångjärnsbrytare har kopparfri aluminiumkonstruktion för att motstå korrosion. De har en packningsfläns med en O-ring för att säkerställa vattentät montering och täckbultar av rostfritt stål för att minska installation och underhållstid. Dessa UL-listade enheter är integrerade med en omkopplare som kan hänglåsas (med upp till 3 lås) i antingen PÅ eller AV-läge. Raptor Supplies erbjuder också kontrollstationer i varianter av matning och återvändsgränd.

StilModellBreddAmpsDjupHöjdHPArtikelMaterialNEMA-betygPris (ex moms)
AB7NFD13A5.75 "306-5 / 16 "8 1 / 16 "10 HP vid 240 VAC, 20 HP vid 480 VAC, 30 HP vid 600 VACSäkerhetsbrytare för farlig platsAluminium3, 4, 4X42 173 SEK
BB7NFD26A8.12 "607-13 / 16 "13 1 / 16 "20 HP vid 240 VAC, 40 HP vid 480 VAC, 40 HP vid 600 VACSäkerhetsbrytare för farlig platsAluminium3, 4, 4X46 421 SEK
BB7NFD21A8.12 "1007-13 / 16 "13 1 / 16 "30 HP vid 240 VAC, 50 HP vid 480 VAC, 50 HP vid 600 VACSäkerhetsbrytare för farlig platsAluminium3, 4, 4X57 642 SEK
CEXB-NFD-0603P12 5 / 16 "609.437 "12 5 / 16 "20 HP vid 240 VAC, 40 HP vid 480 VAC, 40 HP vid 600 VACBrytare för farlig platsGjuta aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)56 969 SEK
CEXB-FDS-0303P12 5 / 16 "3040.12 "14 5 / 16 "7.5 HP vid 240 VAC, 15 HP vid 480 VAC, 20 HP vid 600 VACBrytare för farlig platsGjuta aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)70 088 SEK
CEXB-NFD-0303P12 5 / 16 "309.437 "12 5 / 16 "10 HP vid 240 VAC, 20 HP vid 480 VAC, 30 HP vid 600 VACBrytare för farlig platsGjuta aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)56 250 SEK
CEXB-NFD-1003P12 5 / 16 "10040.12 "14 5 / 16 "30 HP vid 240 VAC, 50 HP vid 480 VAC, 50 HP vid 600 VACBrytare för farlig platsGjuta aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)70 088 SEK
CEXB-FDS-0603P15.25 "6012.25 "15.25 "15 HP vid 240 VAC, 30 HP vid 480 VAC, 50 HP vid 600 VACBrytare för farlig platsGjuta aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)91 834 SEK
CEXB-FDS-1003P16.38 "10012.375 "22.375 "30 HP vid 240 VAC, 50 HP vid 480 VAC, 60 HP vid 600 VACBrytare för farlig platsGjuta aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)122 386 SEK
APPLETON ELECTRIC -

Säkerhetsbrytare för farlig plats

StilModellSäkerhetsgraderingAmpsDjupBreddHöjdHPNEMA-betygAntal polerPris (ex moms)
AAEAB6036DSUL listad för klass I, division 1 och 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp E, F, G och klass III608-27 / 32 "10.62 "15.25 "40 HP vid 600 VAC4, 4X, 7, 93 pol (3 blad)81 623 SEK
BEDS3036UL listad för klass I, division 1 och 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp E, F, G och klass III306.5 "8.25 "13.25 "20 HP vid 600 VAC4, 4X, 7, 93 pol (3 blad)58 459 SEK
CEDS6036UL listad för klass I, division 1 och 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp E, F, G och klass III607.25 "9.62 "15.125 "40 HP vid 600 VAC4, 4X, 7, 93 pol (3 blad)68 587 SEK
AAEAB3036DSUL listad för klass I, division 1 och 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp E, F, G och klass III308-27 / 32 "10.62 "15.25 "20 HP vid 600 VAC4, 4X, 7, 93 pol (3 blad)77 201 SEK
AAEAB3036FDSUL listad för klass I, division 1 och 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp E, F, G och klass III308-27 / 32 "10.62 "15.25 "20 HP vid 600 VAC4, 4X, 7, 93 poler (3 blad och säkringshållare)105 269 SEK
DEDS1036UL listad för klass I, division 1 och 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp E, F, G och klass III1007.25 "9.62 "15.125 "75 HP vid 600 VAC4, 4X, 7, 93 pol (3 blad)99 161 SEK
EAEBB6036FDSUL listad för klass I, division 1 och 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp E, F, G och klass III608-31 / 32 "11 "20.5 "40 HP vid 600 VAC4, 4X, 7, 93 poler (3 blad och säkringshållare)95 285 SEK
EAEBB10036DSUL listad för klass I, division 1 och 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp E, F, G och klass III1008-31 / 32 "11 "20.5 "75 HP vid 600 VAC4, 4X, 7, 93 pol (3 blad)98 933 SEK
EMD2DS1034UUL-listad för klass I, division 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp F, G och klass III, klass I, zon 1, AEx de IIC, T310011 "11 14 / 25 "22.875 "50 HP vid 600 VAC3, 3R, 4, 4X, 123 pol (3 blad)59 397 SEK
EMD2DS3034FUL listad för klass I, division 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp F, G och klass III, klass I, zon 2, grupp IIC, T33011 "11 14 / 25 "19.25 "20 HP vid 600 VAC3, 3R, 4, 4X, 123 poler (3 blad och säkringshållare)53 836 SEK
EMD2DS6034FUL listad för klass I, division 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp F, G och klass III, klass I, zon 2, grupp IIC, T36011 "11 14 / 25 "19.25 "50 HP vid 600 VAC3, 3R, 4, 4X, 123 poler (3 blad och säkringshållare)63 066 SEK
EMD2DS1034FUL listad för klass I, division 2, grupp B, C, D, klass II, division 1 och 2, grupp F, G och klass III, klass I, zon 2, grupp IIC, T310011 "11 14 / 25 "19.25 "50 HP vid 600 VAC3, 3R, 4, 4X, 123 poler (3 blad och säkringshållare)102 372 SEK
APPLETON ELECTRIC -

Kopplingsbrytare, 100A

ModellArtikelPris (ex moms)
MD2DS1034FAUXBK2JHB140 555 SEK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Koppla ur strömbrytaren

ModellArtikelPris (ex moms)
MD2DS1034UAUXBK2JHC85 649 SEK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Kopplingsbrytare, 30A

ModellArtikelPris (ex moms)
MD2DS3034FAUXBK2JHH74 384 SEK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Explosionssäker Tumbler Switch, 30A, 120-277Vac, 1 pol

ModellArtikelPris (ex moms)
N1DC75F13BK2UDW12 319 SEK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Explosionsskyddad tumlare, 20A, 120-277Vac, 3-vägs kontakt

ModellArtikelPris (ex moms)
N1DC75F3WBK2UDY13 058 SEK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Explosionssäker Tumbler Switch, 2 -polig

ModellArtikelPris (ex moms)
N1DC75F2BK2UED13 271 SEK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Kopplingsbrytare, 60A

ModellArtikelPris (ex moms)
MD2DS6034FAUXBK2JHF83 524 SEK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Explosionssäker brytare, 2 trådar, 3 poler

ModellArtikelPris (ex moms)
N1DC752023BK2UDH15 346 SEK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Explosionssäker Tumbler Switch, 30A, 120-277Vac, 2 pol

ModellArtikelPris (ex moms)
N1DC75F23BK2UDX13 668 SEK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Explosionssäker Tumbler Switch, 30A, 120-277V, 3 Wire

ModellArtikelPris (ex moms)
N1DC75F3W3BK2UEB12 204 SEK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Explosionsskyddad tumlare, 20A, 120-277Vac, 4-vägs kontakt

ModellArtikelPris (ex moms)
N1DC75F4WBK2UEE15 041 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?