Värmekrymprullskydd

Filter

VINYLGUARD -

Transportörrullskydd

StilModellTemp. RäckviddFärgID efter krympningVäggtjocklek efter krympningID före krympningArtikelLängdMaterialPris (ex moms)
A31-CVC-1900W-4 grader till 221 grader F.White2"0.05 "2.5 "Transportörrullskydd60 "PVC1 552 SEK
B31-CVC-1900O-4 grader till 221 grader F.Orange2"0.05 "2.5 "Transportörrullskydd60 "PVC1 268 SEK
C31-CVC-1900B-4 grader till 221 grader F.Svart2"0.05 "2.5 "Transportörrullskydd60 "PVC1 277 SEK
D31-CV-1900B-4 till 221 F.Svart1"0.05 "2.1 "Matrulltransportrulleöverdrag60 "PVC470 SEK
E31-CVF-2500W-4 till 221 F.White1.5 "0.05 "2.6 "Matrulltransportrulleöverdrag60 "PVC872 SEK
D31-CV-1375B-4 till 221 F.Svart0.75 "0.05 "1.5 "Matrulltransportrulleöverdrag60 "PVC431 SEK
E31-CTVF-2500W-4 till 221 F.White1.25 "0.05 "2.6 "Matrulltransportrulleöverdrag60 "PVC876 SEK
E31-CVF-1900W-4 till 221 F.White1"0.05 "2.1 "Matrulltransportrulleöverdrag60 "PVC671 SEK
F31-CV-1900O-4 till 221 F.Orange1"0.05 "2.1 "Matrulltransportrulleöverdrag60 "PVC450 SEK
E31-CVF-1375W-4 till 221 F.White0.75 "0.05 "1.5 "Matrulltransportrulleöverdrag60 "PVC623 SEK
F31-CV-2500O-4 till 221 F.Orange1.5 "0.05 "2.6 "Matrulltransportrulleöverdrag60 "PVC622 SEK
F31-CV-1375O-4 till 221 F.Orange0.75 "0.05 "1.5 "Matrulltransportrulleöverdrag60 "PVC431 SEK
D31-CTV-2500B-4 till 221 F.Svart1.25 "0.05 "2.6 "Matrulltransportrulleöverdrag60 "PVC679 SEK
D31-CV-2500B-4 till 221 F.Svart1.5 "0.05 "2.6 "Matrulltransportrulleöverdrag60 "PVC622 SEK
F31-CTV-2500O-4 till 221 F.Orange1.25 "0.05 "2.6 "Matrulltransportrulleöverdrag60 "PVC679 SEK
G41-CV-1900B-94 grader till 250 grader F.Svart1"0.07 "2.1 "Transportörrullskydd60 "elastomer2 370 SEK
G41-CVS-1900B-94 grader till 250 grader F.Svart1"0.07 "2.1 "Transportörrullskydd600 "elastomer16 623 SEK

Värmekrymprullskydd

Värmekrympande transportrullskydd skyddar transportrullarna mot skador från kemikalier, olja, fett, slipmedel och fukt. Dessa lock har PVC / elastomer -konstruktion för att ge utmärkt elektrisk isolering och hög slagfasthet och tål temperaturer från -94 till 225 grader F. De kan appliceras snabbt (utan verktyg), utan rost / sprickor / fläckar / skal. Dessa RoHS -kompatibla rullskydd minskar vibrationer och buller och finns i svarta, orange och vita färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?