Värmeslingor

Filter

DAYTON -

Värmeslingor

Dayton värmeslingor är idealiska för att öka luftintagstemperaturen för speciella fläktar till 450 grader F eller 500 grader F. De monteras bekvämt på radiella fläktaxlar för att tillåta fläktarna att klara högre inloppstemperaturer. Dessa fläktar kan hantera trådigt material, granulärt material, sågspån, spannmål och partikelbelastad luft av icke-explosiva gasvarianter.

StilModellAnvänds förPris (ex moms)
A650-06-6016-5-3 287 SEK
RFQ
A650-06-6014-5-3 287 SEK
RFQ
B4C790Ökande luftintagstemperatur för specificerade fläktar upp till 450 grader F3 075 SEK
B4C792Ökande luftintagstemperatur för specificerade fläktar upp till 450 grader F3 624 SEK
B4C784Ökande luftintagstemperatur för specificerade fläktar upp till 450 grader F3 005 SEK
B4C791Ökande luftintagstemperatur för specificerade fläktar upp till 450 grader F3 609 SEK
B4 DKK 9Ökande luftintagstemperatur för specificerade fläktar upp till 500 grader F5 805 SEK
B4DKL1Ökande luftintagstemperatur för specificerade fläktar upp till 500 grader F6 106 SEK

Värmeslingor

Värmeslingor används för att skydda lagren från överdriven värme. Dayton värmeväxlare släpper ut värme från axeln innan de når lagret och ökar luftflödet över de inre lagren. De är konstruerade för användning på radiella fläktaxlar och hjälper även fläkten att hantera högre inloppstemperaturer. Dessa lyftsele kan hantera tunt material, sågspån, granulärt material och icke-explosiva gaser. Välj från en uppsättning av dessa värmebandare, tillgängliga i diametrar på 6 och 8 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?