PROTO Hex och Torx nyckeluppsättningar

Konstruerad för att vrida bultar och skruvar med specialuttag i fästhuvudet. Har en svart oxidfinish för motståndskraft mot korrosion och en gjuten plasthållare (utvalda modeller). Finns i ergonomiska, hopfällbara, L-formade, släta, T-formade handtag för mer vridkraft och ett bekvämt grepp

Filter

PROTO -

Insexnyckeluppsättningar

StilModellAntal bitarArmlängdArmtypFormaStorlekar ingårTether kapabelFinishHantera materialPris (ex moms)
AJ4992--------99 SEK
BJ4993--------149 SEK
CJ4974--------141 SEK
DJ4991--------198 SEK
EJ499452.4 "till 3.3"Kort-3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidKrompläterat stål205 SEK
FJ4996CG63"Kort-5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidPlast253 SEK
GJ496966"--2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidVinyl899 SEK
HJ4973CG63"Lång-3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidPlast229 SEK
IJ4973-TT65"LångVikta3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mmKoppling klarSvartoxidKrompläterat stål542 SEK
JJ498271.88 "till 3.25"Kort-5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidStål81 SEK
KJ4974CG73.5 "Lång-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidPlast156 SEK
LJ498571.73 "till 3.46"Kort-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartLegerat stål130 SEK
MJ497891.25 "till 2"KortVikta0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidKrompläterat stål133 SEK
NJ498491.7 "till 4.3"Kort-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartLegerat stål221 SEK
OJ4993CG93"Lång-5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidPlast149 SEK
PJ4992CG93"Lång-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidPlast144 SEK
QJ4968116"--5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidVinyl2 011 SEK
RJ4981111.7 "till 3.25"Kort-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidLegerat stål115 SEK
SJ4980131.7 "till 4.25"Kort-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidLegerat stål221 SEK
TJ4983132.8 "till 6.75"LångL0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidLegerat stål315 SEK
UJ4987142.8 "till 8.25"LångL0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8mm, 1/2"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidLegerat stål528 SEK
VJ4988M151.2 "till 6.1"KortL0.070, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10, 12 mm, 14 mm, 17 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidLegerat stål1 037 SEK
WJ4986181.25 "till 6.25"KortL0.028 mm, 0.035 mm, 0.050 ", 1/16", 5/64 ", 3/32", 7/64 ", 1/8", 9/64 ", 5/32", 3/16 ", 7 / 32 ", 1/4", 5/16 ", 3 / 8mm, 1 / 2mm, 9 / 16mm, 5/8"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidLegerat stål892 SEK
PROTO -

Isolerad sexkantsnyckelsats, stål

StilModellMätningstypAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
AJ4969-TTmetrisk62 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm2 671 SEK
BJ4968-TTSAE115/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"5 095 SEK
PROTO -

Torx-nyckelset

StilModellArmlängdHantera materialHantera typMätningstypAntal bitarStorlekar ingårTether kapabelPris (ex moms)
AJ49612.3 "till 5.2"Legerat stålEnkelTorx (R)10T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)926 SEK
BJ4979TXCG3"PlastFäll uppTorx8T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)271 SEK
PROTO -

Insexnyckelsats med kulände

StilModellArmlängdArmtypMätningstypAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
AJ49952.3 "till 7"KortSAE130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"467 SEK
BJ49963 "till 7.75"Långmetrisk91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm337 SEK
PROTO -

Tether Hex Key Set Sae Fold-up 9 st

ModellArtikelPris (ex moms)
J4993-TTAB7UGM467 SEK
PROTO -

Hopfällbar sexkantsnyckelsats 3 - 10 mm lång

ModellArtikelPris (ex moms)
J4973AD2LDD221 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?