Hex distanser

Filter

Hexdistanser används för att exakt placera fästelement som skruvar och bultar och öka avståndet mellan komponenter som fästs. De gör att fästelementet kan dras åt ordentligt...Läs mer

APPROVED VENDOR -

Hex Spacer kvinnlig nylon

StilModellHexbreddInuti Dia.LängdSkruvstorlekPris (ex moms)
A35HSP0201 / 4 "0.115 "5 / 8 "#636 SEK
B35HSP0131 / 4 "0.140 "1 / 2 "#835 SEK
C35HSP0031 / 4 "0.091 "1 / 2 "#434 SEK
D35HSP0061 / 4 "0.115 "1 / 4 "#632 SEK
E35HSP0101 / 4 "0.115 "1"#639 SEK
F35HSP0141 / 4 "0.140 "3 / 4 "#835 SEK
G35HSP0151 / 4 "0.140 "1"#843 SEK
H35HSP0091 / 4 "0.115 "3 / 4 "#647 SEK
I35HSP4003 / 8 "0.195 "1 / 2 "1 / 4 "51 SEK
J35HSP1093 / 16 "0.115 "3 / 4 "#635 SEK
K35HSP1073 / 16 "0.115 "3 / 8 "#632 SEK
L35HSP1023 / 16 "0.091 "3 / 8 "#434 SEK
GRAINGER -

Sexkantsavstånd 2X invändig gänga M3X15, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11396.030.0015AH7VEV758 SEK
GRAINGER -

Sexkantsavstånd 2X invändig gänga M3X35, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11396.030.0035AH7VEZ1 246 SEK
GRAINGER -

Sexkantsavstånd 2X invändig gänga M3X45, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11396.030.0045AH7VFB2 084 SEK
GRAINGER -

Sexkantsavstånd 2X invändig gänga M4X20, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11396.040.0020AH7VFF1 040 SEK
GRAINGER -

Sexkantsavstånd 2X invändig gänga M5X40, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11396.050.0040AH7VFR1 345 SEK
GRAINGER -

Sexkantsavstånd 2X invändig gänga M2.5X25, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11396.025.0025AH7VEP1 590 SEK
GRAINGER -

Sexkantsavstånd 2X invändig gänga M3X10, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11396.030.0010AH7VET662 SEK
GRAINGER -

Sexkantsavstånd 2X invändig gänga M3X5, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11396.030.0005AH7VEQ659 SEK
GRAINGER -

Sexkantsavstånd 2X invändig gänga M3X30, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11396.030.0030AH7VEY902 SEK
GRAINGER -

Sexkantsavstånd 2X invändig gänga M3X40, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11396.030.0040AH7VFA1 209 SEK
GRAINGER -

Sexkantsavstånd 2X invändig gänga M3X50, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11396.030.0050AH7VFC1 099 SEK
GRAINGER -

Sexkantsavstånd 2X invändig gänga M4X15, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11396.040.0015AH7VFE757 SEK
GRAINGER -

Sexkantsavstånd 2X invändig gänga M5X20, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11396.050.0020AH7VFM1 163 SEK
GRAINGER -

Sexkantsavstånd 2X invändig gänga M5X35, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11396.050.0035AH7VFQ1 995 SEK
GRAINGER -

Sexkantsavstånd 2X invändig gänga M3X25, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11396.030.0025AH7VEX970 SEK
GRAINGER -

Sexkantsavstånd 2X invändig gänga M3X8.5, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11396.030.0008AH7VER593 SEK
GRAINGER -

Sexkantsavstånd 2X invändig gänga M3X20, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11396.030.0020AH7VEW832 SEK
SPEARS VALVES -

Distans, 3/32 tum Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
CLIC-SP2BU7WKK16 SEK
Se detaljer
SPEARS VALVES -

Distans, 9/16 tum Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
CLIC-SP15BU7NVW26 SEK
Se detaljer
SPEARS VALVES -

Distans, 1-3/8 tum Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
CLIC-SP35BU7NWE36 SEK
Se detaljer
12

Hex distanser

Hexdistanser används för att exakt placera fästelement som skruvar och bultar och öka avståndet mellan komponenter som fästs. De tillåter att fästelementet dras åt ordentligt genom att det fungerar som ett spelrum mellan fästelementets huvud och ytan som man kör in i och inte tillåter att fästet drivs in hela vägen. Raptor Supplies erbjuder hex-distanser från märken som Morse Drum, Grainger och Spears Valves för användning i kraftverk och kemi- och elektronikindustrin. De har en sexkantig profil med utvändiga plattor för ett stadigt grepp med en skiftnyckel för att hålla dem på plats medan de monteras och applicerar vridmoment.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan hex-distanser och hex-distanser?

Hex-distanser liknar hex-distanser. Men till skillnad från distanser inkluderar avstånd alltid en gängad axel eller hål. Standoffs finns också i olika könskonfigurationer som man-man, kvinnlig-kvinna och man-kvinnlig. Distansbrickor kan fungera som hona-hona distanser om de har gängning.

Kan brickor användas som distanser?

Distansbrickor har en design som innehåller en längd av rör för att sätta in ett fästelement. Därför kan en kort distans se ut som en tjock bricka. Brickor används ibland i stället för små distansbrickor.

Vilka är gängpassningarna eller klasserna i dessa sexkantsdistanser?

Gängpassningsgrader eller -klasser indikerar graden av löshet eller täthet hos matchande gängor. Ju högre klassnummer, desto snävare passform hos de ihopkopplade komponenterna. Nedre gängpassningsgrader/klasser är lämpliga för applikationer som kräver snabb montering och demontering. Högre gängklasser är idealiska för nära toleranser, säkerhet och styrka.

Kan vi återanvända sexkantsdistanser när de tagits bort?

Ja, sexkantsdistanser har hållbara gängor för installation och borttagning flera gånger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?