Hex avvikelser

Filter

Hexavstånd är gängade ihåliga rör som placerar och separerar komponenter samtidigt som de fäster ihop dem i PC-kort. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av avstånd från ...Läs mer

MICRO PLASTICS -

Hexavstängning, nylon

StilModellKroppslängdFärgHexbreddLängdSkruvstorlekTråddjupgäng~~POS=TRUNCTypPris (ex moms)
A14HTSP0151"Natural1 / 4 "1"# 8-323 / 8 "-Kvinna64 SEK
B36632MF1001"Natural1 / 4 "1"# 6-321 / 4 "1 / 4 "Man kvinna169 SEK
A14HTSP0101"Natural1 / 4 "1"# 6-323 / 8 "-Kvinna110 SEK
C36632MF100B1"Svart1 / 4 "1"# 6-321 / 4 "1 / 4 "Man kvinna95 SEK
A14HTSP0051"Natural1 / 4 "1"# 4-403 / 8 "-Kvinna64 SEK
A36440MF1001"Natural1 / 4 "1"# 4-403 / 16 "3 / 16 "Man kvinna78 SEK
A36832MF1001"Natural1 / 4 "1"# 8-323 / 8 "3 / 8 "Man kvinna49 SEK
D14HTSP0231-1 / 4 "Natural1 / 4 "1.25 "# 6-323 / 8 "-Kvinna75 SEK
A14HTSP0391-3 / 8 "Natural1 / 4 "1.375 "# 4-403 / 8 "-Kvinna106 SEK
A36832MF1501.5 "Natural1 / 4 "1.5 "# 8-323 / 8 "3 / 8 "Man kvinna173 SEK
A36632MF1251.25 "Natural1 / 4 "1.25 "# 6-321 / 4 "1 / 4 "Man kvinna58 SEK
A36440MF1251.25 "Natural1 / 4 "1.25 "# 4-403 / 16 "3 / 16 "Man kvinna51 SEK
A36832MF1251.25 "Natural1 / 4 "1.25 "# 8-323 / 8 "3 / 8 "Man kvinna-
RFQ
E36832MF112B1.125 "Svart1 / 4 "1.125 "# 8-323 / 8 "3 / 8 "Man kvinna53 SEK
A36632MF1371.375 "Natural1 / 4 "1.375 "# 6-321 / 4 "1 / 4 "Man kvinna62 SEK
A14HTSP1081 / 2 "Natural3 / 16 "1 / 2 "# 6-321 / 2 "-Kvinna58 SEK
A36632MF0501 / 2 "Natural1 / 4 "1 / 2 "# 6-321 / 4 "1 / 4 "Man kvinna135 SEK
A36440MF0501 / 2 "Natural1 / 4 "1 / 2 "# 4-403 / 16 "3 / 16 "Man kvinna153 SEK
A14HTSP4001 / 2 "Natural3 / 8 "1 / 2 "1 / 4-201 / 2 "-Kvinna66 SEK
A14HTSP0081 / 2 "Natural1 / 4 "1 / 2 "# 6-321 / 2 "-Kvinna100 SEK
A36832MF0501 / 2 "Natural1 / 4 "1 / 2 "# 8-3217 / 64 "3 / 8 "Man kvinna57 SEK
A14HTSP0131 / 2 "Natural1 / 4 "1 / 2 "# 8-321 / 2 "-Kvinna96 SEK
F36832MF050B1 / 2 "Svart1 / 4 "1 / 2 "# 8-3217 / 64 "3 / 8 "Man kvinna53 SEK
G36632MF050B1 / 2 "Svart1 / 4 "1 / 2 "# 6-321 / 4 "1 / 4 "Man kvinna157 SEK
A14HTSP1031 / 2 "Natural3 / 16 "1 / 2 "# 4-401 / 2 "-Kvinna58 SEK
RICHARD MANNO CO. -

Hex avvikelser

StilModellKroppslängdHexbreddLängdSkruvstorlekTråddjupgäng~~POS=TRUNCTypPris (ex moms)
AHST322-832-SS1 1 / 2 "1 / 4 "1.5 "# 8-327 / 16 "-Kvinna286 SEK
BHST322-632-SS1 1 / 2 "1 / 4 "1.5 "# 6-323 / 8 "-Kvinna973 SEK
CHST622-2520-SS1 1 / 2 "1 / 2 "1.5 "1 / 4-205 / 8 "-Kvinna2 144 SEK
DHST322-440-SS1 1 / 2 "1 / 4 "1.5 "# 4-401 / 4 "-Kvinna192 SEK
EHST422-1032-SS1 1 / 2 "5 / 16 "1.5 "# 10-321 / 2 "-Kvinna891 SEK
FHST318-440-SS1 1 / 4 "1 / 4 "1.25 "# 4-401 / 4 "-Kvinna158 SEK
GHST618-2520-SS1 1 / 4 "1 / 2 "1.25 "1 / 4-205 / 8 "-Kvinna4 132 SEK
HHST614-2520-SS1"1 / 2 "1"1 / 4-201"-Kvinna-
RFQ
IHST214-440-SS1"3 / 16 "1"# 4-401 / 4 "-Kvinna303 SEK
JHMF113-440-SS1"3 / 16 "1"# 4-401 / 4 "3 / 16 "Man kvinna-
RFQ
KHST514-1032-SS1"3 / 8 "1"# 10-321"-Kvinna673 SEK
LHST414-1032-SS1"5 / 16 "1"# 10-321"-Kvinna1 538 SEK
MHMF412-1032-SS1"3 / 8 "1"# 10-321 / 2 "3 / 8 "Man kvinna1 855 SEK
NHMF312-1032-SS1"5 / 16 "1"# 10-321 / 2 "3 / 8 "Man kvinna742 SEK
OHST314-440-SS1"1 / 4 "1"# 4-401 / 4 "-Kvinna236 SEK
PHMF113-632-SS1"3 / 16 "1"# 6-323 / 8 "1 / 4 "Man kvinna521 SEK
QHST214-256-SS1"3 / 16 "1"# 2-563 / 16 "-Kvinna-
RFQ
RHMF212-832-SS1"1 / 4 "1"# 8-327 / 16 "3 / 8 "Man kvinna-
RFQ
SHST614-1032-SS1"1 / 2 "1"# 10-321"-Kvinna-
RFQ
THMF212-632-SS1"1 / 4 "1"# 6-323 / 8 "1 / 4 "Man kvinna-
RFQ
UHMF113-256-SS1"3 / 16 "1"# 2-563 / 16 "5 / 32 "Man kvinna499 SEK
VHMF512-2520-SS1"1 / 2 "1"1 / 4-205 / 8 "1 / 2 "Man kvinna1 307 SEK
WHMF412-832-SS1"3 / 8 "1"# 8-327 / 16 "3 / 8 "Man kvinna998 SEK
XHST314-832-SS1"1 / 4 "1"# 8-321"-Kvinna118 SEK
YHST314-632-SS1"1 / 4 "1"# 6-321"-Kvinna153 SEK
FABORY -

distans

StilModellKroppslängdHexbreddInuti Dia.Total längdStandoff KönTråddjupgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris (ex moms)
AL11398.030.001010 mm5.5 mm-16 mmMan kvinna7 mm6"M3 x 0.530 647 SEK
BL11396.040.001515 mm7 mmM415 mmKvinna - Kvinna15 mm-M4 x 0.729 866 SEK
CL11398.040.002020 mm7 mm-28 mmMan kvinna9 mm8mmM4 x 0.718 343 SEK
DL11396.050.002525 mm8 mmM525 mmKvinna - Kvinna9 mm-M5 x 0.816 654 SEK
EL11398.030.002525 mm5.5 mm-31 mmMan kvinna7 mm6"M3 x 0.519 214 SEK
FL11398.050.003030 mm8 mm-40 mmMan kvinna11 mm10mmM5 x 0.810 269 SEK
GL11398.040.003030 mm7 mm-38 mmMan kvinna9 mm8mmM4 x 0.712 999 SEK
HL11398.040.004040 mm7 mm-48 mmMan kvinna9 mm8mmM4 x 0.710 565 SEK
IL11398.030.005050 mm5.5 mm-56 mmMan kvinna7 mm6"M3 x 0.513 687 SEK
JL11396.050.005050 mm8 mm-50 mmKvinna - Kvinna11 mm-M5 x 0.89 184 SEK
KL11398.040.005050 mm7 mm-58 mmMan kvinna9 mm8mmM4 x 0.711 597 SEK
FL11398.050.005050 mm8 mm-60 mmMan kvinna11 mm10mmM5 x 0.89 453 SEK
GRAINGER -

Spacer Int/Extension Stud M5 x 0.8, 35 mm längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11398.050.0035AH7VHA1 318 SEK
GRAINGER -

Spacer Int/Extension Stud M3 x 0.5, 18, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11398.030.0018AH7VGD936 SEK
GRAINGER -

Spacer Int/Extension Stud M3 x 0.5, 12, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11398.030.0012AH7VGA561 SEK
GRAINGER -

Spacer Int/Extension Stud M3 x 0.5, 13.5, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11398.030.0013AH7VGB1 091 SEK
GRAINGER -

Spacer Int/Extension Stud M3 x 0.5, 25, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11398.030.0025AH7VGF754 SEK
GRAINGER -

Spacer Int/Extension Stud M4 x 0.7, 25 mm kroppslängd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11398.040.0025AH7VGP1 215 SEK
GRAINGER -

Spacer Int/Extension Stud M5 x 0.8, 15 mm längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11398.050.0015AH7VGW749 SEK
GRAINGER -

Spacer Int/Extension Stud M3 x 0.5, 35, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11398.030.0035AH7VGH874 SEK
GRAINGER -

Spacer Int/Extension Stud M2.5-0.45 X 10, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11398.025.0010AH7VFU1 390 SEK
GRAINGER -

Spacer Int/Extension Stud M4 x 0.7, 10 mm kroppslängd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11398.040.0010AH7VGL743 SEK
GRAINGER -

Spacer Int/Extension Stud M4 x 0.7, 15 mm kroppslängd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11398.040.0015AH7VGM868 SEK
GRAINGER -

Spacer Int/Extension Stud M4 x 0.7, 20 mm kroppslängd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11398.040.0020AH7VGN902 SEK
GRAINGER -

Spacer Int/Extension Stud M4 x 0.7, 35 mm kroppslängd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11398.040.0035AH7VGR1 135 SEK
GRAINGER -

Spacer Int/Extension Stud M5 x 0.8, 40 mm längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11398.050.0040AH7VHB1 432 SEK
GRAINGER -

Spacer Int/Extension Stud M4 x 0.7, 50 mm kroppslängd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11398.040.0050AH7VGU1 477 SEK
GRAINGER -

Spacer Int/Extension Stud M2.5-0.45 X 25, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11398.025.0025AH7VFW902 SEK
GRAINGER -

Spacer Int/Extension Stud M4 x 0.7, 40 mm kroppslängd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11398.040.0040AH7VGT1 192 SEK
GRAINGER -

Spacer Int/Extension Stud M3 x 0.5, 30, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M11398.030.0030AH7VGG902 SEK
12

Hex avvikelser

Hexavstånd är gängade ihåliga rör som placerar och separerar komponenter samtidigt som de fäster ihop dem i PC-kort. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av avstånd från Grainger, Richard Manno Co. och Mikroplaster. Dessa fästelement är också kända som avståndsfästen och används för att höja ett kretskort över en yta. De är idealiska för att förlänga gängalternativ eller användas som adaptrar för att sammanfoga hangängade delar till hongängade delar.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en standoff och en spacer?

Avstånd är gängade i båda ändar, medan distanser är ogängade och har ett invändigt öppningshål.

Måste du ta bort oanvända avstånd?

Eventuella oanvända distanser måste tas bort och varje monteringshål i moderkortet måste skruvas fast i ett avstånd för att förhindra kortslutning av moderkortet.

Är dessa hex-avstånd förinstallerade?

Ja, dessa distanser kommer förinstallerade.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?