Högkraftig hydraulisk stans- och matrisuppsättning

Filter

Enerpac hydrauliska stans- och stanssatser är utformade för att stansa gradfria hål i mjukt stål upp till 1/2 tum tjockt och används med hand-, luft- och elektriska pumpar. De är idealiska för att skapa...Läs mer

ENERPAC -

Punch Hydraulic 35 Ton

StilModellArtikelPris (ex moms)
ASP-3535 ton hydraulisk stans97 015 SEK
BSP-35SHydraulisk stans- och matrisuppsättning126 526 SEK
ENERPAC -

SP-seriens stanssatser

StilModellPris (ex moms)
ASP5000641 160 SEK
BSP50100376 708 SEK
ENERPAC -

STP-serien Hydrauliska stans- och stanssatser

StilModellKraftkällaPris (ex moms)
ASTP35ALuft pump328 496 SEK
BSTP35HHand pump303 431 SEK
ENERPAC -

Punch And Dump Pump, 35 Ton, 3/8 Inch Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
SP35SPAH2DVH380 655 SEK
ENERPAC -

Hydraulisk stans och metrisk formsats, 35 ton

ModellArtikelPris (ex moms)
MSP351AH2DVQ244 830 SEK

Högkraftig hydraulisk stans- och matrisuppsättning

Enerpac hydrauliska stans- och matrisuppsättningar är utformade för att stansa hålfria hål i mjukt stål upp till 1/2 tum tjocka och används med hand-, luft- och elpumpar. De är idealiska för att skapa hål med en diameter på 0.31, 0.38, 0.44, 0.53, 0.56, 0.69 och 0.81 tum för att passa olika bultstorlekar. Valda modeller är utrustade med verktyg för byte av verktyg, en koppling och ett förvaringsfodral för att hålla matriser organiserade. Välj mellan ett brett utbud av stans- och matrisuppsättningar, avlånga stansar och dumppumpar på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när man använder en hydraulisk stans- och stanssats?

  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och skyddskläder.
  • Se till att arbetsstycket är ordentligt fastsatt och stött för att förhindra rörelse under stansning.
  • Var försiktig med vassa kanter och flygande skräp under stansningsprocessen.
  • Inspektera regelbundet maskinen, hydraulsystemet och verktygen för tecken på skador eller slitage.
  • Endast utbildad och auktoriserad personal bör använda den hydrauliska stansen och formsatsen.

Vilka material kan stansas med hjälp av en stans- och stanssats?

Stans- och stanssatser används främst för att stansa hål i metallmaterial, såsom stål, rostfritt stål, aluminium, mässing och koppar.

Hur underhåller man en punch and die set?

  • Håll stansens och formytorna rena och fria från skräp eller rester som kan påverka stansningsprocessen.
  • Inspektera regelbundet stansen och formen för tecken på slitage, skador eller matthet. Byt ut dem efter behov för att säkerställa rena och exakta hål.
  • Smörj stansens och formytorna för att minimera friktionen och förhindra att de fastnar.
  • Förvara stansen och formsatsen i en torr och ren miljö för att förhindra korrosion.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?