Hitch Pins

Filter

Hitchpinnar är också kända som ringgripstift eller trailersprintar. De används för att tillfälligt montera eller sammanfoga sammankopplingskomponenter för positiv koppling. De länkar samman maskiner och komponenter som...Läs mer

ITW BEE LEITZKE -

Ringnålar

StilModellLängdPin Dia.Användbar längdPris (ex moms)
A30-061"1 / 4 "0.75 "205 SEK
A30-011"3 / 16 "0.813 "231 SEK
A30-021.5 "3 / 16 "1.313 "208 SEK
A30-071.5 "1 / 4 "1.25 "281 SEK
A30-472"1 / 2 "1.5 "302 SEK
A30-032"3 / 16 "1.813 "253 SEK
A30-272"3 / 8 "1.625 "218 SEK
A30-172"5 / 16 "1.625 "318 SEK
A30-082"1 / 4 "1.75 "280 SEK
A30-182.5 "5 / 16 "2.125 "345 SEK
A30-092.5 "1 / 4 "2.25 "274 SEK
A30-282.5 "3 / 8 "2.125 "235 SEK
A30-482.5 "1 / 2 "2"314 SEK
A30-193"5 / 16 "2.625 "415 SEK
A30-103"1 / 4 "2.75 "307 SEK
A30-293"3 / 8 "2.625 "298 SEK
A30-493"1 / 2 "2.5 "339 SEK
A30-514"1 / 2 "3.5 "354 SEK
APPROVED VENDOR -

Hitch Pin Binkat stål Zink

StilModellPin Dia.SkaftstorlekAnvändbar längdPris (ex moms)
A3HLT11 / 2 "1 / 2 "2.5 "53 SEK
B3HLT21 / 2 "1 / 2 "4"58 SEK
C3HLR91 / 2 "1 / 2 "2.5 "49 SEK
D3HLT53 / 4 "3 / 4 "3.5 "93 SEK
E3HLT63 / 4 "3 / 4 "4.5 "82 SEK
F3HLR83 / 8 "3 / 8 "4"39 SEK
G3HLT35 / 8 "5 / 8 "3"51 SEK
H3HLT45 / 8 "5 / 8 "4"80 SEK
APPROVED VENDOR -

Hitch Pin Standard stål

StilModellLängdPin Dia.SkaftstorlekAnvändbar längdPris (ex moms)
A3HLN14.75 "1 / 2 "1 / 2 "4"74 SEK
B3HLP74.75 "1 / 2 "1 / 2 "4"57 SEK
C3HLN34.75 "5 / 8 "5 / 8 "4"96 SEK
D3HLN64.75 "3 / 4 "3 / 4 "4"107 SEK
E3HLP94.75 "5 / 8 "5 / 8 "4"105 SEK
F3HLP64.375 "3 / 8 "3 / 8 "4"81 SEK
G3HLN75"3 / 4 "3 / 4 "4.25 "112 SEK
H3HLR25"3 / 4 "3 / 4 "4.25 "137 SEK
I3HLP15.25 "7 / 8 "7 / 8 "4.25 "120 SEK
J3HLP25.75 "1"1"4.75 "187 SEK
K3HLN86"3 / 4 "3 / 4 "5.25 "136 SEK
L3HLN26.5 "1 / 2 "1 / 2 "5.75 "78 SEK
M3HLP86.5 "1 / 2 "1 / 2 "5.75 "67 SEK
N3HLN56.75 "5 / 8 "5 / 8 "6"123 SEK
O3HLR16.75 "5 / 8 "5 / 8 "6"130 SEK
P3HLR37"3 / 4 "3 / 4 "6.25 "159 SEK
Q3HLN97"3 / 4 "3 / 4 "6.25 "137 SEK
R3HLR47.5 "7 / 8 "7 / 8 "6.5 "157 SEK
S3HLP57.75 "1.25 "1.25 "7"317 SEK
T3HLR57.75 "1"1"7"197 SEK
U3HLP38"1"1"7"159 SEK
ITW BEE LEITZKE -

Dragkrok, standardstålzink, 5/8 X 6 1/2 storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
31-09AC9MRV170 SEK
ITW BEE LEITZKE -

Hitch Pin, Bent Steel Zink, 1 X 4 3/4 Size

ModellArtikelPris (ex moms)
31-060AC9MTZ254 SEK
GRAINGER -

Ringstiftspärr 1/2 X 2 tum, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
WWG-DTP05002000AG2ZCT392 SEK
APPROVED VENDOR -

Dragstift Standard stålzink 3/8 x 4 3/8 L.

ModellArtikelPris (ex moms)
3HLL9AC9MRQ47 SEK

Hitch Pins

Hitchpinnar är också kända som ringgripstift eller trailersprintar. De används för att tillfälligt montera eller sammanfoga sammankopplingskomponenter för positiv koppling. De länkar samman maskiner och komponenter som behöver kopplas bort och återanslutas ofta eller bara tillfälligt. Dessa stift kommer med en förborrad axel som glider in i ett hål och en klämma/sprint/ liknande låsanordning för att säkra denna axel. Fordon använder ofta stora dragstiftsstorlekar för att fästa ett kulfäste för släpvagnen på ett mottagningsfäste. Raptor Supplies erbjuder dessa dragstift från märken som Grainger och Itw Bee Leitzke.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan dragstift och ringstift?

Dragstiften har halvcirkulära handtag och kräver att en extra saxsprint sätts in vinkelrätt för att säkra dem på plats. Å andra sidan har ringstift ett cirkulärt ringhandtag och en låsmekanism.

Kan jag använda en bult istället för en dragstift?

Stiftar är mjukare än bultar och tål stötbelastningen från ett drag. Grad 8-bultar kommer så småningom att spricka och splittras, eftersom de inte tål stötbelastningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?