Timmetrar

Filter

REDINGTON -

Timmetrar

StilModellSpänningDjupTyp av bildskärmBreddPassarLängdAntal siffrorTimer RangePris (ex moms)
A3410-000010 till 300VDC / 20 till 300VAC1"Display1.1 "1.45 "X 0.95" panelutskärning1.75 "89999999.9492 SEK
B3410-200010 till 300VDC / 20 till 300VAC1"Display1.1 "1.45 "X 0.95" panelutskärning1.6 "89999999.9482 SEK
C3410-500010 till 300VDC / 20 till 300VAC1"Display1.1 "1.45 "X 0.95" panelutskärning1.6 "89999999.9483 SEK
D3410-300010 till 300VDC / 20 till 300VAC1"Display-1.45 "X 0.95" panelutskärning-89999999.9487 SEK
E3410-100010 till 300VDC / 20 till 300VAC1"Display-1.45 "X 0.95" panelutskärning-89999999.9489 SEK
F722-003090 till 264 VAC1.75 "elektro~~POS=TRUNC1.89 "1.45 "X 0.95" Öppning1.89 "699999.9488 SEK
StilModellDjupPassarLängdÅterställ typSpänningPris (ex moms)
AT1141BB0.51 "1.45 "x0.95"1.22 "Fjärrsignal4.5 till 28 VDC377 SEK
AT1140EB1.72 "1.45 "X 0.95"0.51 "Kan inte återställas115 VAC382 SEK
StilModellNEMA-betygSpänningPris (ex moms)
A6320-0000-00004, 4X, 12Torr kontakt756 SEK
A6320-1000-00004, 4X, 123-30 VDC754 SEK
ENM -

Timmätare Elektrisk

StilModellTemp. RäckviddOmgivningstemp. RäckviddVisa enheterTerminal typTimer RangeSpänningPassarHzPris (ex moms)
AT51E52-22 till 149 F-22 till 149 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.9115 / 230 VAC1.45 "X 0.95" Öppning60453 SEK
BT50B52-22 till 149 F-22 till 149 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.9115 / 230 VAC2.0 "Diameteröppning60406 SEK
BT50B4-22 till 149 F-22 till 149 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.924 VAC2.0 "Diameteröppning60425 SEK
CT50A52-40 till 185 F-40 till 185 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.9115 / 230 VAC2.0 "Diameteröppning60458 SEK
DT50A5279-40 till 185 F-40 till 185 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.9115 / 230 VAC2 "Diameteröppning50/60455 SEK
CT40A45-40 till 185 F-40 till 185 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.910 till 80 VDC2.0 "Diameteröppning-463 SEK
CT50A4-40 till 185 F-40 till 185 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,99924 VAC2.0 "Diameteröppning60431 SEK
DT50A479-40 till 185 F-40 till 185 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.924 VAC2.0 "Diameteröppning60550 SEK
ET55A2A5 till 122 F5 till 122 FTimmar och hundratals19 "ledningar0 till 99,999.9120 VAC2.22 "Diameteröppning601 443 SEK
REDINGTON -

Timmätare DC kvarts

StilModellPassarPris (ex moms)
A732-0004Panelöppning på 1.45 x 0.95 "436 SEK
B732-0002Panelöppning på 1.45 x 0.95 "490 SEK
C732-0001Panelöppning av 2 "375 SEK
D732-0003Panelöppning av 2 "489 SEK
INTERMATIC -

Timmätare 24vac 60 Hz Montering

StilModellDjupLängdTerminal typPris (ex moms)
AUWZ48E-24U1.65 "1.93 "1/4 "Spade- och skruvklämma1 039 SEK
BUWZ48V-24U2.36 "2.44 "Skruva1 256 SEK
StilModellÅterställ typSpänningPris (ex moms)
A6320-2500-0000Manuell3 till 300VDC eller 20 till 300VAC884 SEK
A6320-0500-0000Kan inte återställasTorr kontakt762 SEK
A6320-1500-0000Kan inte återställas3 till 30 VDC751 SEK
ENM -

Timmätare Lcd

StilModellPassarHzLängdÅterställ typSpänningPris (ex moms)
AT1120EB1.45 "X 0.95"600.9 "Kan inte återställas115 VAC481 SEK
AT1121BB1.45 "x0.95"-1.22 "Fjärrsignal4.5 till 28 VDC377 SEK
BT1161BB2.0 "Diameteröppning--Fjärrsignal4.5 till 28 VDC396 SEK
BT1160EB2.0 "Diameteröppning60-Kan inte återställas115 VAC498 SEK
BT1160FB2.0 "Diameteröppning50-Kan inte återställas230 VAC456 SEK
ENM -

Timmetrar

StilModellMaterialOmgivningstemp. RäckviddDjupNEMA-betygAntal siffrorÅterställ typTemp. RäckviddTerminal typPris (ex moms)
AT40B45ABS-22 till 149 F--6Kan inte återställas-22 till 149 FSpade419 SEK
BT41D45ABS-22 till 149 F1.25 "-6Kan inte återställas-22 till 149 FSpade422 SEK
CT54C1ABS-22 till 149 F0.82 "-6Kan inte återställas-22 till 149 F-604 SEK
DT54D1ABS-22 till 149 F0.82 "-6Kan inte återställas-22 till 149 F-696 SEK
ET39AAABS-22 till 149 F--6Fjärrsignal-22 till 149 FTrådar1 047 SEK
FT51E4ABS-22 till 149 F1.25 "-6Kan inte återställas-22 till 149 FSpade415 SEK
FT41E45ABS-22 till 149 F1.25 "-6Kan inte återställas-22 till 149 FSpade420 SEK
GL6CABS15 till 140 F1.2 "47Fjärrsignal eller tryckknapp15 till 140 FBlockera1 301 SEK
HT40A4507lexan-40 till 185 F-6, 6P6Kan inte återställas-40 till 185 FSpade526 SEK
IT55A2Bpolykarbonat-13 till 158 F2.69 "4X6Push Button-13 till 158 F19 "ledningar1 604 SEK
JT55B2Apolykarbonat5 till 122 F--6Kan inte återställas5 till 122 F19 "ledningar1 443 SEK
StilModellPris (ex moms)
AH7ET-NV-B1 621 SEK
AH7ET-NB1 444 SEK
StilModellPassarSpänningPris (ex moms)
AT51D41.45 "X 0.95"24 VAC478 SEK
AT51D521.45 "X 0.95" Öppning115 / 230 VAC406 SEK
StilModellSpänningPris (ex moms)
ATB44B65A4.5 till 60 VAC / DC464 SEK
ATB44B69A115 till 265 VAC / DC374 SEK
AUTONICS -

LCD Counter / totalizer Digital 8 siffror

StilModellPris (ex moms)
ALE8N-BN932 SEK
BLE8N-BF1 001 SEK
REDINGTON -

Timmätare Elektrisk, 10-80 Vdc

StilModellDjupPassarPris (ex moms)
A732-00301.75 "1.45 "X 0.95" Öppning440 SEK
B732-00131.91 "2.0 "Diameteröppning437 SEK
C732-00232.89 "2.0 "Diameteröppning576 SEK
REDINGTON -

Timmätare Ac Quartz

StilModellPassarPris (ex moms)
A722-0001Panelöppning på 1.45 x 0.95 "370 SEK
B722-0002Panelöppning på 1.45 x 0.95 "489 SEK
C722-0003Panelöppning av 2 "371 SEK
D722-0004Panelöppning av 2 "416 SEK
ENM -

Timräknare

StilModellTimer RangeSpänningPris (ex moms)
APT1210G00 till 99,999.980-265 VAC2 178 SEK
BPT1210F00-99, 99910-40 VDC1 644 SEK
ENM -

Motor timmätare Lcd rektangulär

ModellArtikelPris (ex moms)
MT101RAC2YXL1 365 SEK
ENM -

Timmeter Lcd Ytmontering Rektangulär

ModellArtikelPris (ex moms)
PT15E2AC2YWQ591 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?