HVLP-sprutpistoler

Filter

BINKS -

HVLP-sprutpistoler

StilModellLuftkonsumtionMunstycksstorlekMönsterstorlekPris (ex moms)
A1466-12HV-C1S6.4 cfm @ 10 psi0.045 "/ 1.2 mm4 "till 6"9 375 SEK
B2466-14HV-32SG15.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "till 12"13 526 SEK
C2465-14HV-32S015.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "till 12"10 617 SEK
3M -

HVLP sprutpistol, 13 Cm

StilModellPris (ex moms)
A165787 032 SEK
B165795 555 SEK
DEVILBISS -

HVLP-sprutpistoler

DeVilbiss sprutpistoler med högt volym (HVLP) är konstruerade för att aerosolisera och driva färg vid låga tryck med hög luftvolym; perfekt för tillverkning och målning. Dessa FLG4-sprutpistoler har en sifon för snabb och områdesfokuserad leverans av sprayfärg och flera hastighetsinställningar för önskad drift. Varianter med luftförbrukning från 3 CFM till 22 CFM och tyngdkraftsmatning, sugmatning, sifon & tryckmatarkopp finns tillgängliga på Raptor Supplies.

StilModellLuftkonsumtionMunstycksstorlekMönsterstorlekPris (ex moms)
AEGHV-531-397E3 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "8 095 SEK
BCOMM-HS1-124.5 cfm @ 29 psi0.045 "/ 1.2 mm8"9 203 SEK
CJGA-510-98FX11.0 cfm @ 40 psi0.042 "/ 1.1 mm11 "11 025 SEK
DFLG-HVS-32213.5 cfm @ 23 psi0.086 "/ 2.2 mm11 "6 921 SEK
EFLG-HVG-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm12 "7 324 SEK
FFLG-HVP-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm13 "6 625 SEK
GEXL-620G-1816.0 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm12 "16 200 SEK
HJGA-66022.0 cfm @ 50 psi0.086 "/ 2.2 mm10 "11 377 SEK
CJGA-510-57DE22.0 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "11 500 SEK
TITAN TOOL -

Hvlp sprutpistolens tryck

ModellArtikelPris (ex moms)
0277034AC2ZDD6 102 SEK
BINKS -

Hvlp Sprutpistol Kit Gravity

ModellArtikelPris (ex moms)
98-3170AC3HKV5 369 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?