Hydraulisk ackumulator

Filter

PARKER -

Membranackumulatorer i AD -serien

Parker AD -serien membranackumulatorer används för att absorbera hydrauliska stötar, lagra energi under tryck och dämpa pumppulsering och flödesfluktuationer. De klarar ett maximalt tryck på 250 bar. Dessa ackumulatorer har svetsad design som ger överlägsen tolerans mot miljöföroreningar och fungerar effektivt med vatten och smörjvätskor. Välj mellan en rad av dessa membranackumulatorer, tillgängliga i diametrar på 2.520, 2.950, 4.760, 3.620 och 4.060 tum.

StilModellDiameterHöjdMax. FlödePris (ex moms)
AAD007B25T9A12.52 "4.37 "11 gpm4 757 SEK
AAD016B25T9A12.95 "4.72 "11 gpm5 219 SEK
AAD032B21T9A13.62 "5.35 "26 GPM5 610 SEK
AAD050B21T9A14.06 "5.87 "26 GPM6 579 SEK
AAD075B25T9A14.76 "6.54 "26 GPM7 536 SEK
PARKER -

Kolvackumulatorer

Parkers hydrauliska kolvackumulatorer är bäst lämpade för att reglera och kompensera läckage av hydraulvätskor i bygg- eller luftlyftsutrustning och hydraulpressar. Dessa kolvackumulatorer har en utmattningstestad design med Viton O-ringkolvtätningar för läckagefri drift. De är dessutom utrustade med servicebara gängade ändar för minskad driftstopp för installation och underhåll och underlättar montering i alla lägen.

StilModellDiameterHöjdMax. FlödePris (ex moms)
AACP05AA050E1KTC2.38 "13.4 "100 GPM5 688 SEK
AACP05AA100E1KTC2.38 "21.94 "100 GPM6 224 SEK
AA3N0058D1KG3.56 "14.34 "220 GPM10 638 SEK
AA3N0116D1KG3.56 "22.56 "220 GPM12 876 SEK
AA4N0116D1KG4.75 "16.19 "397 GPM19 128 SEK
AA4N0231D1KG4.75 "25.19 "397 GPM20 986 SEK
AA4N0347D1KG4.75 "34.31 "397 GPM22 398 SEK
AA6N0231D1KG6.88 "17.38 "818 GPM32 675 SEK
AA6N0578D1KG6.88 "30.63 "818 GPM41 789 SEK
AA6N1155D1KG6.88 "52.63 "818 GPM48 440 SEK
AA6N2310D1KG6.88 "96.63 "818 GPM68 460 SEK
RFQ
ENERPAC -

Förladdade ackumulatorer i ACL-serien

StilModellDimension ADimension BDimension CDimension DDimension GMax. Nominell oljevolymAnvändbar oljekapacitet vid 5000 psiPris (ex moms)
AACL21A4.14 "1.46 "0.71 "1.69 "SAE # 40.9 cu. i.0.53 cu. i.10 018 SEK
BACL201A5.39 "2.72 "1.14 "3.33 "SAE # 67.7 cu. i.4.51 cu. i.10 139 SEK
StilModellDiameterHöjdMax. FlödePris (ex moms)
ABA002B3T01A1G4.5 "11.13 "40 GPM14 168 SEK
ABA01B3T01A1G6.75 "17 "150 GPM18 398 SEK
ABA02B3T01A1G9.06 "21.38 "220 GPM28 100 SEK
ABA05B3T01A1G9.06 "33.38 "220 GPM36 359 SEK
ABA10B3T01A1G9.06 "54.38 "220 GPM51 856 SEK
ENERPAC -

Membranackumulator & kontrollenhet, förladdat

ModellArtikelPris (ex moms)
ACBS22ACV4LMZ27 459 SEK
ENERPAC -

Hydraulisk ackumulator 7.7 Cu tum 5000 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
ACBS202AAE6TGY25 454 SEK

Hydraulisk ackumulator

Hydrauliska ackumulatorer används för att bibehålla trycket, driva chassiupphängningar, lagra och återta energi och dämpa vibrationer, stötar och pulsationer. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av hydrauliska ackumulatorer från märken som Enerpac och Parker. Dessa ackumulatorer har stål / legerat stålkonstruktion för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet och levererar flödeshastigheter från 11 till 818 gpm. Membranackumulatorer i AD -serien från Parker har hydrinkonstruktion och en svetsad design som ger hög tolerans mot miljöföroreningar och utmärkt oljebeständighet. Dessa membranackumulatorer i AD -serien tillåter vertikal montering för enkel installation och klarar temperaturer upp till 176 grader F.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?