Hydrauliska ackumulatorfästen

Filter

PARKER -

U-bultmontering

Parkers monterings-U-bultar har en gängad konfiguration som är perfekt för att fästa kolvackumulatorer på monteringsytor. Dessa U-bultar är gjorda av galvaniserat stål för att ge skydd mot mekaniska skador och är lämpliga för användning med ackumulatorer från 231 till 2310 cu-in kapacitet. De är dessutom utrustade med muttrar för att säkerställa en säker anslutning och är utformade för att endast passa en ackumulator av en viss storlek. Ett brett utbud av dessa ackumulatorer finns i 5 och 7.13 tum innerdiameter alternativ på Raptor Supplies.

StilModellInuti Dia.Pris (ex moms)
A0854370000G2.44 "752 SEK
A0862090000G3.69 "957 SEK
A0864960000G5"1 168 SEK
A0864970000G7.13 "2 158 SEK
StilModellInuti Dia.Pris (ex moms)
A1466230000G4.5 "2 152 SEK
A1449080000G6.8 "2 245 SEK
GROZ -

Monteringsklämmor

StilModellPassarFör användning påHöjdLängdMaterialTypPris (ex moms)
A36JN93Kraftiga filter, smörjmedelIndividuella filter och smörjmedel2.501.80StålHeavy Duty171 SEK
B36JP05Mellanfilter, regulatorer, smörjmedel, filter och regulatorkombinationFRL -kombination1.933.54AluminiumMellanliggande167 SEK
B36JP04Miniatyrfilter, regulatorer, smörjapparater, filter och regulatorkomboFRL -kombination2.102.95 "AluminiumMiniatyr118 SEK
A36JN92Standardfilter, smörjmedelIndividuella filter och smörjmedel1.701.20StålStandard68 SEK
B36JP06Standardfilter, regulatorer, smörjapparater, filter och regulatorkomboFRL -kombination3.144.33 "AluminiumStandard285 SEK
PARKER -

Monteringsklämma, 8.78 tum invändig diameter, förzinkat stål

ModellArtikelPris (ex moms)
202.515-03648GRGCN2TLD2 751 SEK
PARKER -

Ackumulatorladdnings- / mätningssats, maximalt tryck - 3000 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
144953000GAD9YXG8 515 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?