PARKER Hydrauliska bulkslangar

Designad för att leverera högre arbetstryck än Parker 301-serien, tillsammans med förbättrad tillförlitlighet och utökade applikationer. Utrustad med ett nitrilrör som är kompatibelt för användning med hydrauliska och biologiskt nedbrytbara vätskor

Filter

Parkers slangar är designade för överföring av vätskor i högtryckstillämpningar inklusive vatten- och petroleumbaserade hydraulsystem. De är också idealiska för gruvdrift, flyg, klimatkontroll,...Läs mer
PARKER -

Bulk hydraulslangar

StilModellArtikelPris (ex moms)
A801-8-RED-BXSlang3 838 SEK
B787TC-4-RLHydraulisk slang49 871 SEK
C487TC-4-BXHydraulisk slang6 081 SEK
D722TC-16-BXHydraulisk slang23 569 SEK
C487TC-16-BXHydraulisk slang23 561 SEK
D722TC-20-BXHydraulisk slang44 903 SEK
C487TC-24-BXHydraulisk slang57 684 SEK
A801-10-GRN-RLHydraulisk slang22 804 SEK
A801-10-YEL-BXHydraulisk slang5 369 SEK
A801-10-GRA-BXHydraulisk slang5 369 SEK
E797TC-12-RLHydraulisk slang114 206 SEK
F471TC-10-RLHydraulisk slang53 697 SEK
E797TC-4-RLHydraulisk slang50 519 SEK
G387TC-10-BXHydraulisk slang10 778 SEK
G387TC-6-BXHydraulisk slang6 201 SEK
G387TC-6-RLHydraulisk slang36 161 SEK
F471TC-4-RLHydraulisk slang48 651 SEK
H797TC-24-BXHydraulisk slang102 587 SEK
G387TC-4-RLHydraulisk slang43 449 SEK
B787TC-10-RLHydraulisk slang112 475 SEK
B787TC-10-BXHydraulisk slang27 129 SEK
F471TC-6-RLHydraulisk slang46 081 SEK
B787TC-6-RLHydraulisk slang44 659 SEK
B787TC-6-BXHydraulisk slang6 951 SEK
A801-16-BLK-BXHydraulisk slang8 832 SEK
PARKER -

Hydraulslang, 50 fot

StilModellTemp. RäckviddStreckstorlekSlang inuti Dia.TypSlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris (ex moms)
A471ST-6-RL-40 grader till 212 grader63 / 8 "Multipurpose1 fot steg upp till 50 fot kontinuerligt0.68 "2-1 / 2 "5000 psi8 950 SEK
B302-12-BX-40 till 212 F.123 / 4 "Bulk50ft.1.16 "9-1 / 2 "3100 psi13 670 SEK
B302-6-BX-40 till 212 F.63 / 8 "Bulk50ft.0.75 "5"4750 PSI7 351 SEK
PARKER -

Hydrauliska slangar

StilModellTemp. RäckviddStreckstorlekSlang inuti Dia.TypVakuumbetygSlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radiePris (ex moms)
A471ST-4-RL-40 grader till 212 grader41 / 4 "Multipurpose28 tum Hg1 fot steg upp till 50 fot kontinuerligt0.51 "2"180 SEK
A471ST-16-RL-40 grader till 212 grader161"Multipurpose24 tum Hg1 fot steg upp till 50 fot kontinuerligt1.4 "6"508 SEK
B302-16-BX-40 till 212 F.161"Bulk-50ft.1.5 "12 "18 714 SEK
B302-4-BX-40 till 212 F.41 / 4 "Bulk-50ft.0.59 "4"6 150 SEK
B302-8-BX-40 till 212 F.81 / 2 "Bulk-50ft.0.88 "7"8 431 SEK
B302-10-BX-40 till 212 F.105 / 8 "Bulk-50ft.1"8"11 335 SEK

Funktioner

  • Parkers slangar används för överföring av smörjoljor och petroleumbaserade vätskor i hydrauliska och industriella applikationer.
  • De har SAE-böjradie för att minska kraften som behövs för att böja slangen och installera den.
  • Dessa enheter har nötningsbeständiga syntetiska gummirör och lock.
  • De är förstärkta med en/två stålflätor som gör dem starka nog att tåla tryck upp till 5800 psi.
  • De är utrustade med ett innerslang av nitril som är kompatibelt för användning med hydrauliska och biologiskt nedbrytbara vätskor.

Arbetsmekanism

  • Parkers hydrauliska bulkslangar kan skivas till önskad längd och slangkopplingarna kan sedan fästas i ändarna av slangförslutningarna.
  • Denna funktion skapar anpassade hydraulslangar som kan anslutas till utrustning.

Standarder och godkännanden

  • ABS
  • BV
  • DNS-tillägg
  • EN 857
  • ISO-11237 1
  • J1942
  • USCG HF

Vanliga frågor

Hur förhindrar du att hydraulslangar spricker?

  • Se till att vätskorna är kompatibla.
  • Var uppmärksam på böjradien.
  • Håll koll på tuberosion.
  • Säkerställ korrekt montering och kontaminering.
  • Förhindra överhettning.
  • Förstå insättningsdjupet.
  • Förhindra slitage och nötning.

Varför misslyckas hydraulslangarna?

Hydraulslangar misslyckas på grund av dålig dragning, höga temperaturer, nötning, slangerosion, vätskeinkompatibilitet, böjda slangar nära kopplingar och felaktig montering.

När etablerades Parker?

Parker Hannifin grundades 1917 och har handlas på NYSE sedan den 9 december 1964.

Var tillverkas Parkers hydraulslangar?

Parker Hannifins hydraulslangar tillverkas i Mayfield Heights, Ohio.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?