Var är Parker Hannifins huvudkontor?
Parker Hannifins huvudkontor ligger i Mayfield Heights, Ohio, i Greater Cleveland (med en postadress i Cleveland). Det grundades 1917 och har noterats på NYSE sedan 9 december 1964.
Var kan man köpa Parker beslag?
Raptor Supplies erbjuder hela katalogen med Parker-beslag med pålitliga läckagefria anslutningar som överträffar de tuffaste miljöerna. Den innehåller Intru-Lok-kopplingar, EO-kopplingar, Triple-Lok-kopplingar, Ferulok-beslag, EO-2-beslag, Seal-Lok-kopplingar, rördelar och portadaptrar.
Vad händer om jag inte kan hitta Parker Hannifin-produkten jag behöver online?
Om du har ett Parker Hannifin -objekt behöver du, till exempel en slang, koppling eller snabbkoppling, bara skicka oss en bild på din befintliga produkt eller skicka en länk eller skärmdump av Parker -objektet som krävs. Vårt team kommer att svara och erbjuda rätt produkt.
Gör Parker AN / AS -rördelar?
Parkers rördelar och adaptrar överensstämmer med SAE, inte AN/AS -standarder. Dessa beslag kan implementeras för markstöd men kan inte användas för applikationer i luften.
Vad är standardplätering som används av Parker på sina beslag?
Parkers rördelar och adaptrar har en egen zink-krom-6-fri plätering, kallad ToughShield 1000. Den erbjuder upp till 1000 timmars rostskydd mot korrosion och förhindrar också att korrosion sprider sig till de intilliggande större komponenterna (ventiler, pumpar, etc) i systemet.
Vilka Parker -kopplingar ska användas för att förhindra korrosion i jordbruket?
Parker erbjuder XTR Coating som bekämpar korrosion orsakad av kvävebaserat gödningsmedel. XTR -beläggning finns på rörkopplingar och adaptrar, samt slangbeslag, på begäran. För att få en offert, kontakta Raptor Supplies.
Har Parker rördelar och adaptrar för alternativa bränslen som CNG, LNG, LPG och H2?
Absolut, Parker Seal-Lok O-ring Face Seal-kopplingar har separata produktlinjer tillgängliga, särskilt för CNG, LNG, LPG eller H2 alternativa bränsletillämpningar.
Erbjuder Parker O-ringar med högre temperatur?
Ja, Parker tillhandahåller O-ringar med hög temperatur 90 durometer FKM (fluorkol) som har en temperatur på -15 till 400 grader Fahrenheit.