Hydrauliska filterelement

Filter

Hydrauliska filterelement är utformade för att ta bort smuts och partiklar i hydraulsystem. Dessa ersättningsfilterelement används med bärbara hydrauliska filtreringsvagnar att byta ut...Läs mer

APPROVED VENDOR -

Hydrauliskt filterelement

StilModellMax. FlödePris (ex moms)
A3KML77 GPM349 SEK
B3KMN115 gpm-
RFQ
PARKER -

Plus-serien, ersättningselement

StilModellfiltermediamikronPris (ex moms)
A937397QMikroglas25 053 SEK
B937399QMikroglas104 957 SEK
B937398QMikroglas54 579 SEK
A937400QMikroglas204 284 SEK
A940734Avlägsnande av vattenAvlägsnande av vatten3 475 SEK
PARKER -

CN-serien, ersättningselement

StilModellMax. FlödemikronPris (ex moms)
A932618Q--1 727 SEK
RFQ
B932612Q15 gpm101 306 SEK
C930118Q80 GPM202 196 SEK
PARKER -

Hydrauliska filterelement

StilModellfiltermediaMax. FlödemikronArbetstryckSealPris (ex moms)
A926567Cellulosa50 GPM10150 psiNitril512 SEK
B927723QMikroglas III50 GPM23000 psiFluor3 333 SEK
C940802Syntetisk10 gpm40200 psiNitril2 413 SEK
C940803Vävd tråd10 gpm40200 psiNitril10 136 SEK

Hydrauliska filterelement

Hydrauliska filterelement är idealiska för att ta bort metallbitar, dammpartiklar eller oönskade kemikalier från ett hydraulsystem som kommer antingen från förtäring genom reservoarerna av hydrauliska systemkomponenter eller genom intern generering av partiklar från motorer eller pumpar. Dessa hydrauliska filterelement används med portabla hydrauliska filtreringsvagnar inom gruv-, marin-, jordbruks-, bil- och byggindustrin för utmärkt filtrering och flödeshastigheter. Dessa hydrauliska filterelement kan installeras antingen mellan pumpar och ställdon eller mellan tankar och ställdon. Hydrauliska filterelement minskar också utrustningens eller systemets stilleståndstid och ökar driftlönsamheten.

du använder

Hydrauliska filterelement används för att rengöra vätskor och förlänga livslängden på hydraulsystem. Dessa hydrauliska filterelement är lämpliga för formsprutning, oljepatchborrutrustning och hydrostatiska drivladdningspumpar för att filtrera bort föroreningar.

Funktioner

Lågtrycksfilter Moduflow Plus-seriens hydrauliska filterelement

  • Det patenterade Parker Moduflow Plus Series lågtrycks (in-line sug/retur/duplex) hydrauliska filterelement har elementdesign i ett stycke med anpassningsbara bypass-inställningar för att förhindra att delar lossnar och säkerställer enklare underhåll.
  • Dessa hydrauliska filterelement har Microglass III/vattenavlägsnande media för att erbjuda 60 % större yta inom samma filterhus än de flesta jämförbara filtren.
  • Parker Moduflow Plus-serien Hydrauliska filterelement ger mer smutshållande kapacitet, vilket säkerställer mindre behov av utbyte jämfört med konventionella hydrauliska filterelement.
  • Dessa hydrauliska filterelement är utrustade med nitriltätningar för att ge resistent tätning mot petroleumoljor, råolja, vatten, bensin och propan.
  • Parker Moduflow Plus-seriens hydrauliska filterelement erbjuder flödeshastigheter på upp till 10 gpm och ett maximalt arbetstryck på 200 psi.

Hydrauliska filterelement i CN-serien

  • Parker CN-seriens hydrauliska filterelement rekommenderas för applikationer i offline-filterslingor, standardverktygsmaskiner för fordon, hydrostatiska laddningspumpar, mobil utrustning, oljepatchborrutrustning, pilotlinjer för servokontroller och i formsprutning.
  • Parker CN-serien Hydrauliska filterelement har aluminiumhölje för skydd mot skadlig UV-strålning och fluorkoltätning för låg sträckning och hög nötningsbeständighet.
  • Tre hydrauliska filterelement har Microglass III-media för att enkelt filtrera bort föroreningar.
  • Parker CN-seriens hydrauliska filterelement är utrustade med ett patenterat ändlock för att minimera turbulens och tryckförlust.
  • Dessa hydrauliska filterelement erbjuder flödeshastigheter på upp till 80 GPM och ett maximalt arbetstryck på 150 psi.
  • CN-seriens filter erbjuds med antingen konventionella eller ekoglaselement.
  • De ekologiska glaselementen har en miljövänlig design utan metallkärna för att minska den totala vikten med 50 %, vilket säkerställer en enkel kassering av använda hydrauliska filterelement och sänker kasseringskostnaderna.

Ett brett utbud av dessa hydrauliska filterelement finns i 10 och 20 mikron varianter på Raptor Supplies, en pålitlig leverantör av Parker hydrauliska filterelement.

Arbetsmekanism

När vätska strömmar genom filterelementet fångas dammpartiklar eller oönskade kemikalier av mediet. Samtidigt utvecklar vätskan ett differentialtryck mellan inloppet och utloppet. Fjädern som finns i hydraulsystemet håller bypasskolven och känner av tryckskillnaden. När differenstrycket når ett specifikt tröskelvärde slås indikatorn PÅ för att indikera behovet av rengöring eller byte. Eftersom den perforerade skyddsburen runt filtermattorna ansluter till de två ändskivorna kommer den att tillåta vätskorna att flöda fritt och kontinuerligt i det hydrauliska filterelementet. Nu, när vätskan strömmar genom mattan, kommer skyddsburen att skydda mot yttre skador. De bifogade tätningsringarna eller profiltätningarna kommer att täta utrymmet mellan filterelementet och filterhuset, och på så sätt stoppa eller minska läckaget från det hydrauliska filterelementet. När vätskan fortsätter att flöda kvarstår fler och fler föroreningar i hydrauliska filterelement, och därmed kommer den rena hydraulvätskan att flöda ut genom utloppet in i hydraulsystemet.

Vanliga frågor

Var sitter hydraulfiltret i ett hydraulsystem?

Hydrauliska filterelement finns i de flesta hydraulsystem, vanligtvis mellan pumpen och tanken, i linje med returflödet till hydraultanken.

Vad är hydraulfilter?

Hydraulfilter är integrerade delar av ett hydraulsystem som eliminerar föroreningar från emulsioner och oljor. Dessa filter är idealiska för att filtrera hydraulvätskor i ett hydraulsystem medan man fyller på vätska, tillsätter en ny vätska eller spolar hydraulsystemet innan ny vätska tillsätts. De hjälper också till att aktivera en hydraulcylinder.

Hur byter man ett hydraulfilter?

  • Lås först ut maskinen.
  • Fäst en remnyckel eller filternyckel på filtrets botten.
  • Vrid skiftnyckeln för att ta bort filtret.
  • När den tagits bort, kontrollera att den gamla tätningen har lossnat helt.
  • Rengör nu filterhuvudet och gnugga tätningen på det nya filtret med en ren olja.

När ska jag byta hydraulfilter?

Normalt bör hydraulfilter bytas när filtrets smutshållningskapacitet är ca 80 % full innan filtret går på bypass.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?