Hydrauliska flödesdelare

Filter

Hydrauliska flödesdelare är utformade för att fördela det enstaka pumpflödet lika eller i fördefinierade förhållanden mellan 2 eller flera ställdon. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av hydrauliska flöden...Läs mer

StilModellPris (ex moms)
AAFT100-250/250-B-6503 664 SEK
AAFT100-510/510-B-6503 771 SEK
HALDEX BARNES -

Hydrauliska flödesdelare

StilModellFörskjutningFlödeshastighetHöjdLängdArbetstryckBreddPris (ex moms)
A10200750.129 cc / varv2.4-5 GPM3.26 "7.55 "3000 psi2.99 "5 297 SEK
A10200760.258 cc / varv5-10 GPM3.26 "7.55 "2300 PSI2.99 "5 052 SEK
A11000420.581 cc / varv10-20 GPM4"9.85 "2750 PSI4.25 "9 435 SEK
PARKER -

GRESEN Hydraulisk flödesavdelare, gjutjärn, 5.51 tum längd, 1.87 tum bredd

ModellArtikelPris (ex moms)
PDC-12-50CT7GLH2 790 SEK
CHIEF -

Hydraulisk flödesdelare roterande växel

ModellArtikelPris (ex moms)
FM-4R4.2SAH4UVY12 917 SEK

Hydrauliska flödesdelare

Hydrauliska flödesdelare fördelar flödet från en enda pump, lika eller i fördefinierade förhållanden, mellan 2 eller flera ställdon. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av hydrauliska flödesavdelare från Chef och Haldex. Dessa flödesdelare av roterande växel används för att synkronisera två parallella rörelser hydrauliskt snarare än mekaniskt. De har en permanent gjuten gjutjärnskonstruktion som klarar arbetstryck upp till 2 PSI och en integrerad differentialventil för att minska det inbyggda trycket inuti. De 3000 tandade härdade stålkugghjulen kan rotera med en maxhastighet av 11 varv / min, vilket ger ett yttre vätsketryck på 4500 PSI. Välj mellan ett brett utbud av hydrauliska flödesdelare, tillgängliga i 4500 till 2.4, 5 till 2.5, 5 till 5 och 10 till 10 GPM flödesvärden.

Vanliga frågor

Hur installeras hydrauliska flödesdelare?

  • Bestäm flödeskraven för varje utlopp.
  • Välj lämplig typ av flödesdelare för din applikation.
  • Montera flödesdelaren säkert i hydraulsystemet, rikta in portarna.
  • Anslut hydraulledningarna med lämpliga kopplingar och slangar.
  • Testa flödesdelaren för att säkerställa jämn flödesfördelning och gör justeringar vid behov.
  • Övervaka och underhåll regelbundet flödesdelaren och hydraulsystemet för optimal prestanda.

Hur väljer jag rätt hydraulisk flödesdelare för mitt hydraulsystem?

  • Bestäm nödvändiga flödeshastigheter och välj en avdelare som kan hantera dem.
  • Välj en avdelare med rätt antal uttag.
  • Se till att avdelaren kan hantera hydraulsystemets maximala arbetstryck.
  • Välj en mer exakt avdelare om precision är nödvändig.
  • Välj en hållbar avdelare som kräver lite underhåll.
  • Bekräfta kompatibilitet med andra hydrauliska komponenter.

Hur rengör och underhåller man hydrauliska flödesdelare?

  • Inspektera regelbundet för skador, läckor eller korrosion.
  • Håll den ren genom att torka av den.
  • Se till att hydraulvätskan är ren och byt ut filter regelbundet.
  • Kontrollera och underhåll smörjningen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?