Hydrauliska slagnycklar

Filter

GREENLEE -

Impulsnycklar

Greenlee hydrauliska slagnycklar är lämpliga för höghastighetsborrning, indrivning av fästelement och bultning i metallbearbetning, bilindustri och tillverkningsanläggningar. Dessa slagnycklar har dubbla hammarslagmekanismer för överföring av högt vridmoment och superspole för att snabbt växla mellan slutet och öppet centrum hydraulsystem. De har välbalanserad design med pistoltyp, värmeisolerat handtag för användarkomfort och integrerade knappar för att växla mellan framåt- och bakåtrotation.

StilModellChuckstorlekMax. TryckMax. VridmomentMin. VridmomentPris (ex moms)
AH8508-1V7/16 hex.2500 psi400 fot.lb.80 fot.lb.26 529 SEK
BH8508-17 / 16 "2,500 psi400ft.-lb @ 8gpm400ft.-lb @ 8gpm23 358 SEK
GREENLEE -

Hydraulisk slagnyckel, 7/16 tums chuckstorlek, 500 ft-lb vid 8 gpm

ModellArtikelPris (ex moms)
HW1CJ2NFN25 610 SEK
Se detaljer
BURNDY -

Hydraulisk slagnyckel, 200 till 515 fot lbs vridmoment

ModellArtikelPris (ex moms)
HIW716ENFCF4BLF-
RFQ

Hydrauliska slagnycklar

Greenlee hydrauliska slagnycklar är konstruerade för höghastighetsborrning, skruvning och fästelementskörning. Dessa skiftnycklar har en slaghammare med två hammare och värmeisolerat handtag för exceptionell prestanda och komfort. De har en knapp för att växla mellan framåt och bakåt funktion. Dessa skiftnycklar är integrerade med en superrulle som möjliggör snabb växling mellan öppna och slutna hydrauliska system.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?