Hydrauliska lyftpaket

Filter

StilModellKapacitetHöjdintervallArbetstryckShank Dia.Pris (ex moms)
A0256/055 ton33 till 39 mm63 Mpa24mm661 SEK
RFQ
A0256/1010 ton44 till 55 mm63.7 Mpa38 mm1 124 SEK
RFQ
A0256/2020 ton52 till 63 mm63.7 Mpa50mm1 380 SEK
RFQ
A0256/3030 ton60 till 72 mm63.7 Mpa63 mm1 516 SEK
RFQ
A0256/5050 Ton66 till 78 mm63.7 Mpa70 mm2 166 SEK
RFQ
DYNA-LIFT -

Hydrauliskt lyftpaket 4 stolpar

StilModellJusteringsområdeLadda betygStrokePris (ex moms)
A4E-D1D-06-H6"1500 lb.6"24 886 SEK
A4E-D1A-06-S6"1000 lb.6"16 443 SEK
B4M-D1C-06-H6"1500 lb.6"22 194 SEK
C4M-D1C-06-S6"1000 lb.6"12 685 SEK
B4M-D1D-06-H6"1500 lb.6"19 891 SEK
C4M-D1A-06-S6"1000 lb.6"11 844 SEK
A4E-D1C-06-H6"1500 lb.6"27 219 SEK
A4E-D1C-06-S6"1000 lb.6"17 044 SEK
B4M-D1C-08-H8"1500 lb.8"22 583 SEK
C4M-D1C-08-S8"1000 lb.8"13 046 SEK
A4E-D1A-08-S8"1000 lb.8"17 315 SEK
A4E-D1C-08-S8"1000 lb.8"17 916 SEK
A4E-D1C-08-H8"1500 lb.8"27 727 SEK
A4E-D1D-08-H8"1500 lb.8"26 223 SEK
B4M-D1D-08-H8"1500 lb.8"20 309 SEK
C4M-D1A-08-S8"1000 lb.8"12 715 SEK
A4E-D1C-10-H10 "1500 lb.10 "27 997 SEK
A4E-D1A-10-S10 "1000 lb.10 "17 766 SEK
A4E-D1D-10-H10 "1500 lb.10 "26 429 SEK
C4M-D1C-10-S10 "1000 lb.10 "13 497 SEK
A4E-D1C-10-S10 "1000 lb.10 "18 367 SEK
C4M-D1A-10-S10 "1000 lb.10 "12 745 SEK
B4M-D1D-10-H10 "1500 lb.10 "20 728 SEK
B4M-D1C-10-H10 "1500 lb.10 "23 061 SEK
C4M-D1C-12-S12 "1000 lb.12 "13 978 SEK
DYNA-LIFT -

Hydrauliska lyftpaket

StilModellPris (ex moms)
A2E-B1C-12-T17 946 SEK
B2M-B1C-12-T12 475 SEK
ERIEZ -

Dra testsats

ModellArtikelPris (ex moms)
E0042980CM7PEC13 068 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?