Hydrauliska kraftuttagspumpar

Filter

CHIEF -

Hydrauliska kraftuttagspumpar

StilModellFörskjutningRPMAxeltypPris (ex moms)
AGP-PTO-A-3-6-S3.65401-3 / 8 "dia., 6-tänder9 959 SEK
BGP-PTO-A-5-6-S5.75401-3 / 8 "dia., 6-tänder10 064 SEK
CGP-PTO-A-5-21-S5.710001-3 / 8 "dia., 21-tänder12 476 SEK
AGP-PTO-A-7-6-S7.85401-3 / 8 "dia., 6-tänder13 194 SEK
CGP-PTO-A-9-21R9.910001-3 / 8 "dia., 21-tänder13 886 SEK
AGP-PTO-A-9-6-S9.95401-3 / 8 "dia., 6-tänder19 040 SEK
PRINCE -

Pto Pump Hydraulisk

ModellArtikelPris (ex moms)
HC-PTO-1AAE2QRY19 543 SEK

Hydrauliska kraftuttagspumpar

Hydrauliska kraftuttagspumpar överför kraft från fordonets motor till hjälpkomponenter. De är idealiska för ett stort utbud av traktorer, bomullsplockare och bailers, landskapsutrustning, rotationsmotorer och gatumaskiner. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av kraftuttagspumpar (PTO) från Chef och Prince. De självjusterande slitplattorna på båda sidor av växeln tätar läckage eller förhindrar expansion. Dessa pumpar har en tandad axel som kan rotera med en maxhastighet på 1000 varv/min och ger maximal förskjutning på 9.9 cc/varv. Välj bland ett brett utbud av kraftuttagspumpar, tillgängliga i rotationsvarianter med och medurs.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?