Hydrauliska skyltpostdrivrutiner och pinnar

Filter

Hydrauliska skyltförare och sabotage från Greenlee är idealiska för användning vid konstruktion och underhåll av vägar och motorvägar. De är konstruerade för att sätta stolpar, asfaltlappar och allmänna applikationer för komprimering av återfyllning.
GREENLEE -

Sabotageenheter

Greenlee stolptamper är idealiska för återfyllningskomprimering, asfalt och stolpsättning. Dessa portabla stolptamper har enkel design med bara 3 rörliga delar för att minimera slitage och underhållskrav och en reversibel PÅ/AV-ventil för att snabbt växla mellan öppet och stängt hydraulsystem.

StilModellPris (ex moms)
AH480241 777 SEK
RFQ
AH4802-642 754 SEK
RFQ
GREENLEE -

Skyltförare, 2300 psi Max. Ingångstryck, 81 ft. lbs. Blåsenergi

ModellArtikelPris (ex moms)
HPD-HV-UAE4XXU70 577 SEK
GREENLEE -

Polsabotage, ventil på rör, 72 tums längd, 4 till 6 GPM flödesområde

ModellArtikelPris (ex moms)
H4802-3AA7ZLG50 260 SEK

Hydrauliska skyltpostdrivrutiner och pinnar

Hydrauliska skyltpostförare och tampers från Greenlee är unikt utformade för att ställa in stolpar, asfaltplåster och applikationer för generell återfyllning. Dessa förare och sabotage har en universell adapter som gör att enheten kan användas med flera stolpstorlekar, U -kanaler, utbrytstubbar, T -staket och trä. De har en vändbar på/av -ventil för öppna och slutna centrumhydrauliksystem. Raptor Supplies erbjuder ett omfattande utbud av dessa hydrauliska skyltpostförare och stampare, som arbetar med flödeshastigheter från 6 till 8 gpm.

Vanliga frågor

Hur underhåller man Greenlees hydrauliska stolpmanipulationer?

Greenlee's stolptamper kommer med endast tre rörliga delar som minimerar slitage och underhåll. Men regelbunden inspektion, såsom kontroll av hydraulvätskenivåer och tecken på skador, behövs för att säkerställa säker och effektiv användning.

Vilken typ av hydraulolja rekommenderas för användning med dessa verktyg?

Alla icke-rengörande, petroleumbaserade hydraulvätskor är kompatibla med Greenlees sabotage och drivrutiner.

Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när man använder hydrauliska skyltförare och sabotage?

När du använder sabotage och förare är det viktigt att bära lämplig PPE (personlig skyddsutrustning) som ögonskydd, hörselskydd och handskar. Operatörer bör utbildas väl innan de använder dessa verktyg.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?